20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FUKUTOKU(福徳産業)アイスマン2ベストSET
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1 ブラック サイズフリーサイズ(S~5L相当) 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47
1セット
16,900 税込18,590
3日以内出荷

水冷ベストがさらにパワーアップ!背上部にペルチェプレートが付きました! ペルチェと水冷のダブル効果。ペルチェのみ使用、水冷のみ使用といった使用方法も可能です。 冷水で冷却!ベストの内側に張り巡らされたチューブを冷水が循環。身体を冷やします。 モーター音も静かで気にならない!空調ウェアのようにうるさくないのでストレスもありません。 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。 2~3時間の冷却を持続。ペットボトルが溶けても、すぐに交換すれば冷水が持続します。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
1個ほか
5,990 税込6,589
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水冷ベスト 大沼プランニング 動画あり
大沼プランニング水冷ベスト
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に サイズフリー(S~LLまで対応) 材質メッシュポリエステル 100%
1着
32,300 税込35,530
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

氷などで冷やした水をホースに循環させ、身体を涼しくします。 首までヒンヤリと感じさせる冷却構造 ポンプとタンクを分解せずにそのまま手洗いできますので便利
用途身体冷却用 セット内容ベスト本体・製氷皿・モバイルバッテリー10000mAh(アダプター、充電ケーブル付) ブラック サイズフリー 胸囲(cm)80~130 本体質量(g)650 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 タンク容量(mL)1300 給水口径(Φmm)タンク:80 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47
1セット
16,900 税込18,590
当日出荷

ICW001 アイスウォータークーリングベストプロ CUC(中国産業) 動画あり
タンク内の冷水が、ベスト内側に張り巡らされたホースを通ることで快適な冷感を生 み出すNEWギア。ベストの素材には、ハードな現場でも活躍できる耐久性を持った CORDURA(r)を採用。バッテリー駆動で水が巡回する仕組みとなっており、凍ったペッ トボトルや氷を補充しつつフルパワーで約7時間使用することが可能。冷却材料に 凍ったペットボトルを使用した際は、溶けた際に水分補給をおこなえ+αの猛暑対策 にもなります。水冷服本体とバッテリーのセット商品。 脇までホースが通っているの冷感体感3倍アップ(メーカー比) 手洗い可能・軽量・静音・長時間冷却・高速チャージ・速攻冷感・水分補給
用途建設/土木現場/工事現場/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/塗装/農業/水産業 セット内容専用バッテリー(品番992000)3350mAh、充電ケーブル 材質本体生地:コーディラナイロン,タンク:TPU、冷却チューブ:シリコンゴム クロ サイズF 質量(g)1070(バッテリー装着時) 胸囲(cm)95~115 混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、脇生地:ナイロン80・ポリウレタン20 肩幅(cm)25 着丈(cm)41.5 充電時間(時間)約2時間(2Aアダプタ使用時) モード連続作動(稼働時間7時間)、長時間使用モード 20秒作動-45秒停止(稼働時間20時間)、最長時間モード(稼働時間25時間)20秒作動-1分30秒停止
1着
9,890 税込10,879
当日出荷

水冷服 プロ仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 動画あり
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約4時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。 ブラック サイズフリー 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)約28 着丈(cm)約44 素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム 取扱説明書(2.49MB)
1着ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水冷服 Aセット 大沼プランニング 動画あり
大沼プランニング水冷服 Aセット
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット。多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に セット内容水冷ベスト、ウエストバッグ、リチウムイオンバッテリー、ボトル2本 材質(本体)メッシュポリエステル 100% 連続使用時間(時間)約6 バッテリー電圧(V)出力:7.4 充電時間(時間)6 総質量(kg)(使用時)2.5
1セット
71,060 税込78,166
4日以内出荷

ブレイン水冷ベスト
凍らせた保冷剤や氷で冷却! 冷水がベストを循環して体を冷やします。内側に張り巡らされたホースに冷水が流れ循環する仕組みです。 モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に! 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 バッテリーにつないで使います。 裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。 2~3時間の冷却を持続。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 材質表/ナイロン100%、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴム 着丈(cm)41
1セット
14,900 税込16,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用 セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み) サイズレギュラー タイプセット 幅(cm)水タンク:20(開口部約17) 胸囲(cm)約95~115 着丈(cm)約54 寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可) 素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
1セット
19,980 税込21,978
欠品中

A-71825 ポータブル電源PDC1200 マキタ 動画あり
大容量、長時間駆動
用途1200Wh 関連資料(3.4MB) (4.26MB)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25% 切替方式温度:4段階 使用温度(℃)(推奨)20~45 混率(%)ポリエステル100
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大沼プランニング水冷服ライト
暑さに負けず、作業効率アップ! 複数のベルト調節でわきの下、首回り、局所を的確に冷却! シンプル構造で腹部も冷えにくい 冷却持続時間も従来品の約1.5倍に延長!(ペットボトル3本で2時間以上冷たさ持続!) 約8mの長さのクーリングチューブが特殊な縫製ミシンにて縫い付けてあり、 クーリングユニット(冷却装置)から供給される冷水がチューブ内を循環することにより体温の上昇を効果的に防ぎます。 3か所のアジャスターベルトの調節により、SサイズからLLサイズまでカバーをし、脇下などの要所を的確に冷却することができます。 メンテナンスポンプ(水抜きポンプ/別売)を使用すると簡単に水抜きが可能です。
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に 混率(%)メッシュポリエステル100 サイズフリー
1着ほか
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すぐ使える循環式水冷ベストとモバイルバッテリーのセット!。防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用でポンプとタンクの分解要らず!脱いだらすぐに水洗いが可能。水冷ホースが首元まで届くため、効率的に身体を冷やします。給水口のカバー部分にアルミ製のシートを採用することで、保冷性を高めております。最大直径70mm×高さ225mmまでなら、氷や市販の保冷剤などを入れることが可能!
仕様ポンプ稼働時間:約20時間以上(付属の5000mAバッテリー使用時)、冷却持続時間:約2.5時間(気温33℃・付属製氷皿・氷8個使用時)、防水ポンプ出力:5V/140mA トラスコ品番610-2754 セット内容服のみ ブラック サイズFree(S~5L) 電源モバイルバッテリーUSB-A DC5V/1A 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 バッテリー(付属)バッテリー容量5000mA、入力DC5V=2A、出力DC5V=2A 流量(mL/min)約320~350 素材ベスト:ナイロン・ポリエステル、ホース:シリコンゴム、タンク:TPU樹脂、断熱層:PETアルミ蒸着シート
1着
14,900 税込16,390
当日出荷

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番449-3672 材質(チューブ)ナイロン 質量(g)650 温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m)1.4 適合ホース径(Φmm)8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

重松製作所冷却服CS-7
ベストタイプの冷却服です。 VT-7K2と組み合わせて使用します。 胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。 内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防 トラスコ品番816-7565 材質布地:エチレン酢酸ビニル 質量(g)350
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

水冷服 Bセット+リュックベルト 大沼プランニング 動画あり
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット。 多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。 必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。 氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。 暑さに負けず、作業効率アップ!! 4本のサイドベルトの調整で身体にフィット! 上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。 作業の邪魔にならないチューブの取り回し。 ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり) 使いまわししやすいフリーサイズ。(S~LLまで対応) 作業の状況によりウエストバッグにも、リュックにも可能な2WAYタイプ!リュックタイプは冷却ユニットの重量を軽減します。 ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い。
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に セット内容水冷ベスト、マルチバッグ、リチウムイオンバッテリー、リュックベルト、ボトル3本 連続使用時間(時間)約6 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)6 素材メッシュポリエステル・100% 総質量(kg)使用時:3.5
1セット
77,235 税込84,959
5日以内出荷

首元も同時冷却可能なベスト 柔軟保冷剤で柔らかく動きやすい 体を冷やし過ぎないので体に良い 結露が少なくべたつかない 重量が軽くて疲れない 装着はバックルでワンタッチ 誰でも簡単に装着 柔軟保冷パックは冷蔵庫又は冷凍庫で冷やして繰り返し使用可能
種類冷却ベスト 材質ベスト表生地・裏メッシュ/ポリエステル100%(ブラック)、保冷剤/アルミ系多層フィルム 寸法(mm)80×180×15(柔軟保冷パック)、55×340×10(首用柔軟保冷パック) サイズフリーサイズ 質量(g)880(本体)、約130(柔軟保冷パック)、約80(首用柔軟保冷パック) 温度(℃)(凝固融解温度)16 内容(保冷パック)パラフィン60%、水40%、他不凍剤 保冷時間(時間)2(使用環境による)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 切替方式温度:4段階 使用温度(℃)(推奨)20~45 混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCM材料の熱吸収冷却!! 28℃で融け始める物質で体温に近い温度で相変化する潜熱蓄熱材です!! 心地よい涼しさを持続!! アウトドア・スポーツ・医療活動・作業現場等で大活躍!! 軽量!!1.6kg 冷蔵庫や冷水で固まり、短時間で機能回復 繰り返し使用可能!! 人体に無臭で無害!!
用途夏の熱中症対策に!! 空調服の下に着ると効果が長持ち!! 材質PCM 質量(kg)約1.6 サイズフリーサイズ 使用時間(時間)2~4(使用環境によりかわります) 冷却時間冷蔵庫や冷水に約30分
1着
24,980 税込27,478
3日以内出荷

炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品本体、タンク、日本語説明書 サイズフリーサイズ 質量(g)約760 寸法H(mm)40 タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。 寸法D(mm)260 寸法W(mm)400 運転音(dB)強モード約45dB 電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。 温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります モード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。 素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長) 駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
1着
12,900 税込14,190
当日出荷