203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸水バッグ 三洋 動画あり
水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。
用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。 対応 材質吸水ポリマー、パルプ、PP不織布
1袋(20枚)ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。 親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。 表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。 耐磨耗性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
用途電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃。 寸法(mm)230×230×2 クラスなし 材質PVFM(ポリビニルホルマール) タイプドライ 耐熱温度(℃)湿熱60℃以下
1ケース(5枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。 種別オイル/水用 トラスコ品番383-1060 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン 厚さ(mm)2.2 質量(kg)1.83 ホワイト タイプシートタイプ 寸法(縦×横)(mm)300×750 吸収量水19L/パック、油15L/パック 吸油量(L/枚)0.5
1パック(30枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。 材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー 厚さ(mm)3 質量(kg)7 対応
1箱(50枚)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10枚)
特価
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーパーベンソンサットクリーン
嘔吐物や汚物の水分を吸収し、パサパサのそぼろ状にするので、素早く清潔に処理できます。
成分(主剤)高分子化合物、消臭剤
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。 大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。 天井からの漏水に。 浴室などのオーバーフローに。 ドアや窓からの雨水侵入などに。 グランドの水たまりの除去に。
1ケース(50枚)ほか
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200 吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm)150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。 種類スポンジ 材質ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50g)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。 手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質不織布・フィルム・高分子吸収剤 寸法(mm)600×900 アズワン品番8-8279-01
1袋(20枚)
2,620 税込2,882
当日出荷

おがくず グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスおがくず
建築現場や工事現場の粉塵の処理の為、水分で湿らせたおがくずを清掃範囲へ撒き、ゴミを吸着したおがくずと一緒に掃き掃除を行えます。 金属品へ付着した油の吸収や工場の油清掃用として使えます。 駅ホームや飲食店等で嘔吐物や液体物に対して全て覆うようにおがくずを撒いて、水分を吸着させてからホウキで掃いて処理を行います。 微生物の力を利用して、排泄物を分解・処理します。 防災時の簡易トイレとして、おがくずを入れた簡易トイレの中に、おがくずの吸収、抗菌、分解作用で臭気を抑えます。 水は必要く、おがくずに取り込まれた排泄物は、アンモニアが発生する前に水分が吸収され、トイレ特有の嫌な臭いが発生しないです。
用途工場用油吸着材・水分の吸収・インクの吸着・金属加工の後処理に。 弓道などのクッション材・駅や居酒屋などでの嘔吐物処理になどに。 質量(kg)20
1セット(50L×2袋)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technology液体吸着マット GP
油だけでなく溶剤や水分の漏洩対策のお役に立てる高性能、コストパフォーマンスに優れたマット状の吸着材。ミシン目入りで使いやすい。
用途ミスト状の切削油の吸収 材質ポリプロピレン グレー 対応油/溶剤/水 寸法(cm)40×50(カット後サイズ:25×40) 吸着量(L/枚)約1.2 ミシン目
1箱(100枚)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN 動画あり
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 形状シートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 種別オイル専用 ホワイト
1袋(25枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番701-57-27-01 材質吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。 型式09-1115-01 寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

1箱(20枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

種類 = 靴下。用途 = 保守。吸収容量 = 100L。内容量 = 20。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 11.43。寸法 = 600mm x 450mm x 520mm。。RS Pro メンテナンス流出吸収ソックス メンテナンス流出に適した RS Pro 吸収ソックスをご紹介します。ソックスは余分厚い外皮と設計されていて流出を制御するとき優秀な液体の保持を、独特なステッチパターンはソックス GETこのフレキシブルソックスは、プロアクティブで最初の返信用流出物封じ込めに最適な吸収剤で、液体の拡散を制限し、対象領域のサイズを縮小して簡単に清掃できます。 特長と利点: このフレキシブル RS Pro 吸収ソックスは、水、中性化学薬品、冷却液などのメンテナンス液体の流出物の封じ込めと吸収に最適です 各吸収ソックスは非常に厚く設計されている 外側の皮膚と独自のステッチパターンで、水分を最大限に保持します 吸収性を備えています 屋内外の幅広い用途に最適です さまざまな用途に対応 機械や流体のベース周辺への配置に最適です 液漏れや液漏れを吸収するための保管場所です どのソックも、 1 ソックあたり 4 リットルの液体を吸収することができます ソックス 20 個パックで提供されます サイズ: 7.5 cm x 1.2 m 使い捨てのアプリケーションのみ 用途: 吸収剤又は流出ソックスは、液体又は油の流出が発生したときに使用する流出吸収剤の一種です。ソックスの利点は柔軟で、流出区域に合うように成形できることである、 多くの場合、オイルや液体が拡散しないようにする封じ込めバリアの一種として形成され、こぼれた液体がすぐに発生する場所で大きなリスクをもたらします。パッド、枕、マット、ブームなどの他の吸収剤と併用すると、この流出防止製品をコスト効果の高い方法であらゆる種類の液体の流出に対処できます。この丈夫で Durable ソックスは次のようなあらゆる用途で使用できます。 工業生産 自動車の製造及び修理 輸送と物流 家庭用途 ソックスは再使用できますか. いいえ、このソックスは再使用できません。また、吸収された液体に従って廃棄する必要があります 流出制御機器の色とは何ですか. ブラック / グレー - 冷却剤など、腐食性の化学薬品を除く液体を吸収します 白.オイルは、燃料のようなオイルベースの液体のみを含みます 黄 - 液体を吸収し、用途に使用できます 浸食性化学薬品の流出を清掃します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1箱(4本)ほか
45,800 税込50,380
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撥水性に優れ、油だけを吸収します。海上・河川・ダム・油水分離糟などでの浮上油回収に最適です。陸上での油類の漏洩防止・漏洩処理・機械メンテナンスに最適です。必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。メンテナンス用に最適。両面を不織布でコート。オイルの拭き取りに最適。漏洩の拡散防止に。オイルフェンスとして漏洩の拡散防止に。水面の浮上油を効率よく吸収。
1ケース(100枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類 = ロール。用途 = 保守。吸収容量 = 100L。内容量 = 1。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 5.8。寸法 = 495mm x 395mm x 420mm。。高耐久メンテナンスロール. この吸収性の優れたロールは、一般的なメンテナンス用途に最適で、作業場で根強い人気を誇っています。. このロールは、48 cm x 40 mで100リットルもの液体を吸収します。 さらに、裏面に通気性があり、吸い上げが速いので、液体や水分をできるだけ早急に拭き取ることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

油専用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なバケツに入った便利なキットです。 水は吸収せず、油のみを吸収します。 吸着マットは40%再生繊維を使用しています。
用途油専用 セット内容吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×483mm)×25枚、吸着マット(254×254mm)×4枚、ペーパータオル(300×330mm)×60枚、ニトリル手袋、保護めがね、使い捨て袋×2袋 寸法(mm)(バケツ)Φ518×527(H) 吸収量75L/キット
1個
66,400 税込73,040
翌日出荷

油のみを吸収します。(水分は吸収しません)自重の25倍以上の油を吸収します。 吸収した油を絞り、再度使用することができます。
用途油専用 機械からの油漏れ対策に 材質ポリプロピレン 形状シート 対応 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×10 吸収量(L/箱)86 吸収量(L/枚)1.72 ミシン目なし
1箱(50枚)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

油のみを吸収します。(水分は吸収しません)自重の25倍以上の油を吸収します。 吸収した油を絞り、再度使用することができます。
用途油専用 機械からの油漏れ対策に 材質ポリプロピレン 形状シート 対応 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4 吸収量(L/箱)78 吸収量(L/枚)0.78 ミシン目なし
1箱(100枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。 種類スポンジ 材質ウレタンフォーム 厚さ(mm)50 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22 イエロー
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。
用途オイル用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 吸収量(油)48L/巻 幅(mm)400 長さ(m)30 厚さ(mm)3 質量(kg)5.5 トラスコ品番409-7548 材質ポリプロピレン(PP) タイプロールタイプ 対応オイル
1箱(1巻)
13,980 税込15,378
当日出荷

水溶性の袋で個包装された消臭・吸収ゲル化剤。 開封せずにそのままストーマ袋に入れて使用します。 ストーマ袋内の水分を吸収、ゲル化し、不快なにおいとガスも同時に軽減、除去します。 ゲル化したストーマ袋の排泄物は、そのまま便器へ流すことができます。 イレオストミーの方など、水様性の高い排泄物の方に最適です。
1箱
4,898 税込5,388
3日以内出荷

ハーパーベンソンサットクリーン (高吸水)
嘔吐物や汚物の水分を吸収し、パサパサのそぼろ状にするので、素早く清潔に処理できます。 吸水性能が高く、カーペットなどでの処理にも適しています。
成分(主剤)高分子化合物、消臭剤 タイプ高機能 使用可能回数(嘔吐物処理の場合)約10回 松吉医科器械コード22-2016-00
1本(130g)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

冷蔵輸送・冷蔵保管等に最適の0℃タイプの保冷材(保冷剤)です。レーヨン系不織布を表面にラミネートしており、結露を防止し水分を吸収します。生鮮食品、飲料等の保冷輸送・保管や、レジャー、スポーツ、アウトドア等に。安心・高品質の日本製です。
用途生鮮食品、飲料等の保冷輸送・保管や、レジャー、スポーツ、アウトドア等に 温度(℃)タイプ:0
1式(30個)ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm モノタロウ 動画あり
天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。 材質植物繊維主体 厚さ(mm)約4 ベージュ 種別オイル専用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.6MB)
1パック(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収 対応オイル 仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル 材質/仕上ポリプロピレン100% サイズ(mm)500×500×4
1袋(10枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。 油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
用途オイル用(水は吸いません)。 側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。 種別オイル専用 仕様バルクタイプ トラスコ品番329-0131 質量(kg)0.5(1個あたり) 寸法(縦×横)(mm)250×500 吸収量15L/個
1袋(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

約5分で最大7Lの水を吸収します。地下への浸水、天井からの漏水等の対策に適しています。
材質不織布・高分子吸水材・吸水紙 吸水量(L)7L/1枚あたり アズワン品番3-7706-01
1袋(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。柔軟性が高く、対象物の表面を傷つけません。耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台の拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。 材質PVFM(ポリビニルホルマール) 耐熱性湿熱60℃以下
1枚ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エムエフスワセル
浮水を短時間で大量吸水します。 吸水量:1枚で約700ml吸水します。 (630ml~770ml) 吸収材は高分子吸水ポリマーを使用しています。
用途水分の吸収、基礎コンクリートの浮水の吸収材 対応 トラスコ品番785-3874 型番YO008
1セット(300枚)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着。水分、油分も吸着するチューブです。 水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着します。
用途マシニングセンターのマシン周り、メッキ類加工場など。 対応 形状チューブ状 ケース質量(kg)約4 吸着量約4.4/本 アズワン品番64-8861-28
1箱(20本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

マットとベースはマジックテープでしっかり固定できます。 不織布を再利用した、水分や油分をしっかり吸い取ります。
用途工場、厨房などに 対応オイル、水 エスコ品番EA929DL-11 材質マット:ポリプロピレン・ポリエステル、パイル:ポリエステル・レーヨン 寸法(mm)700×850×20 質量(g/枚)約540
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる燃焼時のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途漏油吸着・拡散防止フェンス 種別オイル専用 材質植物繊維主体 長さ(mm)1200 形状チューブ状 幅(mm)Φ70 質量(kg)2 ベージュ 吸着量(L/枚)3.3
1箱(20本)
19,980 税込21,978
当日出荷

油が主で水分も吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝など 対応 形状バルク状 ケース質量(kg)約5
1箱(5個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクイコットン
水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着。水分、油分も吸着するシートです。水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着します。
用途水中混入吸着、切削油の拭き取り、マシニングセンターのマシン周り、メッキ類加工場など 対応 形状シート ケース質量(kg)約7 吸着量(L/枚)約1.38
1箱(100枚)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technology液体吸着ロール GR
油だけでなく溶剤や水分の漏洩対策のお役に立てる高性能、コストパフォーマンスに優れたロール状の吸着材。ミシン目でカットして使いやすい。
用途ミスト状の切削油の吸収 材質ポリプロピレン グレー 対応油/溶剤/水 寸法(cm×m)80×50(カット後サイズ:25cm×40cm) 吸着量約240L/巻 ミシン目
1箱(1巻)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)。(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材 対応オイル セット内容オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個) 寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り) 吸着量(オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷