木材やコンクリートを傷付けずにセンサーで水分測定
用途傷付けない:センサー式のため対象物を傷付けずに含水率を測定できます。見やすい液晶:読み取りやすい文字高約17mmの大型液晶を採用しました。合否判定機能付:含水率数値の合否判定ができます。設定値10%の場合:合否判定は設定値より低い場合は「〇」が表示されます。
付属品収納ケース
材質本体:ABS樹脂/センサー部:ガラス繊維
測定範囲木材:2~80%、コンクリート:0~40%
電源単4アルカリ乾電池 3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.5%(分解能)
精度±2.0%
測定深さ(mm)25
製品質量(g)131(電池含)
本体サイズ(mm)132×67×36
使用環境温度:0~40℃、湿度:10~75%
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
対応モード10段階
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌々日出荷
関連キーワード