カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み

「水分計 薪」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材水分チェッカー オガ電子木材水分チェッカーオガ電子
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
薪や製材の水分を簡単に測定。用途にあった木材の判別に。樹種に合わせて4つのモードを選択可能。多種の建材を使う建築現場の品質管理に。
仕様●測定方法:電気抵抗式●測定範囲:2~60%●使用温度範囲:0~40℃●表示分解能:0.005●精度:±1%●表示方式:大型L.C.Dデジタル表示●温度補正:自動補正式●電源:006P9V 1個●付属品:キャリングケース、電池、取扱い説明書アズワン品番67-2508-29
デジタル水分計 木材用 モノタロウデジタル水分計 木材用モノタロウ(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
小型軽量なデジタル水分計。 簡単に木材、建材の水分を測定することができます。 バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~60建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0質量(g)47使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20消費電流(mA)<7保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;保存湿度(%)85RH以下取扱説明書(1.4MB)使用湿度(%RH)85以下分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
デジタル水分計 カイセデジタル水分計カイセ(24件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個質量(g)約50(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%測定方法電気抵抗式文字高(mm)9.5消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0動作範囲約5.1V ~6.8V保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
はかりカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら