超小型、プローブ一体型の水分計製材、乾燥材、建築材、各種建材ボードの水分管理に最適です。
測定範囲(%)6.5~100
質量(g)約100
電源単4乾電池(1.5V)×2本
測定方式電気式
測定精度-(自動温度補正)
表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34
モード切替木材水分%、MCモ-ド
アズワン品番1-4441-01
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
超小型、プローブ一体型の水分計、6つの測定レンジを標準装備。木材、紙、モルタル、プラスター等。
測定範囲(%)木材:6.5~100、紙:6.5~30、モルタル:2~11
質量(g)約100
電源単4乾電池(1.5V)×2本
測定方式電気式
測定精度-(自動温度補正)
表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34
モード切替水分%(木材、紙、モルタル)、MCモ-ド
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
1台
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
住宅品質確保促進法に対応。。木材の針葉樹、広葉樹、モルタル/コンクリート、プラスタ、紙/紙製品の測定、その他物質の水分比較用など6つの測定レンジを標準装備。
付属品予備針、6角レンチ、針電極カバー、導体ゴム電極
質量(g)約100
電源単4乾電池2個
測定方式直流電気抵抗式
測定範囲(%)木材:6.5~100%(SOFT、HARD)モルタル:2~11%(コンクリート、プラスタ)紙:6.5~30%(紙製品全般)MCモード:1~50分割(無単位、水分比較)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123
分解能(%)0.5、1、2、5、10、20%(測定範囲による)、MCモード:1
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
針葉樹(SOFT)、広葉樹(HARD)を選択して測定。。レンジ切換で広く粉体・シート・ペースト状の物質などの水分比較が可能。
付属品予備針、6角レンチ、針電極カバー
質量(g)約100
電源単4乾電池2個
測定方式直流電気抵抗式
測定範囲(%)木材:6.5~100%(SOFT、HARD)MCモード:1~50分割(無単位、水分比較)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123
分解能(%)0.5、1、2、5、10、20%(測定範囲による)、MCモード:1
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
胸ポケットサイズの超小型です。
高性能でありながら低価格です。
建築用材の含水率をチェックできます。
測定範囲(%)6.5~100
適合製材、乾燥材、建築材、建具材、木工製品。
トラスコ品番276-1793
質量(g)100
電源単4乾電池×2本(付属)
測定方式直流電気抵抗式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%)0.5~20.0%
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
関連キーワード