「水切 フレコン」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,590 税込6,149
当日出荷

本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。 トラスコ品番855-3257 質量(kg)2.1 2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
5,598 税込6,158
当日出荷

本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。 トラスコ品番855-3258 質量(kg)2.2 2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様ラミネートなし トラスコ品番835-8690 質量(kg)2 外径(Φmm)1100 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1200×750 最大充填質量(kg)1000 排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

特殊加工により内容物の流出が少なく、水抜きが可能です。水分を含んだ内容物の乾燥・運搬に適しています。通気性を必要とする内容物(農作物など)の運搬にも利用可能です。
用途内容物の水切り、洗浄、乾燥用などに。 仕様丸型排出口付(排出口あり)、食品衛生試験適合 トラスコ品番675-0513 材質本体:耐候剤入りポリプロピレン(PP) 高さ(mm)1100 タイプ水切り型、クロスシングル形 奥行(mm)1100 容量(L)1045 間口(mm)1100 ベルト色 内袋:なし 外径(mm)1100 最大充填質量(kg)荷重:1000 寸法(外径×高さ)(mm)投入口:1100×800、排出口:500×500 ラミネートなし
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

従来に無い大きな目合い(約3ミリ)のメッシュ構造です。 内容物の水切り・乾燥行程に効果絶大です。
用途水分を含んだ内容物の乾燥などに 根菜類、木材の乾燥に 固形物の乾燥などに 仕様排出口なし、内袋なし トラスコ品番195-1439 幅(mm)940 質量(kg)2 タイプワンウエイ 奥行(mm)940 ベルト色ブラック 縦(mm)1000 横(mm)940 外径(mm)940 アズワン品番64-8408-98 最大充填質量(kg)1000 ラミネートなし
1袋
8,998 税込9,898
当日出荷

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型 寸法(mm)Φ1100×1100+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型 寸法(mm)860×860×1200+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし トラスコ品番412-7625 幅(mm)870 質量(kg)1.4 奥行(mm)870 投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800 外径(mm)□870 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。 ベージュ
1パック(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1立米の水切りバッグ 。排出口が付いたタイプのため、水を切った後簡単に排出ができます。 。汚泥(泥状のもの)の脱水・水切りに向いています。
用途使用に適した内容物。汚泥/廃液処理廃棄物/スラッジ/産業廃棄物/脱水ケーキ/脱水汚泥/フィルターケーキ/野菜 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)2.3 高さ(mm)1100 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 寸法(Φ×mm)排出口:500×550 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1立米の水切りバッグ 。通常のフレコンバッグ生地より目が粗いため、水が切れやすい。 。汚泥(泥状のもの)の脱水・水切りに向いています。
用途使用に適した内容物。汚泥/廃液処理廃棄物/スラッジ/産業廃棄物/脱水ケーキ/脱水汚泥/フィルターケーキ/野菜 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)2.3 高さ(mm)1100 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

汚泥(泥状のもの)の脱水・水切りに向いています。 。排出口が付いたタイプのため、水を切った後簡単に排出ができます。
用途使用に適した内容物。汚泥/廃液処理廃棄物/スラッジ/産業廃棄物/脱水ケーキ/脱水汚泥/フィルターケーキ/野菜 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)1.5 高さ(mm)800 タイプワンウェイタイプ 容量(L)500 寸法(Φ×mm)排出口:400×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)900×700 外径(mm)Φ900 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。 国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V) 仕様排出口なし 容量1000L 縦(mm)1100 横(mm)1100 充填量20kN/m3
1枚ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。 ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に 材質スチール メラミン焼付塗装 寸法(mm)933×933×1050 質量(kg)13.5 取扱説明書(3.1MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし 種別樹脂、粒状物運搬用
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書類入れ付。ラミネート無し。本体生地がメッシュ構造。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途水切り洗浄乾燥用に 仕様耐候型(4ヶ月) 材質耐候剤入ポリプロピレン 寸法(mm)排出口:500×500(H) 質量(g)1900 容量(L)1045 耐荷重(kg)1000 サイズ(Φmm)1100×1100(H)
1枚(1枚)
4,950 税込5,445
翌日出荷

自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。 折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。 コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。 コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。
仕様投入口:全開 材質塩ビ 寸法(mm)940×940×H800960×960×H1200、排出口:Φ450×H600 タイプターポリンメッシュ 容量(L)1300 容量(kg)籾:750
1枚
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1束(10枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。 底面の吊りベルトで反転ラクラク。 ラミネート加工で水洗いOK。 頑丈な二重底。 使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。 材質ポリプロピレン、FRP 商品タイプ本体
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。 材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン 外径(mm)Φ1100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(t)1
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に 質量(kg)約1.7(1枚) タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付 ベルト幅(mm)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750 JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)