ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。
スプレー全幅における驚異的な均等性。
完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
材質SUS304
サービス分類オーダー・加工
幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。
ねじ径PT1/4おねじ
幅(mm)42
径(Φmm)(通路)0.8
材質ABS樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
穴数(ノズル)16
空気流量(L/min)246(0.2MPa)
適合流体空気
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。
流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
厚さt(mm)3
材質SUS304
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズR1/4
材質樹脂
質量(g)15
種類フラット
耐熱温度(℃)110
水切り用ノズル:エアワイパーです。
中空ノズルの中心部に水切り材を通します。
中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。
水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。
ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)
水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です。
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。
全長(mm)36
口径(Φmm)最小10
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
ノズル口径(Φmm)10
空気消費量(NL/min)58~118(目盛1の時)
外径(mm)37
ノズル取付口Rc1/8
16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
トラスコ品番393-8671
材質PPS樹脂
質量(g)30
種類フラット
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル長(mm)90
孔径(Φmm)×数1.0×16
耐熱温度(℃)130
空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)
ノズル取付部R1/4
ノズル幅(mm)42
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。
材質PPS
接続口径R(PT)1/4オネジ
使用温度(℃)0~130
常用使用圧力(MPa)0.7
吹出し口Φ1×16穴
適合流体エアー
適合アダプタAD-Rc1/4
・噴射幅121mmのエアーノズル
・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズR3/8
全長×幅W(mm)90×121
ノズル口径(Φmm)1
トラスコ品番485-0661
質量(g)62
種類フラット
空気消費量(NL/min)1250(0.3時)
ノズル取付部R3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。横幅の形状をしたノズルです。
用途狭い範囲の場所のゴミを吸引します。
適合機種TKC-1200
パイプ径(Φmm)32
質量(g)29
トラスコ品番408-9863
品名ハンドノズル
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
種類フラット
ねじ径R1/8
トラスコ品番364-0710
幅(mm)24
全長(mm)30
質量(g)4
空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)
ノズル取付部R1/8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。熱と衝撃に強いステンレス製です。
用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。
材質ステンレス鋼(SUS316L)
幅(mm)42
全長(mm)35
使用空気圧力(MPa)1.0
ノズル長(mm)35
耐熱温度(℃)400℃
適合流体コンプレッサーエア
ノズル幅(mm)42
ノズル形状コンパクトフラット形
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー取付口R1/4
ノズル取付口R1/4
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。ブロ-を帯状に吐出し、乾燥に最適です。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョプラ用の流量が調節できるノズルです。切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に適しています。ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅します。流量調節機能付きです。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質SSP
口径(Φmm)吹出:1×16穴
接続ねじR1/4オネジ
常用使用圧力(MPa)0.7
使用環境温度(℃)0~130(0.5Mpa)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
クールダンボのノズル単品です。
マグネットベースは付いてません。
先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど
タイプ空気用平吹
トラスコ品番810-5210
材質黄銅クローム
長さ(mm)50
接続口径R1/4
質量(g)120
適合流体液体・圧縮空気
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)アルミ製
圧縮空気を使用し、樹脂・ゴム成形品・被覆電線・パイプ等の洗浄・冷却後の表面に付着した液体除去用ノズルです。
中空のノズル中心部に水切り材を通し、ブロー用エアを逆方向に円錐状に噴射して水切りを行うため、水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。
エアの強さ(ブローカ)は、調整できます。(空気消費量調整式)水切り材の形状により最適な水切り状態に調節できます。
材質アルミ
寸法L(mm)36
寸法D(Φmm)37
寸法E(mm)11
寸法P(mm)29
寸法d(Φmm)10
空気消費量(NL/min)58~118
寸法PTRc1/8
寸法MM4×10
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
水切り用ノズルです。中空ノズルの中心部に水切り材を通します。中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。
材質アルミ
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
防サビ加工。排水栓付傾斜付トレー。シンクの向きに応じた可動式排水ノズル。水切りポケット付。
材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー
幅(mm)400
高さ(mm)160
奥行(mm)300
質量(g)1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×160
耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。オレンジ色のひょうたん型プロテクターが手にしっかりとフィットするので操作性に優れています。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)アルミ製
防サビ加工。スリムタイプの水切りバスケット。排水栓付傾斜付トレー。シンクの向きに応じた可動式排水ノズル。水切りポケット付。
材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー
幅(mm)400
高さ(mm)160
奥行(mm)245
質量(g)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×245×160
耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100
16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。
フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
カット面形で広角に噴射します。
長さ(mm)41(セット時)
ノズル口径(Φmm)1×16
取付ねじG1/8
適合601AXE-BETA
トラスコ品番353-1015
質量(g)22
使用温度範囲(℃)-10~60
空気使用量(L/min)275
騒音値(dB)68(A)
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。JZ微粒子の強化モデル。10Kの高圧仕様です。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)アルミ製
皿は立てて水切り、可動式排水ノズル。排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。水切りポケット付
材質バスケット・目皿・ポケット:アクリル樹脂 ノズル:ポリプロピレン 排水栓:シリコーンゴム すべり止め:エラストマー
幅(mm)380
高さ(mm)150
奥行(mm)240
質量(g)975
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×240×150
皿は立てて水切り、可動式排水ノズル。排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
材質バスケット・目皿:アクリル樹脂 ノズル:ポリプロピレン 排水栓:シリコーンゴム すべり止め:エラストマー
幅(mm)380
高さ(mm)150
奥行(mm)240
質量(g)910
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×240×150
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
食器のつけ置きにも。排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
皿は立てて水切り。可動式排水ノズル。移動もラクラク。
材質バスケット・目皿:アクリル樹脂 ノズル:ポリプロピレン 排水栓:シリコーンゴム すべり止め:エラストマー
幅(mm)380
高さ(mm)150
奥行(mm)240
質量(g)910
容量(L)6.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×240×150
ジョプラ用のフラットノズルです。切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に適しています。ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅します。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
接続ねじR1/4オネジ
口径(Φmm)吹出:1×16穴
材質SSP
常用使用圧力(MPa)0.7
使用環境温度(℃)0~130(0.5Mpa)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
お皿やグラスなどの水切りに。
シンクに水が流れる排水ノズル付。
傾斜付トレー、可動式排水ノズル、排水栓付、トレースライド式、水切りポケット付。
カラーコート、亜鉛めっき、鉄線材による防カビ加工。
材質本体:鉄、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、すべり止め:エラストマー
仕様原産国/金属部:中国、樹脂部:日本
質量(g)1100
表面処理本体:エポキシ樹脂塗装
耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
お皿やグラスなどの水切りに。
シンクに水が流れる排水ノズル付。
傾斜付トレー、可動式排水ノズル、排水栓付、トレースライド式、水切りポケット付。
カラーコート、亜鉛めっき、鉄線材による防カビ加工。
材質本体:鉄、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、すべり止め:エラストマー
仕様原産国/金属部:中国、樹脂部:日本
質量(g)1250
表面処理本体:エポキシ樹脂塗装
耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
。シンクの外に置ける水切りごみ入れです。排水ノズル付き。排水ノズルの位置は変更可能。
仕様●商品サイズ(cm):18×9×12H●カラー:ホワイト●生産国:日本
アズワン品番65-8981-90
1個
¥139
税込¥153
8日以内出荷
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)微粒子が接続されているセット商品となります。
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。
【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)微粒子)の仕様(シャット位置から直射まで、1/8回転。/水切りリブが細かい水粒子に。中空にならず中心まできちんと散水<。
用途消防/散水/農業/散水
仕様ノーコンパウンド
材質アルミ
色青
呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)40
筒先(呼び径)40A
呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)13
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
お皿やコップが倒れにくい目皿でスッキリ水切りできます。
排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
すべりにくく倒れにくい。
ペットボトルも水切りできる。
可動式排水ノズル。
排水栓付。
材質バスケット・目皿・ノズル:ポリプロピレン、排水栓:合成ゴム
幅(mm)405
高さ(mm)185
奥行(mm)295
質量(g)775
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×295×185
フラットノズルは噴射範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水切り清掃に最適です。
材質フラットノズル:プラスチック
幅(mm)33
全長(mm)62
ノズル長(mm)62
ノズル口径(Φmm)3.5
材質(スリーブ)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。
ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用)
材質軟質銅管製ノズル
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
先端部M5×0.5
ノズル外径(Φmm)7.5
ノズル内径(Φmm)2
空気吐出量(L/min)100
ノズルが動き直接シンクに排水できます。
スノコを入れると水切りに、スノコを外すとつけ置きに使えます。
お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。
用途水切りやつけ置き桶
材質本体:ABS樹脂、排水ノズル:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:シリコン樹脂
幅(mm)340
高さ(mm)125
奥行(mm)225
仕様水抜き栓付
質量(g)710
容量(L)5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×225×125
耐熱温度(℃)80
ノズルからシンクへ水が流れるので水捨て不要。可動式の排水ノズル。水を溜めずに流す傾斜付トレー。水を下段に流すチェーン付。お皿を立てて水切りできます。まな板受け付。箸やスプーンが入るポケット付。
材質本体・まな板受け:ステンレス鋼、トレー・水切りポケット・ノズル:ポリプロピレン、チェーン:ステンレス鋼、保護キャップ:ポリスチレン
幅(mm)395
高さ(mm)385
質量(g)1354
奥行(mm)290
段数2
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
洗い終わった後の食器の水捨てが不要。エコフックでペットボトルを水切り。「タテ置き」「ヨコ置き」どちらでも。排水ノズルが可動式でタテ・ヨコどちらでも置けます。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:36.8×26.5×26.7Hcm●材質●▼ポリプロピレン
アズワン品番65-8978-03
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ