21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている樹脂製水切りワイパー(柄付)です。 軽量ですので作業性が良く、長時間の使用でも疲れにくいワイパーです。 ワイパー部は軽量で耐久性の高いABS樹脂、ゴム部は密着性の高いネオプレーンゴム、柄は軽量で腐食しないグラスファイバー製を採用しております。 また、遠くまで水切りが出来るように長めの柄(全長155cm)になっております。
用途軽量で使い易い汚水回収ワイパー。 材質(柄)グラスファイバー、ナイロン、(クリップ)PP樹脂、ステンレス、(ワイパー部)ABS樹脂、合成ゴム 長さ(mm)1550 質量(g)615 ゴム幅(mm)450
1セット
4,298 税込4,728
25日以内出荷

サビ、耐薬品、強度などの問題からビスや柄などの金属部分はステンレスを使用しています。
幅(mm)480 全長(mm)1430 材質(柄)ステンレス、(フレーム)ポリエチレン、(水切り)ウレタンフォーム TKG品番9-1372-0701 TKG品番(2017)6-1230-0701
1個
5,598 税込6,158
当日出荷


ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用 適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0) 材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WI519-045X-MB HGワンタッチドライワイパー45 CONDOR(山崎産業) 動画あり
HGフリーハンドルEX SUSに取り付け可能なドライワイパーです。
幅(mm)約460 トラスコ品番370-2201 材質(ヘッド)ステンレス、(ゴム)シリコン 質量(g)約430
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

素早く水切りできる定番のアイテム。ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで使えます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。
用途窓ガラス洗い エスコ品番EA928AE-2 材質(本体)18-8ステンレス 質量(g)約250 材質(グリップ)天然ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×150 材質(ブレード)天然ゴム 適合ハンドルEA928AE-7A、7B、7D、7E
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。 幅(mm)470 長さ(mm)1200 種別本体 材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ) 質量(g)490 柄の形状継ぎ柄
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
459 税込505
4日以内出荷

両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
用途特に広い場所の水切り作業に向いています。 材質柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライワイパー モノタロウ 動画あり
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水切り作業に 全長(mm)1400 材質柄:スチール、ワイパー:スチール、EVA
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ式のステンレスハンドル。墜落防止用のカールコードが装着できます。
材質ステンレス
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。
用途水切り ゴム幅(mm)480 全長(mm)1385 材質頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 商品タイプ本体
1セット(3本)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ゴムは耐油性ではありません 柄はEA928C-11~-14です。 EA928C-21を使用すると角度が変えられます。
エスコ品番EA928C-33 材質ステンレス、合成ゴム 寸法(mm)300 グリップ径(Φmm)33 グリップ長さ(mm)76
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷


丈夫で耐久性が高い、ステンレス製のスクイジーです。
用途水切り、スクイジー、窓用 材質フレーム:ステンレス、グリップ:合成ゴム、先ゴム:天然ゴム
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている樹脂製水切りワイパー(柄付)です。軽量ですので作業性が良く、長時間の使用でも疲れにくいワイパーです。ワイパー部は軽量で耐久性の高いABS樹脂、ゴム部は密着性の高いネオプレーンゴム、柄は軽量で腐食しないグラスファイバー製を採用しております。また、遠くまで水切りが出来るように長めの柄(全長155cm)になっております。ワイパー部(ゴム含む)の交換は「クレンリネスドライヤー(55cm) D-55-1」をお買い求めください。
用途汚水回収ワイパー ゴム幅(mm)550 長さ(mm)1550 質量(g)650
1セット
4,598 税込5,058
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水に濡らしてこするだけ!洗剤を使わないので経済的で環境にも優しい。浴槽の頑固な汚れ・黒カビに!。便利な水切りワイパー付きでカビの原因となる水滴も一掃。手の届かない天井などの高いところにも持ち手を伸ばして使用可能。ヘッド部分のスポンジがたためるので溜まった水分も手を汚さずに絞れて衛生的。大きめフックで使用後は浴室内の物干しに掛けて乾かせます。別売りのスペア(品番S-396)でスポンジの交換可能。
用途お風呂場の気になる黒カビ汚れにお困りの方へ 材質【柄】ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金【ヘッド】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線【クリーナー】ナイロン不織布(研磨材入)・ポリウレタンフォーム・ナイロン 質量(g)264 シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)180×65×590~800H 耐熱温度(℃)60 適合用途浴室掃除
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

幅(mm)600 全長(mm)1390 エスコ品番EA928CA-6 材質ヘッド:鉄・合成ゴム、柄:コーティングパイプ
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

水切り用ノズル:エアワイパーです。 中空ノズルの中心部に水切り材を通します。 中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。 水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 ブロー強さを調整できます。(目盛調整式) 水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です。
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。 全長(mm)36 口径(Φmm)最小10 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル口径(Φmm)10 空気消費量(NL/min)58~118(目盛1の時) 外径(mm)37 ノズル取付口Rc1/8
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)