ガラス面や車体の水切りに最適です。また、ハンドルを取付けることで車高の高いRV車、バス、トラックにも使用可能です。
用途ガラス面や車体の水切りに最適です。
材質ポリプロピレン、特殊ゴム
色黒
耐熱温度(℃)100
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ワイパー ハンディタイプ
モノタロウ
¥309
税込¥340
軽量で小回りのきくハンディーユースの水きりワイパーです。作業台や狭いスペースの水切りに活躍します。
用途水切り用ワイパー。
幅(mm)250
トラスコ品番438-4288
材質柄・甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:エラストマー樹脂
長さ(mm)230
質量(g)70
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
狭い場所でも使えるハンディタイプの水切りワイパーです。
用途窓ガラス等の水切りに
幅(mm)255
材質ワイパーPP
長さ(mm)250
質量(g)78
材質(ハンドル部)TPR
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
4769は一体成形です。77515はラバーの交換可能なタイプです。
コンパクトサイズで作業台やマナ板の上の水切りに最適です。
材質ポリプロピレン 特殊ゴム
窓ガラス洗い
ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。
適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に
材質天然ゴム
適合ハンドルEA928AE-7A、-7B、-7D、-7E
長さ(mm)ゴム)約200
エスコ品番EA928AE-1
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
幅(mm)470
長さ(mm)1200
種別本体
材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
質量(g)490
柄の形状継ぎ柄
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

水切りワイパー スライド式
モノタロウ
¥379
税込¥417
リーチが長くなる! 車専用の水切りワイパー。
車を傷つけない安心設計。
洗車や雨降り後にとてもベンリです。
ブレード長さ(mm)400
材質天然ゴム、PP、ABS
トラスコ品番478-7722
色黒
質量(g)400
危険物の類別非危険物
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
曲がる樹脂製ネックがスムーズで快適な使用感を実現する水切りワイパーです。クロスを挟むことで拭き作業を行うことも可能です。
用途水切り、スクイジー、樹脂製ヘッド、窓用、ガラス用
幅(mm)250
材質ポリプロピレン・エラストマー
質量(g)82
アズワン品番65-1855-18
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
日本製高品質ゴム使用。
洗車後の水滴を一気に落とせる便利なアイテム。
ブレード長さ(mm)390
材質柄/PP、ワイパー部/合成ゴム
危険物の類別非危険物
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
石タイルや、床の水を効率的に除去する水切りワイパー。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。推奨ハンドル長さは130cmまたは150cm。
用途水切りワイパーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/水切りワイパー/GARDENAコンビシステム/水切りワイパー/作業幅/掃除用具/石タイル/水/表面/床
材質高品質プラスチック、ゴム
質量(g)200
シリーズコンビシステム
保証期間最大25年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)43.5×32.5×2
拭き幅(cm)430
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
重量バランスがよい真鍮タイプ
ガラス専用タイプです。
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。
塩ビ不使用
EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)300
全長(mm)140
エスコ品番EA928AY-71
材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム
質量(g)220
1個
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
重量バランスがよい真鍮タイプ
ガラス専用タイプです。
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。
塩ビ不使用
EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)400
全長(mm)140
エスコ品番EA928AY-73
材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム
質量(g)260
1個
¥4,510
税込¥4,961
当日出荷
重量バランスがよい真鍮タイプ
ガラス専用タイプです。
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。
塩ビ不使用
EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)350
全長(mm)140
エスコ品番EA928AY-72
材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム
質量(g)240
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
重量バランスがよい真鍮タイプ
ガラス専用タイプです。
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。
塩ビ不使用
EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)450
全長(mm)140
エスコ品番EA928AY-74
材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム
質量(g)280
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
手元に水が伝わりにくい形状で、水切りゴムがムラなく水滴を拭き取り、美しい仕上がりに。水切りゴムは従来品よりもゴムの硬度を抑えやわらかくなっているため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しています(硬度約50度、従来品硬度約60度)。柄を取り付ければ高い場所の窓にも届きます。別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」構造がついた柄に共通で取り付け可能です。着脱はボタンを押して抜き差しするだけで簡単です。水切りゴムが劣化した場合はスペアと交換することができます。
材質(グリップ)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(フレーム)アルミ
黒い色が印象的な「ONYX(オニキス)シリーズ」。大きな窓ガラスのお掃除に最適です。水切りゴムの硬度を抑えやわらかく改良したため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しました。
幅(cm)約33
質量(g)138
材質(グリップ)ABS樹脂
全長(cm)約17
材質(フレーム)アルミニウム
材質(ゴム)合成ゴム
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水切り作業に
全長(mm)1400
材質柄:スチール、ワイパー:スチール、EVA
窓ガラスの水切りに。
材質グリップ:ABS樹脂、水切りゴム:合成ゴム、フレーム:アルミ
幅(mm)326
寸法(mm)326×162×45
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
浴槽、天井、壁、フロアの水気を取るスクイジー。カビの繁殖を抑えます。
窓やガラスの水分落としに。
伸縮ハンドルを伸ばせば高いところに届き、柄を外しせばハンディタイプに!
付属の吸着フックを壁に取り付けて、スクイジーをフック掛け出来ます。
全長41.3~54cmに伸縮可能。
材質本体/ポリプロピレン 先ゴム/熱可塑性エラストマー 伸縮ハンドル/ポリアセタール 吸着フック/ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×4.2×41.3~54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガラスワイパーハンド、拭き幅約24cmの専用水切りスペアゴムです。交換の際にはお手持ちのワイパーのネジを外して新しいスペアゴムを差し込み取り付けます。
拭き幅(cm)約24
材質合成ゴム
質量(g)約20
1個
¥369
税込¥406
11日以内出荷
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用
材質(先ゴム)合成ゴム
材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
材質(ヘッド)ABS樹脂
洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
寸法(mm)全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4
全長(mm)310
材質本体(PP) / ブレード(シリコン)
質量(g)200
タイプブレードT字型
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
1000-1750mmに伸縮ができ、ホースと接続して水を流しながら使用できる通水機能付き伸縮ハンドル
用途通水ブラシや水切りワイパーに合せて使用ください
材質アルミニウム
長さ(mm)1000-1750
色黒
質量(g)630
耐熱温度(℃)50
危険物の類別非危険物
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
汚れを落とすスポンジと水切りワイパーで効率的にガラス面の洗浄が可能です。
スポンジ部は丈夫なネットで補強されています。ハンドルはアジャスター機能で700~1250mmに伸縮できます。(ヘッド部は交換可能です。)
用途フロントガラスの清掃、水切りに
材質ゴム、スポンジ
長さ(mm)700-1250
寸法(mm)700-1250×200×75
色黒
質量(g)300
耐熱温度(℃)70
危険物の類別非危険物
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
1500mmのハンドル
用途水切りワイパー、フロアブルームに合せてお使いください
材質アルミニウム
長さ(mm)1500
色黒
質量(g)475
耐熱温度(℃)50
危険物の類別非危険物
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
アルミフレームの軽量タイプ。洗車後や窓ガラスの水切りが手軽にできます。ズームハンドル(別売り)とジョイントできます。
用途窓掃除 窓 ガラス 水切り ワイパー
材質ゴム/合成ゴム、フレーム/アルミ、グリップ/PP
幅(cm)約15
1本
¥509
税込¥560
7日以内出荷
スポンジ洗いと水切り仕上げで1台2役!ラクラク窓掃除。ズームハンドル(別売り)とジョイントできます。
用途窓掃除 窓 ガラス 水切り ワイパー
材質ゴム/合成ゴム、スポンジ/ポリウレタン、フレーム・グリップ/PP
幅(cm)約24
全長(cm)約17.5
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
アルミフレームなので軽い。頑丈設計。伸縮ハンドル(別売)と組み合わせれば高い窓もラクラク洗浄できます。
用途窓掃除 窓 ガラス 水切り ワイパー
材質ゴム/天然ゴム、フレーム/アルミ、柄/木
4.5mまで伸縮する三段伸縮柄(LL553)。静電気の力でほこりをキャッチするエレキャッチ自在(LL462)。軒下のくもの巣、汚れもゴシゴシ取れる外壁天井払い(LL591)。吹き抜けの窓も大丈夫なガラスワイパージャンボ(LL643)のお得な4点セットです。吹き抜けの天井掃除・外窓・2階の軒下など、高くて手の届かない場所の掃除にとても便利な交換式のセットです。柄を外せばそれぞれのハンディタイプとして使うこともできます。ワンタッチで楽々交換できます。単品サイズ:エレキャッチ自在=全長約400から510mm、外壁天井払い=約拭き幅290×全長290mm、ガラスワイパージャンボ=約拭き幅330×長さ160mm。
材質三段伸縮柄LL553=アルミ、エレキャッチ自在LL462(穂=ポリプロピレン、本体=ABS樹脂)、外壁天井払いLL591(ブラシ=樹脂)、ガラスワイパージャンボLL643(ヘッド=ABS樹脂、水切りゴム=合成ゴム、不織布=ナイロン・スポンジ=ウレタンフォーム)
質量(g)約3170(1セット当たり)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約310×1910×170
1セット(4点)
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
材質エレキャッチ自在【穂】ポリプロピレン【本体】ABS樹脂、外壁天井払い【ブラシ】樹脂、ガラスワイパージャンボ【ヘッド】ABS樹脂【水切りゴム】合成ゴム【不織布】ナイロン【スポンジ】ウレタンフォーム、高所ワイパー【ヘッド】ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリエスタール【パッド】EVA樹脂【クロス】ポリエステル・ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×440×240
寸法(cm)【エレキャッチ自在】(全長)約40~50【外壁天井払い】(ブラシ)約27【ガラスワイパージャンボ】(拭き)約33
1セット
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
材質エレキャッチ自在【穂】ポリプロピレン【本体】ABS樹脂、外壁天井払い【ブラシ】樹脂、ガラスワイパージャンボ【ヘッド】ABS樹脂【水切りゴム】合成ゴム【不織布】ナイロン【スポンジ】ウレタンフォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×440×240
寸法(cm)【エレキャッチ自在】(全長)約40~50【外壁天井払い】(ブラシ)約27【ガラスワイパージャンボ】(拭き)約33
1セット
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
水含みが良いスポンジと汚れを洗い落とす不織布です。手元に水が伝わりにくい形状で、水切りゴムがムラなく水滴を拭き取り、美しい仕上がりに。水切りゴムは従来品よりもゴムの硬度を抑えやわらかくなっているため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しています(硬度約50度、従来品硬度約60度)。持ち手にはグリップが付き、さらに使いやすくなりました。また樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」構造がついた柄に共通で取り付け可能です。着脱はボタンを押して抜き差しするだけで簡単です。柄とヘッドを取り外すことができるので、ハンドワイパーとして窓のお掃除をすることもできます。不織布や水切りゴムが劣化した場合はスペアと交換することができます。
材質(ヘッド)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(不織布)ポリエステル、(スポンジ)ポリウレタン、(柄)樹脂被覆鋼管
関連キーワード