3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AK-M60 マルチ洗浄機 アルミス 動画あり
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6 容量(g)(洗濯)600 トラスコ品番759-0229 幅(mm)362 質量(kg)4.5 高さ(mm)525 種類ハンディ洗濯機 奥行(mm)362 容量(L)10(最大) 電源単相100V 消費電力85W 設定方式標準・弱 洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双 タイマー設定3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

汚れが目立ちにくい色相:グレー仕様 オールプラスチック製の水切り内容器
材質【本体、水切り内容器】PP【フタ】PE【ハンドル】スチール 内容量(L)11 外寸(mm)323×310×252 内寸(mm)Φ270×234 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

配電函の開口部に使用していただくことにより、複雑な水切り部の鈑金が不要になります。 鈑金端部に押し込むだけで簡単に取付けができるため、作業の効率化が図れます。 扉側当たり面に対して鈑金端面が、垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプございますので、用途に応じてご使用いただけます。
用途各種配電器函開口部のパッキンとして。水切りパッキンに最適。
1巻
7,998 税込8,798
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)