防水塗材でも毛抜けしない様に釘打ち、接着剤を厚盛した防水仕様。
用途建築塗装 防水用
形状平
主な用途建築塗装 防水用
弾力性のある豚毛を使用し、ハンドルは滑りにくい白木を使用しています。
ダスター刷毛としても使えます。
用途防水塗装や外装材のダメ込み用。
高粘度の塗料を塗るとき、厚塗りに使用。
刷毛幅(mm)100
毛丈(mm)55
全長(mm)235
質量(g)85
トラスコ品番329-1570
形状平型
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)白豚毛
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)13
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
豚毛の太い毛質を使い、弾力の強い刷毛に加工しています。
また、作業が激しさを伴うので強力な接着材で固め、金属の金輪で丈夫に仕上げています。
用途屋上、屋根や水を使う作業場における防水のため、高粘度の材料を厚く塗る際に使用します。
また、弾性塗材の刷毛塗りにも最適です。
毛丈(mm)45
玉厚(mm)12
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)白豚毛
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
防水塗材でも毛抜けしない様に釘打ち、接着剤を厚盛した防水仕様。
用途建築塗装 防水用
形状筋違
主な用途建築塗装 防水用
白豚ラスターは、EPO刷毛。
万能刷毛の立型版 こちらも防水工事、塗装工事など幅広い分野で活躍しています。
形状平
材質(毛)豚
主な用途防水工事、塗装工事
白毛特製ニス刷毛は、ウレタン防水トップコート等、ウレタン系塗料の細部塗布に最適です。
形状筋違
主な用途塗装用
毛色白
万能刷毛は、ご存知EPO刷毛90年以上愛用されています
防水工事、塗装工事など幅広い分野で活躍しています
形状筋違
主な用途防水工事、塗装工事
防水工事などで使用されるアスファルト専用刷毛、耐久性・作業性に優れています。
用途防水工事・アスファルト専用。
形状平
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)60
材質(毛)パキン
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)10
板幅(mm)64
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
関連キーワード