カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全標識(4)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「水受け タンク」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加熱超音波式加湿器 siroca加熱超音波式加湿器siroca
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
省エネの”超音波式”に”加熱”をプラスで99.9%除菌。たっぷり加湿のハイブリット加湿器。・75℃に加熱除菌してからミストに。99.9%除菌*で衛生的にうるおす・しっかり加熱除菌、だけど約50%省エネ・「ぬくもりミスト」で小さなお子様やペットにも安心・フットライト付きで寝室でも活躍・水タンク内には、銀イオンユニットを設置&本体抗菌加工・お手入れしやすい設計・選べる2つの給水方法
仕様無機系抗菌剤練り込み:ふた、ミストキャップ、水タンク、水受け部付属品リモコン、スケール吸着パッド、取扱説明書(保証書)質量(kg)3.5ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)155コード長さ(m)1.6連続使用時間(時間)約14機能おやすみモード、給水アイコン・ブザー、フットライト、チャイルドロック、アロマパッド、自動電源オフ運転音(dB)30適合床面積(目安)木造和室:約8.5畳(14m2)、プレハブ洋室:約14畳(23m2)水タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×23×25モード連続モード(強・弱)/おまかせモード(ひかえめ(50%)・かいてき(60%)・しっとり(70%))最大加湿量(mL/h)500(連続モード:強のとき)加湿方式加熱超音波式タイマー機能切タイマー
完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetooth オーム電機完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetoothオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続・ 左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)・ お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン・ 再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能耳にやさしくフィット・ イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる高音質コーデックAAC対応コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ音声アシスタント対応通話対応(マイク内蔵)USB Type-C接続6時間連続再生イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属Bluetooth正規ライセンス品本体カラーはホワイト
付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-38dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6時間(50%音量)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)※防塵形:正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なうほどの量の粉塵が内部に侵入しない、防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)105バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性取扱説明書(2.98MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
コードレスウォーターフロス オーム電機コードレスウォーターフロスオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
歯ブラシが届きにくい部分の汚れを強力ケア 歯間にパワフル水流 標準ノズル、舌クリーナーノズル付き すべりどめ付きで握りやすいデザイン 3段階水流モード(強・普通・パルス) 電源を入れて2分後に自動電源オフ 大容量260ml USB充電式 動作時間約60分(フル充電時) 防水保護等級IPX6(耐水形)でお風呂場で使用できる
付属品標準ノズル(2本)・舌クリーナー(2本)・専用USBケーブル(※ACアダプタは付属していません)・保証書付取扱説明書質量(g)約272(標準ノズルを含む)電源DC5V/1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×298×79(標準ノズルを含む)充電時間約4~5時間タンク容量(mL)【水タンク】260動作時間約60分(1日2回/1回につき1分使用時/フル充電の場合)USBケーブル長(cm)50バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】2000 ※交換不可防水仕様IPX6(あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けない)
23 ディスラプション SHIMANO(シマノ)23 ディスラプションSHIMANO(シマノ)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
「持論を否定せよ」振り返りが無ければ進歩もない。あらたな提案のために挑む創造的破壊。ロッドができるまでの道筋をイチから見直し、テクノロジーも・コンポーネントの通説も…全部一切既成概念を捨てて、最高のモノをつくるためにゼロベースで有無によるメリットとデメリットを照らし合わせる。適切なアクションに相応しい仕様へと到達するまでの、トライアンドエラーの軌跡。【トップウォーター C68 TYPE1(25年追加)】ベーシックサイズであるトップウォータープラグを操るための硬質なティップを備えたレギュラーテーパーアクション。ルアーウェイトを受け止める低反発素材をベリー、曲げ込めば無段階に押し出す力が増す高反発素材をバットに。狙ったポイントに押し込むために、飛距離とキャスト精度を高める材料配置を選択。着水後のファーストアクションからキレの良いアクションを生み出す硬質なティップはエキサイトトップにて実現し、高次元な飛距離と操作性を獲得。【クランキング C68 TYPE2(25年追加)】軽量なカーボンロッドでありながら、繊細なSR(シャロ―ランナー)クランクベイトの泳ぎを邪魔することなく追従し、ティップの振動を表現するしなやかさを持ったブランクスを、タングステン素材を用いた特殊設計パターンのエキサイトトップにて実現。ルアーの重量や引き抵抗の変化に対して対応力が高く、ブランクス先端に独特な重みを有しているため、キャスト時はロッドを曲げ込みやすく、リトリーブ操作時はリップの水受けをより的確に捉えることが可能に。
全長6'8"全長(m)2.03継数(本)2仕舞(cm)174.3
ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製 YAMAZEN(山善)ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製YAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
ガーデニングやキャンプに活躍するガーデンシンク便利なホーススタンド付き蛇口がついていないから設置場所を自由に選べる樹脂製の為軽量で設置もかんたんホースリールで簡単設置専用のゴミ受け付き排水口を標準装備ガーデニング用品のお手入れ、BBQの準備や後片付けに大活躍開梱・設置・組立を行う場合は必ず手袋・軍手をご着用下さい
用途流し台として。庭 屋外 キッチン キャンプ バーベキュー ペット シャンプー ホースリール ホーススタンド 洗い物材質【本体】金属(スチール) 【シンク部】ポリプロピレン質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×50×90組立時間20-30分ホース長さ(cm)【排水ホース】120内寸(cm)60×45×25取扱説明書(1.74MB)
ハンドシャワー付ミネラル浄水栓 グリーンタップ INAX(LIXIL)ハンドシャワー付ミネラル浄水栓 グリーンタップINAX(LIXIL)
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
蛇口をひねればいつでも、冷たいミネラルinウォーター!Greentapのミネラルinウォーターは、浄水カートリッジを通した水道水に、ヤシ殻活性炭から抽出した植物ミネラルエキスをプラスしたものです。蛇口と専用ユニットを設置することで、好きなだけお楽しみいただけます。
長さ(mm)ホース引出:200寸法(mm)配管:13タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流取付穴Φ37±2対象地域一般地吐水口長さ(mm)自在244
キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ) INAX(LIXIL)キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ)INAX(LIXIL)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
浄水から冷たいミネラルinウォーター!
長さ(mm)ホース引出:200寸法(mm)配管:13タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流取付穴Φ37±2対象地域一般地吐水口長さ(mm)自在244
アジスタTG TICTアジスタTGTICT
539税込593
1個
7日以内出荷
土佐かぶらでアジ金針と並んで人気のアジ白針を踏襲した玄人好みのプラチナ(白金)カラーフック! 細くても強く、鋭い刺さりが継続するハイカーボン素材を使用。アジスタ独特の速掛け対応のオープンゲイプにすっぽりと口に入りやすいショートシャンク形状。ラウンドベースのタングステンヘッドで抜群の飛距離が出せ、斜めに入った水受け断面で操作感が高い!タングステン特有のヘッドの硬さが、水中やボトムなどの状況を鮮明に伝達。TG-MHサイズのみ、大物対応のTICT史上最も太軸のフックを採用。
入数3個
温冷水サーバー ベルソス温冷水サーバーベルソス
9,980税込10,978
1台
6日以内出荷
ペットボトル式の温冷水サーバー。市販の2Lペットボトルが使えるので簡単・お手軽にご利用いただけます。水を定期購入する必要がなく、重たいタンクを持ち運んでセットする必要がありません。
用途ボトル用キャップは2種類付属しております。ご使用のペットボトルの口に合うキャップを装着してください。温水チャイルドロック機能付き。セット内容本体、ボトルトレー、水受けトレー、ペットボトル専用キャップ質量(kg)2.2ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)【温水】345【冷水】57コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×385設置場所室内専用
サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式 アイエス工業所サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式アイエス工業所
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
サブマリンフロートは、水より比重の大きな浮玉を使ってボールタップの給水と止水を行なう、メーカー独自の特許技術です。水位が上昇したときには、水より比重の大きな浮玉は、水面を浮遊せずに水没して元の位置にとどまりますので、浮玉やチェーンが水槽内の梁やはしご等絡まる危険性がありません。WASFNには防波板を搭載しておりません。サブマリンフロート式の浮玉は、水面の波立ちを受けても、ボールタップの振動(バイブレーションなど)を起こさない仕組みとなっております。カンタン調整止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。優れた安定性ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。波立ちの防止波立ち防止機能を標準装備
用途・消火用補給水槽ボールタップの設置スペースが限定される水槽に適しています。WASFNは、全長が短く、限られたスペースに設置できます。有効容量を確保するために、満水・減水・オーバーフロー管との位置関係を考慮した、止水位置の微調整が容易に行なえます。消火用補給水槽用のボールタップとして最適です。・雨水槽(雨水・上水道水併用タイプ)サブマリンフロートは水没した状態でも、止水性能を維持します。WASFNの特長であるサブマリンフロートは、止水位を低く設定でき、且つ水没を繰り返しても正常な給水開始・停止の動作を維持できます。さらに、サブマリンフロートは水面を浮遊せずに水中の定位置に留まりますので、水槽中の構造物に干渉することがありません。小規模貯水槽水道貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度を維持します。WASFNを使用することで、使用水量に応じた水位設定が可能となり、 貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度の維持確保が容易に行なえます。その他用途全長がコンパクトな特長を生かし、給水装置・機器などの限られたスペースに水槽を設置する場合に補給水用ボールタップとして組み込んでご使用いただけます。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 浮玉:ポリエチレン(砂入り)寸法L2(mm)35寸法B(Φmm)118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.5使用温度常温各種認証日本水道協会認証品
たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック シンエイたおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラックシンエイ
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
風速30メートルまで耐えられる風に強い両面用屋外スタンド看板です。両面にポスターをセットして使用します。フレーム開閉式なのでポスターのセット交換が簡単に行えます。キャスターも付いているので移動も簡単です。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。ベース部に水を入れてお使いください。ロングセラー商品、公園、大学、テーマパークなどあらゆるシーンで活躍しています。
用途屋外で看板を設置したい時に仕様屋外用付属品防水パックシート材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、パネル受け:スチール、水タンク:樹脂ブラック
たおれん君 ローリングベース コンパクト (屋外用)フレームブラック シンエイたおれん君 ローリングベース コンパクト (屋外用)フレームブラックシンエイ
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
風に強い全天候型両面スタンド看板です。面板にデザインシートを貼って使用します。ベース部に水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン幅(mm)546質量(kg)28.3(満水時)ブラック高さ(mm)1247奥行(mm)564タンク容量(L)20表示サイズ(mm)376×830使用場所屋外用面板寸法(W×H)(mm)396×853
AKクリーン 塩素系アルカリ洗浄剤 青葉化学工業AKクリーン 塩素系アルカリ洗浄剤青葉化学工業
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
カビの漂白に適しています。
仕様●性状:淡黄色の液体●成分:水酸化カリウム、界面活性剤、カルボン酸塩、次亜塩素酸塩、可溶化剤●包装形態:20kgポリ缶●使用量の目安 :発泡洗浄の場合 5%、ブラッシング洗浄の場合 1~5%●※本品に他の洗剤・殺菌剤又は化学物質と混ぜて使用しないで下さい。●※直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 ●※万が一目に入った時は水で十分に洗い流し、医師の相談・診療を受けて下さい。●※人がいる環境での本品の空間噴霧による使用は、絶対に避けて下さい。●※使用前にSDSをお読み下さい。アズワン品番67-3053-75繰り返し・詰め替え対応
[EA468HA-54用]水受タンク エスコ[EA468HA-54用]水受タンクエスコ
9,060税込9,966
1台
8日以内出荷
シャワーホースを伝う水によるカウンター下の水漏れを防ぎます。
材質樹脂寸法(mm)311×106×140
衣類乾燥除湿機 siroca衣類乾燥除湿機siroca
27,900税込30,690
1個
8日以内出荷
気温が低い冬場でもしっかり除湿できるデシカント方式 乾燥剤が吸着した水分をヒーターであたためた後、熱交換器で水滴にする、デシカント式を採用。室温が下がっても除湿能力が下がりにくいため、花粉シーズンの室内干しや梅雨の時季のカビ対策、冬場の結露防止など、一年を通じて活躍します。 高い除湿能力 1日あたり7.6Lの高い除湿能力により、リビングなどの広い部屋(木造9畳/プレハブ14畳/鉄筋18畳)の除湿にも活躍。また、付属の排水ホースを取り付ければ、連続排水が可能。タンクに溜まった水を捨てる手間が省けます。 生乾き臭を軽減するスピーディーな衣類乾燥 風を当てながら洗濯物の周りの湿度を下げることで、スピーディーに洗濯物を乾かすことができます。高い除湿能力により、乾燥時間は洗濯物2kgで約90分。 自然乾燥の約1/8の時間で乾かすことができます。すばやく乾燥させることで、気になる生乾き臭も自然乾燥に比べて軽減します。特に、梅雨や花粉などでなかなか外には干しづらい時季や、夜に干して朝までに乾かしたい急ぎの洗濯物がある際などに便利です。 どんな空間にもなじむシンプルなデザイン シンプルで主張しすぎないデザインで、リビングや寝室など、あらゆる生活空間になじみます。
質量(kg)8.9タイプデシカント式消費電力(W)約620タンク容量(L)2風量3段階(1~3)スイング(振り)上下自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.7×21.2×55.3モード自動除湿モード/衣類乾燥モード(連続除湿)/マニュアル除湿モード(連続と40%~70%の範囲で、目標湿度を10%毎に手動設定可能)使用可能面積木造9畳、プレハブ14畳、コンクリート18畳エラーチェック(自動停止):水受けタンク満水、転倒、低温・高温の異常温度検知除湿能力(L/日)7.6切タイマー1~8時間/1時間毎
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ 乾電池式B5タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ 乾電池式B5タイプINAX(LIXIL)
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°、寒冷地:手動弁、水抜栓、逆止弁開放により対応付属品乾電池単1形2本呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)電池寿命(年)約1
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプINAX(LIXIL)
98,980税込108,878
1個
6日以内出荷
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグ、アルカリ乾電池単1形2本 ほか呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)電池寿命(年)約1
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプINAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
吐水も止水も手をかざすだけ。快適操作のナビッシュでシンク作業がスイスイはかどる!
仕様吐水口回転規制範囲:150°付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか呼び径(mm)13弁仕様逆止弁電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)常時:0.8以下、作動時:1.6以下適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ B5タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ B5タイプINAX(LIXIL)
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
吐水も止水も手をかざすだけ。
仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサーなし) 電源式 A5タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサーなし) 電源式 A5タイプINAX(LIXIL)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサー付) 電源式 A7タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサー付) 電源式 A7タイプINAX(LIXIL)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(浄水器ビルトイン型)電源式 A6タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(浄水器ビルトイン型)電源式 A6タイプINAX(LIXIL)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサーなし) 電源式 H5タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサーなし) 電源式 H5タイプINAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサー付) 電源式 H7タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサー付) 電源式 H7タイプINAX(LIXIL)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプINAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
エアロカートΣ(すいがら回収) テラモトエアロカートΣ(すいがら回収)テラモト
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
スマートなすいがら回収カート。スライド式の引出しトレイ付きで注水作業がラクになります。
用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、フロントパネル:PET、サイドカバー:ナイロン、樹脂製ボックス:ポリプロピレン、水タンク:ポリエチレン、水タンク受け:スチール丸棒にクロームメッキ質量(kg)13(樹脂ボックス1個、タンクセット、左右サイドカバー含む)容量(L)水タンク:10、樹脂製ボックス:8.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:467×570×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)商品タイプ本体
温水洗浄暖房便座単品 SFA JAPAN温水洗浄暖房便座単品SFA JAPAN
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)定格消費電力(W)660年間消費電力量(kWh/年)159区分省エネ:貯湯式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×520×143質量(kg)便座本体:約4.2電源コード(m)1.2使用圧力範囲(MPa)使用可能水道範囲:0.78(流動)~0.735(静止時)機能【温水洗浄】洗浄ノズル:ツインノズルセルフクリーニング機能付、水勢調節:5段階調節、温度制御:マイコン制御、3段階調節 (約 34/37/40℃) 及びヒーター 「切」吐水量(L/min)洗浄/ビデ:0.72~1.08タンク容量(L)温水:0.8消費電力(W)温水ヒーター:600、便座ヒーター:50安全装置【温水洗浄】温度ヒューズ、サーモスタット、 水位センサー、 温度検知センサー、【暖房便座】温度ヒューズ、温度検知センサー、【その他】温度ヒューズ、バイメタル温度制御【暖房便座】マイコン制御、3段階調節 (約34/37/40℃) 及びヒーター 「切」脱臭機能触媒脱臭運転制御方式【脱臭機能】マイコン制御
オーブンレンジ 23Lワイド&コンパクト 東芝オーブンレンジ 23Lワイド&コンパクト東芝
32,980税込36,278
1台
当日出荷
間口広々、ワイド&フラット庫内だから楽々出し入れ。 設置時のあそび面積も少ないタイプなのでコンパクトにまとまります。 ノンフライ調理で油を使わずヘルシーに仕上がります。 角皿に水をはる簡易スチーム機能なので、タンクの手入れ不要。 手軽にスチーム料理を楽しめます。
付属品角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集(水受けは本体に装着済み)グランホワイト消費電力(W)オーブン・グリル・スチーム:1220、電子レンジ:1430温度(℃)オーブン:100~250、発酵:30・35・40・45本体質量(kg)約13ヒーター(W)オーブン1150・グリル800加熱方式庫内4面遠赤(底、奥、左右)上ガラス管ヒーター/下シーズヒーター(埋込)外寸法(mm)480×390×325高周波出力(W)1000庫内寸法(mm)376×320×173レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当年間消費電力量(kWh/年)73.4(電子レンジ機能57.0・オーブン機能16.4・待機時0.0)
水受けタンクセット INAX(LIXIL)水受けタンクセットINAX(LIXIL)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
適合LF-J345SYU、LF-A345SYXU,LF-E345SYC、SF-815T、SF-810SYU
屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 両面印刷(四か国語) シンエイ屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 両面印刷(四か国語)シンエイ
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
風に強い全天候型スタンド看板です。面板デザイン付なのでそのままお使いいただけます。英語、中国語、韓国語の表記があります。注水タンクに水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレンシルバー仕様屋外用幅(mm)546質量(kg)28.3(注水時)高さ(mm)1247奥行(mm)564表示サイズ(mm)W376×H830面板寸法(W×H)(mm)396×853
屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 片面印刷(四か国語) シンエイ屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 片面印刷(四か国語)シンエイ
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
風に強い全天候型スタンド看板です。面板デザイン付なのでそのままお使いいただけます。英語、中国語、韓国語の表記があります。注水タンクに水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレンシルバー仕様屋外用幅(mm)546質量(kg)28.3(注水時)高さ(mm)1247奥行(mm)564表示サイズ(mm)W376×H830面板寸法(W×H)(mm)396×853
屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 両面印刷 シンエイ屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 両面印刷シンエイ
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
風に強い全天候型スタンド看板です。面板デザイン付なのでそのままお使いいただけます。注水タンクに水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレンシルバー仕様屋外用幅(mm)546質量(kg)28.3(注水時)高さ(mm)1247奥行(mm)564表示サイズ(mm)W376×H830面板寸法(W×H)(mm)396×853
屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 片面印刷 シンエイ屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 片面印刷シンエイ
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
風に強い全天候型スタンド看板です。面板デザイン付なのでそのままお使いいただけます。注水タンクに水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレンシルバー仕様屋外用幅(mm)546質量(kg)28.3(注水時)高さ(mm)1247奥行(mm)564表示サイズ(mm)W376×H830面板寸法(W×H)(mm)396×853
たおれん君 ローリングベース コンパクト (屋外用) シンエイたおれん君 ローリングベース コンパクト (屋外用)シンエイ
39,980税込43,978
1枚
翌々日出荷
風に強い全天候型両面スタンド看板です。面板にデザインシートを貼って使用します。ベース部に水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に表示サイズ(mm)W376×H830シルバー幅(mm)546高さ(mm)1247仕様屋外用材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン質量(kg)28.3(注水時)奥行(mm)564面板寸法(W×H)(mm)396×853
たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) シンエイたおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用)シンエイ
67,980税込74,778
1枚
翌々日出荷
風速30メートルまで耐えられる風に強い両面用屋外スタンド看板です。両面にポスターをセットして使用します。フレーム開閉式なのでポスターのセット交換が簡単に行えます。キャスターも付いているので移動も簡単です。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。ベース部に水を入れてお使いください。ロングセラー商品、公園、大学、テーマパークなどあらゆるシーンで活躍しています。
用途屋外で看板を設置したい時にシルバー仕様屋外用付属品防水パックシート材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、パネル受け:スチール、水タンク:樹脂
洗髪足浴カート ナビス(アズワン)洗髪足浴カートナビス(アズワン)
549,800税込604,780
1台
当日出荷
頭受けの洗髪槽の高さが、500~1050mmまで自在に調節でき、低床型ベッドにも使えます。 足浴槽は深型ですので、シャワーの水跳ねや水こぼれが少なく清潔的です。 強制排水ポンプ付きですので、高い所への排水も可能です。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)付属品シャワーヘッド(出水形状切換タイプ)、ステンレスバット、シャンプーブラシ、洗髪槽、足浴槽材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽/PVC(塩化ビニル樹脂)、足浴槽/PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100(50/60Hz)700W、ヒーター500Wタンク容量(L)【給水】35、【排水】40槽内寸法(mm)【足浴槽】340×250×235(20L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×855×980キャスター径(Φmm)100アズワン品番0-5707-01
ハンドドライヤー INAX(LIXIL)ハンドドライヤーINAX(LIXIL)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
スピードジェット壁掛けタイプ。 全面抗菌でキレイを強化。子どもにも使いやすく、音も静か。 風の渦を発生させて音の発生を抑える「ウェ~ブノズル」と独自の流体抑制技術で、低騒音化を実現。静かでしっかりと快適乾燥できます。 両側面が解放され、横から手を挿入できるので、子どもでもラクにご使用いただけます。 抗菌加工を従来の手挿入部やドレンタンク・ドレン水路だけでなく本体全面に採用。清潔に使える安心感を高めました。 耐薬樹脂の本体なので、アルコールで全面を拭き掃除できます。200Vの場合、次亜塩素酸ナトリウムでも全面を拭き掃除できます。
ホワイト風速(m/s)98吹出方向両面吹き出し待機電力(W)1.0ファンターボファン形式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×670材質(カバー)全面抗菌入りABS樹脂水受け部あり(0.8L)
家具調トイレAR-SA1(シャワピタ) Aron(アロン化成)家具調トイレAR-SA1(シャワピタ)Aron(アロン化成)
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
シャワー・暖房・脱臭・温風乾燥を搭載した高機能トイレ シャワーノズルの位置を調整できるシャワピタ機能 片手でもトイレットペーパーが切りやすいペーパーホルダーを標準装置。 ベルトをつかんで持ち上げるだけで開け閉めできます。 「座り心地の良い便座」採用 便座角度を、立ち座りがラクな前傾(3度)に設定することができます。 キャスター付きなので、ちょっとした移動もラクにできます。 脚裏の大きな滑り止めゴムで、設置も安心です。 水が付きやすい所は、プラスチック製の汚水受けでカバー。 お手入れの際は、取り外すこともできます。 バケツのふたや脱臭剤を収納できます。
仕様暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、温水洗浄、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg付属品片手で切れるペーパーホルダー、リモコン、リモコンフック、リモコン用乾電池、リモコン接続コード、防臭消耗品、六角レンチ、側面カバー、タンクトレー、給水タンク、アース線材質(本体・脚・調節ブロック)天然木(ラバーウッド)、(背もたれ・折れ座面)合成皮革・ウレタンフォーム、(ひじ掛け)天然木(ラバーウッド)・スチール、(温水洗浄便座・ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)ポリプロピレン、(側面カバー)ABS樹脂、(給水タンク)ポリエチレン、(キャスター)車輪:ポリエチレン・スチール(木部本体)ブラウン、(ユニット・スライド受け板・汚水受け・側面樹脂カバー)ライトブラウン容量(L)10タンク容量(L)5機能(シャワー機能)おしり洗浄・ビデ洗浄・ムーブ洗浄・マッサージ洗浄(シャワー水勢)5段階 500mL/分~1100mL/分(シャワー温度)3段階 切/35℃・38℃・40℃(温風乾燥機能)5段階 約25℃~55℃(暖房便座)3段階 切/35℃・38℃・40℃(脱臭機能)99%脱臭(呼び出しブザー)耐熱温度(℃)(ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)120、(側面カバー・給水タンク)70
水受けタンク KVK水受けタンクKVK
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品壁面取付用ビス・ワッシャー入り
耐熱排水受け カクダイ耐熱排水受けカクダイ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50呼び径(A)50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら