144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性に優れた、ホースが引き出せるタイプのワンホール洗面水栓
適合場所洗面 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)36 吐水口長さ(mm)固定130 ホース長さ(mm)300 グリーン購入法適合 ホース長さ(m)0.3
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性に優れたベッセルタイプの洗面器用手洗い水栓
適合場所洗面 使用地区一般地 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)27±2 吐水口長さ(mm)固定115 グリーン購入法適合
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 クリスタルホワイト 取付方式後付け 電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 本体質量(g)115 センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能) 適合場所キッチン/洗面所 充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時) 使用地区一般地 充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし) 水質飲料可能な水道水 充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅 使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く) 使用水温(℃)1~60 吐水口長さ(mm)53 吐水口高さ(mm)60 グリーン購入法適合 センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm) 流動水量13L/毎分 給電方式電池式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53 耐水圧(MPa)最大0.7 オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒 水栓タイプその他
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

吐水口の無いシャワー専用タイプ。
仕様節水水栓、クリック、断熱 規格JIS グリーン購入法適合
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-DL001 ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用 GAONA(ガオナ) 動画あり
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。 付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個 材質ABS樹脂 ブラック 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~40 電源リチウム電池2CR5 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 使用地区一般地 アズワン品番64-5157-65 吐水口長さ(mm)155 吐水口高さ(mm)132 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

タイプ(吐水口)カップリング ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応 グリーン購入法適合
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)1以下 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒) 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ混合栓
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷

電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ混合栓
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷

呼び径(mm)13 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地・寒冷地共通 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

INAX(LIXIL)立水栓
エコ商品
手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。 一般地、寒冷地共用。
呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)27±2 ハンドル形状レバーハンドル 吐水口長さ(mm)103 グリーン購入法適合
1個
18,980 税込20,878
欠品中

既存のシングルレバー混合栓を取り替えます。自動栓側(水のみ)で手洗いが可能になり、シングルレバーは以前のまま、お湯水でご利用いただけます。
用途病院やオフィス、ご家庭のシングルレバー混合栓を自動機能付きに交換 付属品自動水栓本体、固定用座金、ジョイント、ファスナー、シングルレバー混合栓 シルバー 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 電源単3アルカリ乾電池×2本 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所キッチン 機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 取付穴径(Φmm)36~38 保証期間1年 外装キャップ、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装) 点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 使用地区一般地 電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口高さ(mm)混合栓207、自動水栓140 グリーン購入法適合 適合メーカーTOTO 給電方式電池式 適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2) 水栓タイプ混合栓
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓
呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所洗面 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)27±2 吐水口長さ(mm)固定95 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様逆止給湯制限機能付 規格JIS規格 接続部ねじW26山20 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.09MB) 吐水口長さ(mm)156 吐水口高さ(mm)141.5 グリーン購入法適合 取扱説明書(2.17MB) 対応水栓T205(TOTO)、LF-1(LIXIL)7000(KAKUDAI)K5(KVK)、Y50J(SANEI)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)43 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面 使用地区一般地・寒冷地共用 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)30(2ケ)、20(1ケ) 吐水口長さ(mm)固定105 グリーン購入法適合
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)43 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

吐水パイプが80mmの短いタイプ。
仕様節水水栓、クリック、断熱 規格JIS 吐水口長さ(mm)パイプ/80 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐水パイプが240mmの標準より長いタイプ。
仕様節水水栓、クリック、断熱 規格JIS 吐水口長さ(mm)パイプ/240 グリーン購入法適合
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面 使用地区一般地・寒冷地共用 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)30(2ケ)、20(1ケ) 吐水口長さ(mm)固定105 グリーン購入法適合
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

吐水パイプが300mmの標準より長いタイプ。
仕様節水水栓、クリック、断熱 規格JIS 吐水口長さ(mm)パイプ/300 グリーン購入法適合
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方 手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
水栓タイプ横水栓 適合場所洗面所 給電方式電池式 取付方式後付け 呼び径W26山20 防水保護等級IPX5 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 関連資料(7.4MB) グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

建築に美しく収まるスクエアをベースに、人にやさしい緩やかな曲線を掛け合わせた、やわらかな輪郭を持つ水栓です。張りのある面とシャープなエッジが、空間にのびやかで優美な印象を与えます。
用途洗面器・手洗器用水栓 タイプ排水栓なし 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36±2 吐水口長さ(mm)151 グリーン購入法適合
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するポップアップ式のセルフストップ立水栓
呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所洗面 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)36±2 吐水口長さ(mm)固定120 グリーン購入法適合
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。
用途洗面器・手洗器用水栓 タイプ排水栓なし 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36±2 使用地区一般地・寒冷地 吐水口長さ(mm)143 グリーン購入法適合
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。 適合場所浴室 仕様整流吐水 タイプスプレーシャワー 取付穴径(Φmm)25±2(2ケ) 吐水口長さ(mm)自在300 湯水芯々(mm)85、100~102、120 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイタル自動水栓デルマン
エコ商品
感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)1以下 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒) 使用水温(℃)1~50以内 吐水口長さ(mm)130 吐水口高さ(mm)140 グリーン購入法適合 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)102 パイプ長(mm)200 吐水口長さ(mm)200 グリーン購入法適合
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)102 パイプ長(mm)240 吐水口長さ(mm)240 グリーン購入法適合
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ85mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)85 パイプ長(mm)240 吐水口長さ(mm)240 グリーン購入法適合
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ85mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)85 パイプ長(mm)200 吐水口長さ(mm)200 グリーン購入法適合
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷