5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗面台、洗面ボウルは水回りの中でも比較的使用頻度が高く、汚れやすくなっています。 手を洗う時の石鹸カスの汚れ、水垢汚れなど、 いろいろな要因で汚れてしまいます。 汚れにくくできれば掃除の手間も省けます! 洗面台の汚れ付着防止・艶出しの定番商品
用途浴槽、洗面ボウル等のFRP、陶器、人工大理石、汚れ取り、ツヤ出し コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤 成分研磨剤、界面活性剤、アルコール溶剤、添加剤、フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 セット内容クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド白・クロス2枚・手袋1セット 種別第四類第一石油類 内容量(g)20・15 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 高さ(mm)17 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)8.5 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 使用環境防錆|クリーンルーム
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)極薄型クリーンマグネットキャッチ
エコ商品
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質磁石:ネオジム 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)5 吸着力(N)14.7 推奨ねじ皿小ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。マグネットは可動するため、受座(別売)と吸着面が多少ずれても、吸着します。洗剤などを使う水まわりには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売品)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)ポリプロピレン(PP)、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(Oリング)フッ素ゴム(FKM)、(マグネット)ポリプロピレン(PP)/ネオジム 高さ(mm)19 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)26 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 仕上(本体)光沢バレル研磨、(カバー)ホワイト、(シャフト)素地、(Oリング)ブラック、(マグネット)ホワイト 使用環境防錆 吸着力(N[kgf])29.4(3) 推奨ねじM4ねじ、または呼び4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など 材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム グレー 推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)