カテゴリ

  • 洗車・清掃(6)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 清掃用品(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「水垢落とし 車」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油汚れもスッキリ!タワシート ニーズ油汚れもスッキリ!タワシートニーズ
479税込527
1ロール
6日以内出荷
研磨剤不使用、表面の凹凸構造が汚れをスッキリ削り取る!水をつけるだけで頑固な汚れまでスッキリキレイに落とします。薄手で丈夫なタワシートなら水垢・シンク周りのお手入れからコンロ・電子レンジのお掃除まで、様々な場所の頑固な汚れがスッキリ。手で切れる便利なカットラインが入っているのでサッと使えます。シートが汚れたらポイっと捨てられ家事楽で衛生的です。
仕様使用できるもの/フライパン(フッ素樹脂加工品含む)・鍋・網・ごとく(全て鉄製)・シンク・蛇口・ステンレス製品・食器・鏡・ホーロー・陶磁器・タイル・プラスチック製品、使用できないもの/フローリング・ディスプレイやモニター・漆器・ニス塗・塗装面・木製品・畳・布や革製品・真鍮製品・特殊ガラスや鏡・車のボディ・水がしみ込むもの材質ポリプロピレン100%質量(g)1ロール150サイズ(cm)1枚サイズ:約横20×縦22(1巻30枚/6m巻)
SUPER MULTI GOLD(スーパーマルチゴールド) ケミックスSUPER MULTI GOLD(スーパーマルチゴールド)ケミックス
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
【汚れを落としながらフッ素ポリマーコーティング】・長期耐久フッ素撥水コーティング・ガラスコーティングメンテナンス・ボディーの水垢、メッキクリーナー・ベッドライトの黄ばみクリーナー・タールピッチ、虫取りクリーナーにも研磨剤が入っていないから安心です「使用方法」1.作業前に必ず施工表面のホコリやゴミなどを水洗いし、除去してください2.施工面に本剤を吹きかけるか、ウエスに本剤をつけ全体に塗りのばしてください3.表面が乾かないうちにウエスで汚れを落とすよう拭いて下さい4.吹きあがったら仕上げに、艶出し用仕上げクロスなどで表面を磨くよう拭いて下さい
用途車・バイク・船舶その他の塗装面やプラスチック製品の汚れ落としと保護艶出し成分フッ素樹脂、シリコーンオイル、石油系溶剤、界面活性剤他内容量(g)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量336mL関連資料(0.24MB)危険物の性状非水溶性
ウィンドウガラスの画期的撥水コーティング「スカット」 ビッグウィンドウガラスの画期的撥水コーティング「スカット」ビッグ
10,980税込12,078
1本(200mL)
5日以内出荷
フッ素系ガラス面コーティング剤 ガラス層と一体化!撥水持続期間約1年! <スカット5大特長> 雨水や油分を弾き、油膜のギラツキをシャットアウト! 雪や霜を付き難くし、凍結を少なく出来ます! 鳥のフンや虫などの汚れも付き難く、取れやすい! ガラス層と一体化するので約1年間長期持続! 水滴が付着し難く、スベリ落ちやすくなる!
用途普通車約30台分(フロントガラス)使用方法<施工手順>撥水効果をより長持ちさせる為にも、施工前にシリコン系のワイパーゴムに交換して下さい。1.ガラスの汚れを充分に落として下さい。※ガラス面に水垢等が付着している場合はガラス用コンパウンド等を使用して、水垢等を完全に除去して下さい。<作業ポイント>汚れが残っていると効果が極端に落ちます。2.水分を切り、充分に乾燥させて下さい。<作業ポイント>スカットは水分を嫌いますので充分に拭き取りして下さい。3.本品をきれいな布やティッシュペーパー等に染み込ませて薄く塗り伸ばして下さい。<作業ポイント>スカットの液があまり染み込まないよう、なるべく薄いもので塗り込みして下さい。(液剤の無駄防止の為)4.乾燥したらきれいな布やティッシュペーパー等で拭き上げて下さい。<作業ポイント>水分の付いていないものをお使い下さい。5.外気温度25℃位で10分間乾燥させると使用可能となります。<作業ポイント>10分間は水が掛からないようにご注意下さい。6.作業終了後は手洗いと、うがいを充分にして下さい。危険物の類別非危険物特性撥水
茂木和哉 水アカ洗剤 LEC(レック)茂木和哉 水アカ洗剤LEC(レック)(10件のレビュー)
989税込1,088
1個(80mL)ほか
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が水垢落としにかけた20年の集大成!普通の洗剤では落ちない汚れを落とす!「茂木和哉」は秋田の温泉施設の超ガンコな水垢を落とすために開発された強力な水垢洗剤です。酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に、安全に落とす弱酸性タイプのクレンザーです。水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。200mL(品番:C00181)とお試しサイズの80mL(品番:C01089)がございます。
用途浴室の鏡、カラン(蛇口)、バスタブ、台所のシンクの水アカやウロコ汚れ、くすみ取り。フライパン、鍋、グリル、IHクッキングヒーターの焦げ付き、吹きこぼし跡。自転車、ゴルフドライバー、工具、スチール棚、キャンプ用品のサビ、くもり。便器の黄ばみ、尿石、水アカ、スジ汚れ。金属仏具のくすみ、くもり、黒ずみ。仕様【使えないもの】曇り止め加工など特殊加工された鏡、プラスチック製やステンレス製などガ ラス製以外の鏡、浴室以外の鏡やガラス、 自動車、プラスチック製品、光沢のあるステンレス製品、光沢のあるバスタブ、大理石(人工大理石を含む)。シリーズ茂木和哉液性弱酸性商品タイプクレンザー
APフレッシュ 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 ApikaaAPフレッシュ 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付Apikaa
8,998税込9,898
1箱(5L×2本)
翌々日出荷
ダイフクプラスモア「DUフレッシュ」対応品。洗車機用水垢落とし溶剤!! ホワイト、有色車に対応できます。■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 洗剤仕様【Apikaa製品名】APフレッシュ対応製品DUフレッシュ種別洗車機用 洗剤容量(L)5L×2個対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
らくがき落としJ ワイエステックらくがき落としJワイエステック
59,980税込65,978
1缶(18L)
3日以内出荷
下地が比較的弱いプラスチック(アクリル板のみ)や塗面に対応。焼付けの弱いシャッター塗面や物置の塗面などに最適ならくがき除去剤です。下地を傷めずに使用できます。
用途プラスチック製品、ガラス、シャッター等の塗面に。硬くてなめらかな表面に付着したらくがきや汚れ落としに。車に付着した水垢やタールピッチの除去に。成分ハロゲン炭化水素系/オレンジオイルRoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)180
カラー復元剤(ブラック・濃色車用) クリスタルプロセスカラー復元剤(ブラック・濃色車用)クリスタルプロセス
4,598税込5,058
1本(500mL)ほか
3日以内出荷
洗車と同時に0.8μmのコンパウンドと中性洗剤が水垢や古いワックスを瞬時に落とし、小キズが目立たなくなり、新車時の色が見事によみがえる!!
用途自動車ボディ用洗車・下処理危険物の類別非危険物
研磨屋の磨き粉プチシリーズ 車・バイク用 ハインズワーク研磨屋の磨き粉プチシリーズ 車・バイク用ハインズワーク
1,598税込1,758
1個(20g)
9日以内出荷
モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。
用途錆などの汚れ落としに
パワーウォーター プラスリードパワーウォータープラスリード(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(500mL)
当日出荷
界面活性剤、添加物、薬品ゼロの高濃度(pH12.6)アルカリ電解水100%クリーナー■従来のクリーナー工程: スチーム洗浄→すすぎ→乾燥→完了 乾燥後の白浮きや洗剤臭が残りやすく除菌効果は見込めません。■S-126のクリーナー工程: スプレーして拭くだけ→自然乾燥→完了 すすぎなしで手間がかかりません。乾燥後の白浮きもなく、「イオンパワー」により除菌による消臭効果も発揮。すべて日本国内で処理し製造管理しております(純国産品)効果: 洗浄・除菌・消臭・シミ抜き・脱脂
用途自動車内装: ガラス・ダッシュボード・シート(モケット、ビニール)フロアー・ドア内張り・天井内張りのヤニ・手アカ・汗シミ・食べこぼし等の洗浄、除菌、消臭自動車外装: 窓及びモール周囲の水垢、ワックスカス落し、バンパー等の虫及び鳥糞除去ペット: ゲージやトイレ周りの清掃除菌消臭、ペット食器の洗浄除菌・おもちゃの洗浄除菌、外出時の周りの清掃除菌消臭ご家庭: テーブル・冷蔵庫・電子レンジ、まな板の洗浄、除菌・窓ガラス・クロス、プラスチック製品・OA機器・お子様のおもちゃ、便座の除菌等アズワン品番64-5281-16危険物の類別非危険物
ハジキシラズ アイビーハジキシラズアイビー
5,698税込6,268
1缶(4kg)
当日出荷
ハジキの原因となるシリコンやポリマー型ワックスが簡単に除去でき、同時に塗装の足づけができる塗装前処理剤です。 超微粒子の研磨剤を使用しているため、塗装後に足づけの目が出にくく特にタッチアップのボカシ目には最適です。
用途塗装の前処理としてのシリコン・ワックスの除去・足づけ ホワイト系塗装車の水垢落とし ウレタンバンパー・モールなどの汚れ落とし ウインドガラスの油膜落とし
本当によく落ちる水アカシャンプー カーメイト本当によく落ちる水アカシャンプーカーメイト(22件のレビュー)
969税込1,066
1本(750g)
当日出荷
根こそぎ落とす洗浄力「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちますコーティング施工の下地作りにも最適。
用途自動車ボディ塗装面の水垢除去成分両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤質量(g)750液性アルカリ性性質水アカ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カーブライト リスロンカーブライトリスロン(9件のレビュー)
9,198税込10,118
1本(1L)
当日出荷
ホワイト車はもちろん濃色車やメタリック車のボディーに付着した頑固な汚れや水垢等を簡単に落し色の鮮やかさを取り戻します。また、フッ素ポリマーの配合により抜群のツヤと撥水性を持ち合せ持つ、プロに最適なフッ素コートタイプのワックスです。
用途車両の塗装面、化学素材、金属製品等の保護ツヤ出し。対応ボディー色全色特性撥水危険物の類別非危険物
クリンワックス ニューホープクリンワックスニューホープ(36件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土形式液体危険物の類別非危険物特性撥水
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら