カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 保管用品(19)
  • 作業工具(13)
  • 厨房用品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水尺」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONBO 水ひしゃく TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]TONBO 水ひしゃくTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](30件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)ブルー耐熱温度(℃)-10~120
水杓 セフティー3水杓セフティー3(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。腐食を防ぐアルマイト加工処理品。
用途噴霧作業補助用品材質アルミニウム材質(柄部)
アルマイト 水杓 前川金属工業所(宝こづち印)アルマイト 水杓前川金属工業所(宝こづち印)(9件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
材質アルマイト・木
SA ステンレス製水杓子 TKGSA ステンレス製水杓子TKG(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
PCひしゃく サンカPCひしゃくサンカ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
材質本体:硬質ポリエチレン 柄:ラワン材
PC製柄杓 ブルー 台和PC製柄杓 ブルー台和(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
プラスチック製で耐久性に優れています。
容量(mL)1000材質プラスチックライトブルー
ひしゃく TRUSCOひしゃくTRUSCO(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
丈夫なスチール製のひしゃくです。
材質(すくい部)スチール、(柄)パイン材トラスコ品番789-8509幅(mm)135シルバー高さ(mm)60質量(g)240奥行(mm)480容量(L)0.7間口(mm)135間口W×奥行D×高さH(mm)135×480×60
万能ビシャク 柄付 矢崎化工万能ビシャク 柄付矢崎化工(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。 ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7ブラック材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン寸法(mm)Φ210×140質量(g)634柄長さ(mm)1200
トタンひしゃく サンカトタンひしゃくサンカ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
材質本体:亜鉛鉄板 柄:ラワン材
木柄付き水杓子(SUS304) 丸山ステンレス木柄付き水杓子(SUS304)丸山ステンレス(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質水杓子部分/ステンレス(SUS304)
ポリひしゃく TGK(東京硝子器械)ポリひしゃくTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質PE材質(柄部)PVC柄長さ(mm)270仕様柄部材質:PVC
レーザー距離計 L-Measure BK30 シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK30シンワ測定(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40測定精度±2.0mm波長(nm)620~690製品質量(g)120測定単位1mm測定範囲(m)0.3~30保管温度(℃)-20~70
ミニひしゃく 丸柄 ステンレス製 サンダイヤミニひしゃく 丸柄 ステンレス製サンダイヤ(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。 口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
柄長さ(mm)190材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶 シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶シンワ測定(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など敷地面積の広い建物の距離測定に。付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40測定精度(0.1~10m)±2.0、(10m以上)±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)【測定条件:照度3000ルクス以下・反射率90%の白色ターゲット・測定温度:25℃】波長(nm)620~690製品質量(g)120測定単位1mm測定範囲(m)0.3~50保管温度(℃)-20~70
KA:Zトイレ用ブラシ&スタンドセット 日本クリンテックKA:Zトイレ用ブラシ&スタンドセット日本クリンテック(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ブラシ部は便器フチ裏を洗いやすい形状にし、毛は汚れの目立たない黒毛を使用。収納時はブラシが吊式で毛の先端が宙に浮いた状態を維持、毛の痛みを防ぎ乾燥を早めて清潔を保ちます。 本体は長尺で取っ手をつけて、持ちやすくしました。便器の所まで持っていきブラシの水たれを受けやすくしました。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×140×460材質(ブラシ部)PP、(本体ハンドル)PP、ABS樹脂、アルミニウム使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
18-8 共柄ひしゃく(口付) SUGICO(スギコ)18-8 共柄ひしゃく(口付)SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
タイルカーペットピールアップ用接着剤 AICA(アイカ工業)タイルカーペットピールアップ用接着剤AICA(アイカ工業)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個(3kg)
当日出荷
乾燥後も粘着性がありタイルカーペットの施工に適しています。 ピールアップ性に優れており、タイルの貼り直しや貼り替えが容易にできます。 乾燥性に優れ、短い乾燥時間でスピーディーに施工可能です。 有機溶剤中毒の心配がありません。引火などの危険がありません。
用途タイルカーペット用接着剤成分アクリル樹脂系使用方法(1)下地の不陸、クラックなどをチェックし、平坦・平滑に調整してください。また、下地は充分に乾燥させ(含水率8%以下)、表面のホコリ・ゴミ・油分等を完全に除去してください。長尺床材は床タイルなどのワックスは取り除かなくてもそのまま施工できます。ただし、汚れが特にひどい場合には、ワックスリムーバー等でワックスを取り除いてください。(2)クシ目ゴテ、ローラーなどを用いて均一に塗布してください。塗布量が少ないとタイルカーペットの収まりが、塗布量が多いとピールアップ性が悪くなりますので、注意が必要です。下地の種類によって適正塗布量は変化しますので予めご確認の上、ご使用ください。(3)接着剤と冨居、乾燥するにつれ乳白色から透明に変化し、タックを発現します。接着剤が未乾燥な状態でのタイルカーペットの貼付は、床材の納まり性を悪くしたり、施工後のピールアップ性を低下させる原因となりますので、必ず接着剤の乾燥後に施工してください。(4)タイルカーペット貼付後、ローラー等により圧締してください。乾燥時間(分)(夏:25~35℃)5~10、(春・秋:15~25℃)10~20、(冬:5~15℃)20~30pH値約7外観乳白色粘稠体粘度(Pa・s)約10(20℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品主なワークパーツ
スミサンスイM-03 住化農業資材スミサンスイM-03住化農業資材(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻
当日出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
養生シート フクビ化学養生シートフクビ化学(19件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)1000シート長さ(m)50材質PE両面コーティング紙シート厚さ(mm)約0.48
#1800 長尺シート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)#1800 長尺シートFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
100m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.1mmの厚手タイプで現場作業も安心です。
ブルー厚さ(mm)0.1材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ#1800
SA ステンレス製パイプ柄 ひしゃく TKGSA ステンレス製パイプ柄 ひしゃくTKG(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から7日以内出荷
オールステンレス製のひしゃくです。
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8 ひしゃく口付 (木柄別売) SUGICO(スギコ)18-8 ひしゃく口付 (木柄別売)SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
注ぐ時に、便利な口付きです。
用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバー折尺(CM)1M×5折 DBLTACTファイバー折尺(CM)1M×5折DBLTACT(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
グラスファイバー入り折尺。鉄筋屋さん必須アイテムです! 選べるカラー展開。水に強く目盛りも取れにくいです。軽くてサビにくく、電気を通しにくい。 90°、180°でカチッと止まるので作業性に優れています。大きな数字で読取やすいです。
全長×幅W×厚さ(mm)1000×15×3質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
カバー付きオープンキャリーバッグ DBLTACTカバー付きオープンキャリーバッグDBLTACT(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れたバリスティック加工をした超高強度1680デニール生地を使用したミリタリーシリーズ。 ツールに最適なポケットとホルダーが大小26か所。 長尺ホルダーはテープフッカーとしても使用できます。 撥水加工をしていますのでバッグが長持ちします。 使用頻度の高いコンベックスが収納できます。 持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調整機能付き、ウレタンパッドで負荷軽減。
質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×205×250外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)205
カラーライト color RITEカラーライトcolor RITE
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
サニーホース カット品 サニーホースカンパニーサニーホース カット品サニーホースカンパニー
259税込285
1本
翌日出荷から3日以内出荷
化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
DX #3000 長尺シート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)DX #3000 長尺シートFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
9,598税込10,558
1本
当日出荷
50m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.23mmの厚手タイプで現場作業も安心です。
ブルー厚さ(mm)0.23材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ#3000
カラーライト KLASS(クラス/旧:極東産機)カラーライトKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個(156g)
当日出荷から5日以内出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。
半硬化乾燥時間(分)30~60完全硬化時間24時間耐久性約20年使用の目安20m/本
18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売) SUGICO(スギコ)18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売)SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。
用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
直尺 モノタロウ直尺モノタロウ(272件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SDSplus 快速スクレーパー ショート Mokuba(小山刃物製作所)SDSplus 快速スクレーパー ショートMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。軸径(Φmm)15全長(mm)205シャンク形状SDS-plus質量(g)362刃幅(mm)80刃渡り(mm)110
ロングケース 1770 PELICAN(ペリカン)ロングケース 1770PELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1個
当日出荷
長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、自動気圧調整バルブ、ダブルスローラッチ、Oリング(ネオブレン)、南京錠を通す穴付き径(Φmm)(南京錠)9.5構造ツインリブ深さ(mm)(蓋)48、(底)171
いろいろ書ける!消せる!日本地図 デビカいろいろ書ける!消せる!日本地図デビカ
899税込989
1個
当日出荷
繰り返し書いて消せる。 色鉛筆、鉛筆など色々使える。 水にも強く耐久性があります、お風呂のタイル壁に水でピタッと貼れます。 地図サイズ : W620×H435mm (縮尺) 1 : 4,230,000
材質PP質量(g)98(包装資材含む)寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.2×620×435
ラミパワー KLASS(クラス/旧:極東産機)ラミパワーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻(100m)
当日出荷
クラフト紙内側に網目状に編んだポリエチレン製のシートを貼りあわせた加工紙です。 クラフト紙より強度があり、防水・防湿性にも優れています。 カーペット・長尺シート等の包装は、資材の長さより少し長めに切断し、縦方向に包装すると便利です。
ブラウン材質クラフト原紙・ポリエチレン厚さ(mm)0.15寸法(幅Wmm×長さLm)900×100
ロッド・ピンポールホルダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ロッド・ピンポールホルダーハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
2,298税込2,528
1組(2個)
当日出荷
標尺で長さを示す個所をピンポール、トラバーピンで行う際に固定できるので手で持つ必要が無く省力化できる。水糸も張れる。
用途証明写真撮影時の撮影補助寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×16×88
定規なわ(うねたて・定植) ユタカメイク定規なわ(うねたて・定植)ユタカメイク(4件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
畝たてに最適な定規なわです。荷造りや梱包にも使用できます。軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途畝たて、定植トラスコ品番367-4061寸法(mm×m)2×56RoHS指令(10物質対応)対応
オープンキャリーバッグ DBLTACTオープンキャリーバッグDBLTACT(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バッグ内外には各種ポケット付きで抜群の収納力! 機能性抜群な収納ポケット ツールに最適なポケットとホルダーが大小26カ所 長尺物など収納 長尺ホルダーはテープカットとしても使え、使い方は色々 水弾きの良い撥水加工生地を使用 撥水加工をしてますのでバックが長持ちします。 サイドには便利なコンベックスホルダー付 使用頻度の高いコンベックスが収納できます。 肩掛けショルダー付き 持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調節機能付き、ウレタンパットで負荷軽減されます。
質量(kg)1.325寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×420×205外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)205
MP250 アプソンMP250アプソン
2,398税込2,638
1パック(5枚)
当日出荷
セラミックタイル・長尺シート・Pタイルなど平滑な床面との相性抜群!! 無数の網の目でしつこい汚れを水だけでも簡単にかきとります!
材質ポリエステル・メラミンフォーム使用方法十分水を含ませ、したたり落ちない程度に水を切り、パッド台に直接装着して下さい。・床が乾燥後、白い粉が出る場合があります。その際は、固く絞ったタオル等で拭き取って下さい。・摩擦により音が鳴る場合があります。その際は床洗剤を少し使用して下さい。寸法(mm)120×250×20繰り返し・詰め替え対応
ハイブリットメラニンパッド アプソンハイブリットメラニンパッドアプソン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から4日以内出荷
セラミックタイル・長尺シート・Pタイルなど平滑な床面との相性抜群!! 無数の網の目でしつこい汚れを水だけでも簡単にかきとります!
材質ポリエステル・メラミンフォーム使用方法十分水を含ませ、したたり落ちない程度に水を切り、パッド台に直接装着して下さい。・床が乾燥後、白い粉が出る場合があります。その際は、固く絞ったタオル等で拭き取って下さい。・摩擦により音が鳴る場合があります。その際は床洗剤を少し使用して下さい。厚さ(mm)20繰り返し・詰め替え対応
オープンキャリーバッグミニ DBLTACTオープンキャリーバッグミニDBLTACT(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
バッグ内外に各種ポケット付きで抜群の収納力! 長尺ホルダーはテープフッカーとしても使え、使い方色々。 持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調整機能付き、ウレタンパッドで負荷軽減。 使用頻度の高いコンベックスが収納できます。 撥水加工をしてますのでバッグが長持ちします。
質量(kg)1.23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×295×210外寸法・幅(mm)295外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)210