25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミレベル モノタロウ 動画あり
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質本体:アルミ 仕様V溝・強力マグネット付 精度±1.0mm/m 感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm)120×115×80 精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱・杭の鉛直出しに。止型なので直角と45°にケガくことができる。柱取り付けゴムバンド付。マグネット付なので足場用単管などに取り付けできる。
本体寸法(mm)128×90×90 精度±2.5mm/m=0.1432°以内 感度0.5mm/m=0.0286° トラスコ品番816-4281 材質(本体)ABS樹脂(気泡管)アクリル樹脂(液体)石油系液 質量(g)74 使用温度範囲(℃)(保管)-25~60
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。 幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに トラスコ品番735-6617 材質アルミ 幅(mm)65 全長(mm)145 質量(g)70 外径(Φmm)45 バンド長(mm)(伸縮)220 マイゾックスコード218860
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

エビス(水平器)ポストレベル
取付バンドがセットになった鉛直出し用レベル。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンドがセットになっています。前後左右測定可能。取付バンド付
長さ(mm)101 厚さ(mm)120 高さ(mm)115 材質(本体)ABS樹脂・ゴム磁石 質量(g)80 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。 割れない気泡管です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。 仕様マルチタイプベルト式 トラスコ品番246-5515 質量(g)55 感度40’/2mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

蓄光付で、明るい所で 光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 磁石付なのでピンポールの鉛直出しに使えます。 木製・アルミ製ポールにバンドで取り付けて鉛直出しができます。 アルミ製スタッフにバンドで 取付けて鉛直出しが使えます。
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° トラスコ品番485-0653 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)47 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。30°、45°、60°、75°90°と角度出しが出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に 使用角度(°)30、45、60、75、90、135
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エビス(水平器)ポストレベル・プロ
6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。取付バンドがセットになっています。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。移動式取付バンド付
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)100 高さ(mm)100 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電柱用。電柱の鉛直出しが簡単に行えます。前後左右測定可能
用途電柱用 付属品取付バンド付 長さ(mm)125 厚さ(mm)110 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)84 感度(mm/m)0.50=0.0286° 気泡管丸型アクリル気泡管 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 精度±1.50mm/m=0.0859°以内 気泡管感度0.50mm/m=0.0286° 吸着力(N)マグネット/118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使う場所や管種を選ばない。両手がふさがっていても、はさんで測れます。
使用範囲SGP15~VP75 型番水平器ガブリ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に 精度±1.25mm/1m(=0.072°) 表面処理ハードアルマイト処理 指標線インサート金属リング4本(左右2本)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。 精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内 感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286 材質アルミニウム 気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° 気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内 幅×厚さ(mm)56×25
1本
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。 マジックテープで取り付け可能です。
トラスコ品番735-7974 質量(g)50 感度60'/2mm 気泡管感度60分/2mm 適応全てのスタッフ、標尺、プリズムポールマジックテープで取付可能 バンド長(mm)(伸縮)220 マイゾックスコード217353
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

マイゾックスデジレベル250
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40 呼び寸法(mm)250 最小表示0.05°、0.08%、1mm/m 精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度) 計測範囲4×90°(0~360°) 気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m マイゾックスコード222370
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

9-In-1メジャー&マーキング工具(ミリ表記仕様)9役の工具を兼ね、本物のT-Squareとしてコーナーの内外ともに作業可能。 4wayスケールに加えてその他多くの役割を果たす万能工具。
仕様デュアルレベル内蔵、スライドするヘヴェル、デップスゲージ、45度マイター測量、内外90度測量、レイアウト、3/16インチreveal、トランスファー測量、スクライブ 寸法(mm)155×42×12 質量(g)約150
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

マグマ冷熱工業いけどりくん
材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 質量(g)250 開口寸法(mm)内枠:410~417、天井:450~456 適合メーカーナカ工業 オーパルハッチ2、ダイケン、八幡ねじ、水上金属、清水、MonotaRO、日大工業、カインズ、ビバホーム、コーナン、コメリ 取扱説明書(0.16MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

用途ヒューム管施工に最適 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の水盛官と最新のエレクトロ技術の合体により、手間のかかるレイアウト作業が素早く、簡単になりました。長距離やコーナー周りでの水準測定が一人でも楽に行えます。フェンスの立て掛け、デッキの基礎作り、戸棚の取り付け、造園や地ならし等、使い方は様々です。
用途水準器。 精度15mで±1.6mm 電池9Vアルカリ電池使用 仕様ホース用洗浄ブラシ・15mホース付き
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

割れない気泡管です。 使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。 トラスコ品番807-2456 材質ボディ:アルミ気泡管:アクリル 質量(g)55
1個
2,998 税込3,298
欠品中

水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管) 感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管) 材質アルミニウム 厚さ(mm)25 全幅(mm)56
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。 プリズム背部からプリズム高の確認が可能。 0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。 壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。 従来のパチプリからプリズム仰角が21°から34°に広がり、より近距離での測量が可能に。 構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。
付属品水準器(PC-40L)、コーナーアダプター、専用ケース、レンズキャップ 寸法(mm)約50×32.8×27.6 角度(°)チルト:仰角34°/俯角21° 本体質量(g)約26.5 オフセット0mm 適合ポール径(Φmm)9 プリズム径(inch)0.7(約18mm)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

狭い場所での測量に最適
セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C) 寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール 質量(g)約130 サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20 ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9 サイズ(mm)全長306 全縮(mm)162
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷