寸法(mm)18×47×130mm
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
仕様4本目盛り入ハンドストラップ付強力吸着マグネット付
材質(本体)ABS樹脂製測定面と一体アルミ芯材入
材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管
RoHS指令(10物質対応)対応
小型のため携帯に便利です。
簡単に水平測定ができます。
種別ポケットレベル
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)
精度±1.50mm/m=0.0859°以内
気泡管感度0.50mm/m=0.0286°
吸着力(N)マグネット/118
感度感度0.5mm/m=0.0286°
アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。
高さ(mm)20
厚さ(mm)14
精度±1.5mm/m
感度(mm/m)0.5
気泡管水平
マグネットなし
電設・内装工事に重宝な強力マグネット付ポケットタイプ。ストラップベルト付。
寸法(mm)18×47×130
種別その他各種水平器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
世界初の超薄型!カード型で携帯に便利です。いろんな角度・勾配を測れます。便利なスケール目盛付です。
幅(mm)86
高さ(mm)54
厚さ(mm)5
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
仕様スケール付き(取引・証明外)
材質アクリル樹脂
測定範囲水平・垂直・勾配・45°・60°
製品質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質本体:アルミ
仕様V溝・強力マグネット付
精度±1.0mm/m
感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット有
超軽量
持ち運びに便利
視認性バツグン
吊り下げ穴付
本体寸法(mm)100×50×19
精度(mm/m)±2.5=±0.1432以内
感度(mm/m)0.5=0.0286
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)39
材質(気泡管)アクリル
材質(液体)石油系液
取付枠の垂直だしに便利!
1連から3連までけがきが出来る!
強力マグネット搭載!
薄型で使いやすいです。※T型は検電テスター付です。
X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。
長さ(mm)70
高さ(mm)15
厚さ(mm)25
精度精度±1.5mm/m
感度(mm/m)0.5
トラスコ品番377-4996
マグネットなし
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
超強力マグネットを搭載したポケットサイズの水平器です。水平、垂直の測定ができます。大口径リングで落下防止コードの取付け等に便利です。
アズワン品番64-6501-40
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
水糸の測定ができます。パイプの測定ができます。ペン型で携帯に便利です。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水糸の測定。パイプの測定。
呼び寸法(mm)100
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)100
厚さ(mm)17
高さ(mm)25
質量(g)15
マグネットなし
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
見やすいデジタル表示
ポケットに入るコンパクト設計
測定面マグネット&V溝付
手順簡単!自己校正機能付
2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】%
電源オートOFF機能3分間
寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)60
使用電池リチウム電池CR2032×2個
作業用ベルトに装着できる2段タイプの水平器・L型カッター等の工具差しケース。帆布製で軽量かつ摩擦に強く耐久性があります。ポケット部は奥側が横幅約50mm×厚み約20mm。前側が横幅約50mm×厚み約10mm。小さな工具を収納するのにもちょいど良いサイズ感。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。腰に装着することで、手元でスムーズに工具の収納や取り出しができ、作業効率向上に繋がる職人の必需品です。D環に安全コード等も装着可能。負荷がかかりやすい箇所をリベットで補強し耐久性を向上。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:帆布、金具:スチールメッキ
寸法(mm)差し口50×20、差込部分110、50ベルト用、D環付、D環部分15。
色黒
質量(g)60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×85×20~
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
作業用ベルトに装着できる水平器・L型カッター等の工具差しケース。帆布製で軽量かつ摩擦に強く耐久性があります。ポケット部は横幅約50mm×厚み約20mm。小さな工具を収納するのにもちょいど良いサイズ感。ベルト通しは50mm / 61mmの作業用ベルトに対応。腰に装着することで、手元でスムーズに工具の収納や取り出しができ、作業効率向上に繋がる職人の必需品です。D環に安全コード等も装着可能。負荷がかかりやすい箇所をリベットで補強し耐久性を向上。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:帆布、金具:スチールメッキ
寸法(mm)内側差し口50×20、内側差込部分110、外側差し口55×10、外側差込部分70、50ベルト用D環付、D環部分15。
色黒
質量(g)65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×85×25~
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
ペンクリップ付で胸ポケットなどの携帯に便利です。エアコン取り付けの際、背板の水平基準面(約230mm)に合わせてスライドが可能です。ABS樹脂製で落下時に床を傷つけにくいです。
用途せまい箇所の水平測定、エアコン取り付け作業など。
長さ(mm)165
精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内
感度(mm/m)0.5=0.0286°
材質本体/ABS樹脂、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)19
高さ(mm)18
質量(g)35
ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタルレベルです。底面にマグネット、オートオフ機能付き。
用途水平・垂直・勾配の測定
仕様底面マグネット付
材質樹脂
測定範囲90°四方向(360°)
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと)
電源CR2032×2個(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×40×17
最小単位(デジタル表示)0.1 °/0.01%
オートパワーオフ3分間
色(本体)ブラック
取扱説明書(4.6MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
360 °の傾きを簡単に表示する丸型水平器 頑丈なプラスチック構造 自宅、作業場での使用や、産業用途に最適 直径2.7 mmのねじ穴 x 3
仕様レベルタイプ = 命中点長さ = 43mmバイアル数 = 1防水 = ありポケットレベル = あり寸法 = 43 x 11.5mm高さ = 11.5mm幅 = 43mm
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。
水平・垂直測定可能で水平器として使えます
アクリル樹脂製。
排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器
寸法(mm)24×30×100
気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
材質アクリル樹脂
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平・垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。アクリル樹脂製。感度0.5mm/m=0.0286°
用途屋内および屋外の勾配測定。
寸法(mm)24×30×100
精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
感度感度0.5mm/m=0.0286
質量(g)80
トラスコ品番229-7370
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
【特徴】
拡大率の実視野にわたって解像力が非常に鋭く、しかも信じられないくらい明るく、軽量。
仕様●総合倍率:75倍●実視野:1、09mmΦ●寸法:Φ12、4X123mm●重量:13g●コード番号:119-0166299
アズワン品番67-4842-01
1個
¥149,800
税込¥164,780
33日以内出荷
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリート、。
スパイダーロゴをプリントしています。水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケットが付いています。
安全コードの取付に便利なD環・ハトメを豊富に配置しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途ツールの収納、携帯。
材質ポリエステル
仕様大きなロゴを配置
水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケットです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。安全コードの取り付けに豊富なD環&ハトメがついています。
用途ツールの収納
色レッド
材質ポリエステル
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケットが付いています。
安全コードの取付に便利なD環・ハトメを豊富に配置しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途ツールの収納、携帯。
材質ポリエステル
仕様シンプルデザイン
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
腰回りとツールをFullCompleteします。
水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケットが付いています。
安全コードの取り付けに便利なD環ハトメもついています。
D環付き安全コードの取り付けに便利です。
用途ツールの収納・携帯。
材質ポリエステル
対応60mm幅ベルトまで対応
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケットが付いています。
安全コードの取付に便利なD環・ハトメを豊富に配置しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途ツールの収納、携帯。
材質ポリエステル
仕様シンプルデザイン
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケットが付いています。
安全コードの取付に便利なD環・ハトメを豊富に配置しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途ツールの収納、携帯。
材質ポリエステル
仕様シンプルデザイン
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
W型気泡管(水平・垂直測定)
寸法(mm)15×25×70
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18
気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25
目盛幅垂直(mm)8
目盛幅水平(mm)13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
長さ(mm)95
高さ(mm)45.0
厚さ(mm)22
感度(mm/m)0.5mm/m=0.0286°
精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内
ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。
ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。
豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。
水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。
側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。
用途道具・工具の収納や持ち運び。
寸法(mm)290×240×240
材質(本体)ポリエステル
外寸法・幅(mm)290
外寸法・高さ(mm)240
外寸法・奥行(mm)240
こんなお得な商品も!

ツールバック 折りたたみ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。
ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。
豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。
水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。
側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。
用途道具・工具の収納、持ち運び。
測定対象物の色に影響されず気泡が見やすいホワイトスクリーン面を採用してます。
携帯に便利なカラビナ付です。
用途水平の測定に
長さ(mm)35
厚さ(mm)15
高さ(mm)15
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)12
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
マグネットなし
こんなお得な商品も!

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲ライン 5m/ポイント 20m
指示精度±0.5mm/m
トラスコ品番494-3155
セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)100(乾電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24
連続使用時間(時間)約15
レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
超強力マグネットを搭載した、45°気泡管付きポケット水平器です。ボディは衝撃に強く、水平器気泡管は見易いデカ気泡管です。
用途設置工場や、鉄管組立工場に。
材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
仕様落下防止コード、カラビナ取付対応型
長さ(mm)160
高さ(mm)43
質量(g)140
精度±1.7mm/m=±0.0984°以内
感度0.57mm/m=0.0328°
マグネット2ヵ所
2018年トラスコ掲載ページ1 2093
たっぷり収納、すっきり整理ができます。フルオープンタイプで出し入れがスムーズで、使用しない時はコンパクトにたためます。ハンドル付で持ち運びが楽に行えます。
マジックテープで水平器などの長尺工具も固定できます。豊富なポケットとホルダー付でたっぷり収納できます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。
仕様ショルダーベルト別売
耐荷重(kg)5まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×230×240
ポケット水平器から新カラーが登場!
マグネット搭載型で、簡易作業やDIYに最適!
仕様校正証明書発行可能
質量(g)60
本体寸法(mm)85
精度±1.74mm/m=±0.1°/m以内
感度0.6mm/m = 0.0033°/m
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ