147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消えにくい目盛(目盛とロゴマークに従来品より消えにくい印刷をほどこしました)。センターにケ描き穴。強力マグネットX2個(埋込み)
用途水平・垂直の測定。スイッチボックスのケガキ作業 寸法(幅W×高さH)(mm)51×95 厚さ(mm)15 質量(g)95
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

透明ボディだから、スイッチボックスのケガキが楽にできる マグネット2箇所付。水平・垂直・直角が簡単に測れる
寸法(mm)95×51×13 感度(mm/m)0.5=0286° 精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

取付枠の垂直だしに便利! 1連から3連までけがきが出来る! 強力マグネット搭載! 薄型で使いやすいです。※T型は検電テスター付です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LG-B ボックスレベルゲージ(LED付) 未来工業 動画あり
LEDライト付きなので、暗い場所でもレベル出し、け書きができます。 レベルゲージはLEDライト部と分離できます。(LEDライト単品もあります。) 小判穴ホルソー用パネルボックス等の穴あけセンターのけ書きもできます。
仕様磁石付 付属品電池(CR1620×2) 本体寸法(mm)92×46×13
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

SWL-95 電工ケガキゲージマグネット付 新潟精機(SK) 動画あり
スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。 本体サイズ(mm)全長95×全幅51×厚さ13 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質アクリル
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

アルミレベル モノタロウ 動画あり
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質本体:アルミ 仕様V溝・強力マグネット付 精度±1.0mm/m 感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ML-2MS-BL スリムブルーレベル DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)スリムブルーレベル
薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用。Φ60ホールソー用センター穴付(38mmピッチ)。垂直・水平。磁石付。目盛り付
用途ブルーレベルで見やすくなった 材質PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)51×6×95 質量(g)33 関連資料(0.54MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に 精度±1.25mm/1m(=0.072°) 表面処理ハードアルマイト処理 指標線インサート金属リング4本(左右2本)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超薄型で携帯に便利!。スイッチ・コンセントの取付け作業に最適。ケガキ穴が3箇所。 スケール付(取引・証明外)
用途水平・垂直・45°の測定。スイッチボックスのケガキ作業 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×95×5 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)36
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

壁面・床面を墨線で汚すことなく、水平・垂直がこれ1台で墨出しOK!
用途屋内・屋外の建設現場、内装工事、電気工事に最適です。
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷

スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。 長さ(mm)95 精度(mm/m)±2.0=±0.014°以内 感度(mm/m)0.06=0.0382° 材質本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)11 高さ(mm)50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管) 感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管) 材質アルミニウム 厚さ(mm)25 全幅(mm)56
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大型水平器の為、確認しやすく、掃除やメンテナンスがしやすい設計です。専用ケースも付属しています。
用途泥水の比重を現場で手軽に測定することが可能です。 測定範囲1.00~2.30 最小目盛0.01
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

スイッチボックスのケガキ作業に!ケガキ穴は3ヶ所、機能は、蓄光板、水平、垂直、マグネット付。
用途電工ケガキゲ-ジ。 感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286° 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×51×12.5 精度(mm/m)±2.50mm/m=±0.1432°以内
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。 長さ(mm)70 高さ(mm)15 厚さ(mm)25 精度精度±1.5mm/m 感度(mm/m)0.5 トラスコ品番377-4996 マグネットなし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。 材質(本体)アクリル樹脂 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネットなし
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210 材質(ケース)樹脂製 総質量(kg)45.5
1組(1組)
45,900 税込50,490
翌日出荷

コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形)ポジドライブ:PZ 1(982501SL)/PZ 2(982502SL)、スクリュドライバー(細形)プラスマイナス ポジドライブ:PZ/S 1(982501SLS)、ケーブルナイフ:9852SB、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。
質量(kg)2900 (空荷時)/6600 容量(L)18 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210 ポケット数37個 入数22点
1個
249,800 税込274,780
90日以内出荷

コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 1(982501SL)、スクリュドライバー(細形):PZ/S 1(982501SLS)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 2(982502SL)、ケーブルナイフ:9852、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。
質量(kg)10.1 容量(L)26.4 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550 耐熱温度(℃)-30~80 入数22点
1個
289,800 税込318,780
90日以内出荷

セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(08 26 145)、ワイヤーストリッパー”マルチストリップ10”(12 42 195)、絶縁エレクトロプライヤー(13 86 200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(26 26 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 200)、プライヤーレンチ(86 03 180)、コブラウォーターポンププライヤー(87 01 180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(97 53 04)、絶縁ケーブルナイフ(98 52)、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器430mm(16135)、Stabila社製ミニ水平器68mm(18115)、Wera社製VDEドライバーセット16パーツ(05003484001)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール65点のセット。
質量(g)7800 外寸(mm)W442×H151×D357 内寸(mm)W375×H107×D311 最大荷重(kg)25
1セット
269,800 税込296,780
3日以内出荷

Wera、Jung、KNIPEX、Lyra、PICARD、PUK、Stabilaの製品を使用した、電気技師にとって最も重要な73のツールを備えたコンパクトなツールセットです。Wera 2go システムのコンパクトなツールコンテナのおかげで、移動が大幅に容易になります。ねじ回し、彫刻刀、ほぞ穴加工用のノミドライバーと4本のVDEドライバーが付属しており、そのうち2本には余分な錆を防ぐステンレス鋼の刃が付いています。
セット内容ツールコンテナ 004351(3個)、スピードラチェットレンチセット 004016(28点入)、マルチカラーLキーレンチセット 022210(9点入)、差替式絶縁ドライバーセット 057484(16点入)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、絶縁プラスドライバー 022734(PH2)、絶縁ポジドライバー 022741(PZ2)、絶縁マイナスドライバー 006125・006440(1.2×6.5・0.6×3.5mm)、クイックスパナ 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、KNIPEXコンビネーションプライヤー 0106-160(160mm)、KNIPEX穴付絶縁ニッパー 1426-160、KNIPEX絶縁先長ラジオペンチ 2616-200、KNIPEX絶縁コブラウォーターポンププライヤー 8726-250、KNIPEX絶縁ケーブルナイフ 9852、KNIPEXユニバーサルエルゴストリップ 1695-01、PUK2200ハンドソーフレーム、Lyra建設マーカー DRY PROFI 4494202、STABILA水準器ポケット電動 17775、STABILA水準器 02281(70、30cm)、STABILA木製折りたたみ定規 01104(2m)、PICARDフィッターズハンマ 000101-0400(400g)、Jung左官カップ 946 127 00(127mm)、Jungスクレーピングナイフ 922 050 00
1セット
219,800 税込241,780
翌日出荷

絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), エンドスリーブ用圧着プライヤー(97 78 180), ストリッピングツール(1620-165),汎用ストリップツール 右利き仕様(1695-01SB), ニッパー(70 06 160), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), WERA ステンレス六角レンチセット(0022086),WERA 精密ドライバー(0,4 x 2,5 x 80 mm), WERA ドライバー(0,6 x 3,5 x 100 mm), WERA ドライバー(1,0 x 5,5 x 125 mm), WERA ドライバー(1,2 x 6,5 x 150 mm),WERAプラスドライバー(PH1 x 80 mm), WERAプラスドライバー(PH2 x 100 mm), WERAポジドライバー(PZ1 x 80 mm), WERAポジドライバー(PZ2 x 100 mm), STABILA 70 水準器(30 cm)
質量(g)6800 外寸(mm)W470×H370×D190 内寸(mm)W437×H307×D172
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)電気工用水準器 400mm
4ヶのマーキング用フラッシュボックス付きなので、素早く目印をつけることができ、格納ケースの枠を使用して、容易に線をひくこともできます。上部にもスケールが付いているので、上からも寸法の確認ができます。
付属品マーキング用フラッシュボックス 4ヶ付 全長(mm)400 呼び寸法(mm)400
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

マグネットが5面にあるので測り方いろいろ 正面に固定して水平出しできる スイッチボックスのケガキにも使える 目盛り付 強力マグネットで吸着力アップ! スイッチボックスのケガキにも使用できる
用途エアコンの背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに 質量(g)75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内 表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2° 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ無操作状態で約10分後 電源リチウムイオン電池(内蔵) バッテリー容量(mAh)300 連続使用時間(時間)約30 使用温度(℃)-10~50 材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。 材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 電源リチウムイオン電池(内蔵) 使用温度(℃)-10~50 連続使用時間(時間)約30 表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2° 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ無操作状態で約10分後 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内 バッテリー容量(mAh)300
1本ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G) 規格IEC60900:2004 入組点数115点
1セット(115点)
529,800 税込582,780
32日以内出荷

アルミナセラミックス製で高強度・耐摩耗性・耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。4面の平面・平行・直角度の全てにおいて1μm精度保証したマスタです。
直角度(μm)1 平行度(μm)1 平面度(μm)1 厚さ(mm)70 材質アルミナセラミックス
1個
689,800 税込758,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示で精密測定。コンパクトで、狭い場所での作業に最適。ホールド機能つき。消し忘れ防止の自動OFF機能つき。
用途角度・水平地点を一発測定。磁石付き(底面)で丸鋸にも使える。便利なホールド機能付。 仕様仕様電池:CR2032×1個、●測定可能角度:180°(▼90°~▲90°) 付属品テスト電池 材質アルミ・ABS樹脂 寸法(mm)50×50×33 質量(g)120 精度±0.2° 最小目盛0.1°
1個
5,988 税込6,587
当日出荷

見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° 色(本体)シルバー
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高入力内部抵抗 発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定 簡易トランジスタチェック機能付き 小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。 小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、クリップリード(CL-506b:全長約0.3m 黒のみ)、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46 周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz~30kHz、AC30Vレンジ 40Hz~10kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)30μ/0.3m/3m/30m/0.3 使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管 直流電流増幅率0~1000(概略値) 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下結露の無いこと 姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して±5°以内±2℃ 45~75%RH以下結露の無いこと コンデンサ容量(F)C1:50p~0.2μF C2:0.01μ~20μF C3:1~2000μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性26chスイッチ採用、ワイドな測定能力 50pF~2000μFのコンデンサ容量測定 高入力抵抗50kΩ/V(DC3~300Vレンジ)DC極性切替が可能 関連資料単品カタログ(0.41MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器アナログマルチメータ
エコ商品
小容量の電路測定に最適な高感度タイプ・方形波状パルスのPEAKTOPEAKの測定・±600Vまでの直流電圧測定可能
その他交流電圧(P-P) 正弦波 8.4V/33V/84/330/840V 方形波 8.4V 三角波8.4V 付属品テストリード( TL-21a:全長約1m/ピン先18mm) 、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46 周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz~1MHz:変動値±5%以内 交流電流(A)6 直流電流(A)0.12μ/0.3m/3m/30m/300m/6、±0.06μ/±0.15m/1.5m/15m/150m 使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管、F1177 6.3A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下、結露の無いこと姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して5度以内 低周波出力(dB)-10~51 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高入力抵抗(DCV2.5M~12MΩ)および0.12μAレンジ(直流電流)の高感度FET電子テスタ 正弦波交流40Hz~1MHzの周波数特性(交流低電圧)DCV/DCAはゼロセンターメータ搭載 方形波状パルスのP-P値(Peak to Peak値)測定(デューティ比20%以上) 0.2Ω~200MΩの広範囲な抵抗測定 関連資料単品カタログ(0.34MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!。出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。 本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。 中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。 便利なサイド取手付。 フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。) トラスコ品番487-2631 質量(kg)3.1 ブルー 材質(本体)コーポリマー タイプ中皿あり 容量(L)33 耐荷重(kg)370 引張強度(N)1078/取手 外寸法・幅(mm)697 外寸法・高さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)330
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

腰回りにフィットする分離型ベルト通し採用。 底の部分は型崩れしにくく、尖ったものでも貫通しない丈夫なEVA型押し素材を採用。 前面のテスター入れポケット、テープフッカーなど、電気工事向けに特化した腰袋です。 サイドポケットには230ミリの水平器を収納可能です。
用途電気工事に特化した腰袋です。 材質(本体) 幅(mm)170 高さ(mm)230 質量(g)550 タイプスタンダード 奥行(mm)160 適合ベルト幅(mm)70 アズワン品番64-3209-93
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ホルソーの穴あけポイント(磁石)をマーキングする為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に 使用します。) 器具の取り付けに便利な水平器付です。
適合穴あけポイント探知用磁石 本体寸法(mm)92×46
1個
899 税込989
当日出荷

本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等 形状平形 寸法H(mm)47 感度0.02 寸法W(mm)48 主気泡管精度±2.0目盛以下 V溝角度(°)150
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新潟精機(SK)真直度ソフト
レベルニック用の真直度測定ソフトです。 従来オートコリメータで行っていた真直度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途真直度の計算ソフトとして 対応OSXP、Vista、7、8、10 言語表示日本語
1枚
149,800 税込164,780
翌々日出荷

新潟精機(SK)平面度ソフト
レベルニック用の平面度測定ソフトです。 従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途平面度の計算ソフトとして 対応OSXP、Vista、7、8、10 言語表示日本語
1枚
149,800 税込164,780
翌々日出荷

レベルニック用の平面度測定ソフトです。 言語表記は中国語です。 従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途平面度の計算ソフトとして 対応OSXP、Vista、7、8、10 言語表示中国語
1枚
149,800 税込164,780
9日以内出荷

見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合磁石付スライドボックス、ポイントアッター等 セット内容マーキングポインタ×1※石膏ボード用突起付、スタンプ補充用インク×1、携帯用ケース×1 電源単4乾電池3本(電池別売) オートパワーオフ約1分半 検知距離(mm)~40
1個
39,980 税込43,978
当日出荷