上部はミニ水平器等を収納でき、下部にはハンディタイプの墨つぼなどを収納可能な黒革工具差しです。
ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。
各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。
材質(本体)牛黒床革、(金具)メッキスチール
質量(g)約100
呼び寸法(mm)240×100×80
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ツールポケット 店舗用
モノタロウ
¥759
税込¥835
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
材質1680デニール生地
適合ベルト幅(mm)50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×110×60
深さ(mm)150
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
付属品仕切板2枚
トラスコ品番423-9890
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)44
質量(g)325
奥行(mm)109
仕切板2
仕切数(個)(最大)3
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コマ数(最大)3
有効内寸法・奥行(mm)100
有効内寸法・高さ(mm)40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)513×109×44
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×100×40
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
タフな合成皮革素材を使用しています。収納物の落下を防ぐフタ付きです。
用途ミニレベル等の道工具類の収納、携帯。
色ブラック
材質合成皮革
1個
¥748
税込¥823
翌々日出荷
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色クリア
タイプ中皿なし
ベルトへの取付けがワンタッチで出来ます。ホルダー本体に開口部がある為、落下防止コードが付いていても、全方向からの収納が可能です。磁力で吸着されているので逆さにしても落下しません。ホルダーに収納することで、他の工員に磁力で吸着することがありません。
用途トピレペル・プロの収納(専用)
材質特殊樹脂(ベルトホルダー・ホルダー本体)、ステンレス(ヒンジピン)
寸法(mm)39×59.5×265
色黒(スケルトン)
質量(g)91
適合ベルト幅(mm)60以内
適合ベルト厚(mm)5.5以内
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
NEW STANDARD!ワーカーズシーンで華麗に舞う。
色ブラック
材質ポリ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×80×35
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
万能タイプのフラットケース
折れ込み鋸やウォーターポンププライヤーなど収納しにくかった工具も収納できます
材質1680デニール生地
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×95×30
深さ(mm)170
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
腰回りにフィットする分離型ベルト通し採用。
底の部分は型崩れしにくく、尖ったものでも貫通しない丈夫なEVA型押し素材を採用。
前面のテスター入れポケット、テープフッカーなど、電気工事向けに特化した腰袋です。
サイドポケットには230ミリの水平器を収納可能です。
用途電気工事に特化した腰袋です。
材質(本体)布
幅(mm)170
高さ(mm)230
質量(g)550
タイプスタンダード
奥行(mm)160
適合ベルト幅(mm)70
アズワン品番64-3209-93
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ベルトクリップ式で、簡単手軽に着脱可能なカッター差し。クリップ式だから腰に密着、ぶらぶらしない。撥水加工&反射ラインテープ付き。
材質本体:ナイロン・合成皮革、クリップ部:鉄・革、カラビナ:アルミニウム
適合ベルト幅(mm)50
落下、紛失の防止や、現場での持ち運びに便利です。
スペーサーやレバーの操作なしでProPlus・Jr.Plus(タフライン、シャープラインを含む)がそのまま使えます。
ベルトを着用したままで取り付け、取り外しが可能です。
万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
用途ハンディ墨つぼの携帯に。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)222×66×63
トラスコ品番756-9076
材質ABS樹脂
質量(g)65
取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内
1台
¥929
税込¥1,022
当日出荷
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
材質1680デニール生地
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
水平器、デジタルカメラ、携帯電話の収納に最適です。
用途工具差し。
材質(本体)プラスチック
収納寸法(mm)幅57×奥行22
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
エスコ品番EA721TB-11
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
ネイルバッグは収納力が優れているもの程喜ばれます。襠の広い2段の本体の前面に2つのポケットを装備。向って左側には新型墨つぼ差し、右には水平器や小物が入れられるホルダーを設けました。ペンさしも左右に4箇所あり、筆記用具はもとより、センタポンチ等も入れられます。
材質高密度1680デニールナイロン生地
色黒
トラスコ品番770-7347
適合ベルト幅(mm)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×350×150
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
店舗作業に適したツールポケットです。
ハンディターミナル、カッターナイフやペン類など収納可能。
ベルト通し付きですのでベルトに通してお使いいただけます。
用途主に店舗用として
材質ポリエステル(1680デニール)
色黒
適合ベルト幅(mm)50
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約60×110×240
深さ(mm)約150(メインポケット)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
底面がEVA素材なので、丈夫で床や壁を傷つけにくくなっています。
用途工具類向け収納布バッグ。
材質(本体)布
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色グレー/ダークグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
【高解像度】200万画素のレンズ採用で今までにない高画質証拠映像を記録できます。
【強化された防水機能】防水保護等級IP66で屋外でしっかり使えます
【動体検知録画】:撮影対象に合わせた録画時間が選べます(3秒~10分)
【タイマー予約録画】:任意の時刻を設定した録画ができます
【タイムラプス】これまでは外部ソフトが必要だったタイムラプス動画が自動で生成されます
【不可視赤外線ライト】目に見えない強力な赤外線ライトで暗闇を25mまで照射。目立たないので盗難の恐れがありません
【液晶モニター内蔵、TV接続対応】2.4インチ液晶モニターで設定から再生まで全てを操作できます。もちろん表記は日本語です。アナログでTV接続もできるのでPC不要
【乾電池駆動】単三乾電池8本でスタンバイ8ヶ月可能。配線工事も不要でお手軽です。
防水保護等級IP66
付属品本体、背面カバー、USBケーブル、AVケーブル、取付ベルト、日本語説明書
色ブラック
質量(g)570(本体310)
電源単3アルカリ電池8本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×148×78
消費電力(mA)160+1140(赤外線)
解像度動画:1920x1080、1280x720、720x480、640x480、写真:4000x3000、3264x2448、2592x19442048x1536、1280x960
視野角水平約50度
対応メモリーカードSDHCカード(32GBまで/別売)
連続動作時間約8ヶ月
映像圧縮方式M-JPEG
フレームレート25FPS(1080p)30FPS(720p/480p)(選択式)
動作温度範囲(℃)-30~70(結露なきこと)
ビデオフォーマットAVI
イメージセンサー1/3”CMOS(200万画素)
1個
¥18,031
税込¥19,834
当日出荷
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。
袋の厚みを抑えた鳶職人仕様の腰袋。番線カッターや水平器を入れる横入れポケット&両サイド接続環付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用
仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売
材質合皮
色ブラック
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。水気に強い二重防水構造、耐摩耗性・耐突き刺し性に強い5層構造素材。耐摩耗性・耐突き刺し性に強い腰袋生地。
袋の厚みを抑えた鳶職人仕様の腰袋。番線カッターや水平器を入れる横入れポケット&両サイド接続環付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用
仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売
材質ナイロン
色ブラック
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。
精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm)
焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
幅(mm)50
高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。
精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm)
焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
幅(mm)50
精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。
焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。
水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。
焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。
水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
機械設置、定盤設置時の必需品です。
電子水準器での検査表および検査成績表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ツールキャリーバック
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
作業現場での道具、小物の移動に最適です。ころがす+手さげの2wayタイプです。キャスター付で持運びが便利です。
ジッパー付のフタには伸縮生地の窓があるのでフタを開いた状態でも取っ手がのばせて持ち運べます、また水平器などがさせます。
表面生地は撥水処理を施しているので雨の日も安心して持ち歩けます。腰袋、小物入れ(別売)なども取り付けられます。
用途作業現場への移動時に最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×250×380
ポケット数正面4個
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)250
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。
材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂
色気泡管:ブルー
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直・45度の測定。
材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂
色気泡管:ブルー
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード