軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質本体:アルミ
仕様V溝・強力マグネット付
精度±1.0mm/m
感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット有
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)
精度±1.50mm/m=0.0859°以内
気泡管感度0.50mm/m=0.0286°
吸着力(N)マグネット/118
こんなお得な商品も!

アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に
精度±1.25mm/1m(=0.072°)
表面処理ハードアルマイト処理
指標線インサート金属リング4本(左右2本)
超軽量
持ち運びに便利
視認性バツグン
吊り下げ穴付
本体寸法(mm)100×50×19
精度(mm/m)±2.5=±0.1432以内
感度(mm/m)0.5=0.0286
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)39
材質(気泡管)アクリル
材質(液体)石油系液
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面がアーチ状で、ねじれ・変形に強く、平面測定からパイプまで(Φ19以上)測定できます。測定基準面がU溝付きでパイプ等が測定できます。45°付きで、法勾配の測定に大変便利です。蓄光付きで明るい場所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。
用途多用途用
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度(mm/m)0.50=0.0286°
仕様アルミ合金押出材硬化処理アルマイトクリアー塗装仕上げパイプ測定可能4本線アクリル気泡管
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
「精度」と「コンパクト」の両立。
2管式業界最小クラスのサイズ。
見やすい気泡管。
フック穴付き。
アルミ製測定面。
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様マグネット付
材質アルミ
測定範囲0~90°
質量(g)77
使用温度範囲(℃)-10~50
電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度±0.2°
最小読取値(°)0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27
オートパワーオフ5分
関連資料よくある商品Q&A
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
W型気泡管(水平・垂直測定)
寸法(mm)15×25×70
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18
気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25
目盛幅垂直(mm)8
目盛幅水平(mm)13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く)
衝撃に強いプロテクタ付。
鉄骨構造物に便利なマグネット付。
配管の測定に便利なV溝付。
両面目盛付。
軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。
読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)
感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)
材質アルミニウム
厚さ(mm)25
全幅(mm)56
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定!
※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。
水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。
左右両側からけがける両目盛付。
配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。
気泡管は日本製。
マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。
精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内
感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286
材質アルミニウム
気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内
幅×厚さ(mm)56×25
W型気泡管(水平・垂直測定)
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18
気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25
目盛幅垂直(mm)8
目盛幅水平(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。
材質(本体)アクリル樹脂
材質(気泡管)アクリル樹脂
マグネットなし
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。
強力マグネット付です。
質量(g)110
呼び寸法(mm)150
本体寸法(mm)150×50×20
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット1面
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。
強力マグネット付です。
質量(g)135
呼び寸法(mm)200
本体寸法(mm)200×50×20
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
仕様V字型溝付き
材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
厚さ(mm)26
高さ(mm)56
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質アルミ
質量(g)290
使用温度範囲(℃)-10~50℃
電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×48×20
最小単位(デジタル表示)0.1
オートパワーオフ5分
気泡管水平・垂直
角度精度(°)0.2
気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度(mm/m):±1= ±0.0573°
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
感度感度0.5mm/m=0.0286°
作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。
色棒端色:薄茶色
備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL
規格特許第1533782号
吸収量110J/エネルギー(一例)
JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)
伸び(%)32(一例)
AWS規格AWS A5.1 E6019該当
引張強力(N/mm2)460(一例)
降伏点(N/mm2)410(一例)
特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛り
タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ
JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)
被覆系高酸化チタン系
下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。
仕様神鋼 B-33相当品
色(棒端)白色
JIS規格JIS Z3211D4313規格品
プライマー塗布鋼板の溶接での耐気孔性が優れた下向および水平すみ肉溶接用スラグがあるメタル系フラックス入りワイヤーです。特に造船・橋梁などの水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適です。またスパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途メタル系フラックス 入りワイヤ。 鉄骨、 産機、 建機などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DM)
被覆系メタル系
その他MX-Z200(神鋼)、SM-1(日鉄溶接工業)、FG-50M(川鉄)、PL-22(住金)、YM-2M(松下)の相当品
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
最大容量の二段収納スペースと前面の厚物道具も入る二箇所の小分けポケットがとても便利で
内装系等の道具類(ローラー・コンベックス・水平器・ブラシ等)や大工・建築系道具類(コンベックス・玄翁・水平器・折込鋸等)の収納に最適です。
二重縫製で本体を強化し、底部周辺をPVCレザーで更に覆うことにより摩擦や損傷を防ぎます。
装着時、体に触れる背面部を摩擦に強い素材に変更することで、より軽く丈夫になっています。
ベルト通し部に窓状のカットをしているのでサスペンダー等のパーツが容易に接続できます。
材質綿帆布
質量(g)440
呼び寸法(mm)260×120×290
加工強力撥水加工済
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。
75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
付属品HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書
質量(kg)4.8
出力(イヤホン)YES
使用温度(℃)0~50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83%
解像度2560×1080
視野角(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度OD:5ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ29インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
動きを抑えた!「! ナチュラルムーヴ」コンセプト。特徴1 波動を抑えた低刺激性&ゆらぎ系水平フォールは激戦区のスレた魚に。特徴2 潮圧をクリアに感知しやすい特性を持ち、時アイをいち早く予感できます。潮を受けるヘッド。あえてスライドを抑えるために切り落とされたノーズと、わずかなディンプルが潮を受け、感度を得る設定です。ボディの動きを抑えつつ潮圧感知が可能になりました。バックスライドスライサー。テイルのスライサーは、フォール数回に一度の頻度でバックスライスを起こし、オートマティックに再度水平姿勢を発生させます。【face】。ラウンドで構成された表面は穏やかな反射とフォールを演出します。シルエットはコンパクトです。【side】。フロントウエイトタイプです。リーダーやラインに掛かる水圧を相殺し水平フォールを実現します。【back】。エッジがなく、丸みを帯びた曲面で構成されており、ジャークでの過剰な刺激を抑えています。撃投の象徴「タフボーン」内蔵。アイポジションは完全センターです。リングの不要なアソビをなくし、ジグ操者のイメージを具現化します。
用途釣り・ルアー
色リアルクリアベイト
質量(g)85(標準ウェイト・自重)
タイプワーム
号数52
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
動きを抑えた!「! ナチュラルムーヴ」コンセプト。特徴1 波動を抑えた低刺激性&ゆらぎ系水平フォールは激戦区のスレた魚に。特徴2 潮圧をクリアに感知しやすい特性を持ち、時アイをいち早く予感できます。潮を受けるヘッド。あえてスライドを抑えるために切り落とされたノーズと、わずかなディンプルが潮を受け、感度を得る設定です。ボディの動きを抑えつつ潮圧感知が可能になりました。バックスライドスライサー。テイルのスライサーは、フォール数回に一度の頻度でバックスライスを起こし、オートマティックに再度水平姿勢を発生させます。【face】。ラウンドで構成された表面は穏やかな反射とフォールを演出します。シルエットはコンパクトです。【side】。フロントウエイトタイプです。リーダーやラインに掛かる水圧を相殺し水平フォールを実現します。【back】。エッジがなく、丸みを帯びた曲面で構成されており、ジャークでの過剰な刺激を抑えています。撃投の象徴「タフボーン」内蔵。アイポジションは完全センターです。リングの不要なアソビをなくし、ジグ操者のイメージを具現化します。
用途釣り・ルアー
色ブルピンゼブラ
質量(g)115(標準ウェイト・自重)
タイプワーム
号数39
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
動きを抑えた!「! ナチュラルムーヴ」コンセプト。特徴1 波動を抑えた低刺激性&ゆらぎ系水平フォールは激戦区のスレた魚に。特徴2 潮圧をクリアに感知しやすい特性を持ち、時アイをいち早く予感できます。潮を受けるヘッド。あえてスライドを抑えるために切り落とされたノーズと、わずかなディンプルが潮を受け、感度を得る設定です。ボディの動きを抑えつつ潮圧感知が可能になりました。バックスライドスライサー。テイルのスライサーは、フォール数回に一度の頻度でバックスライスを起こし、オートマティックに再度水平姿勢を発生させます。【face】。ラウンドで構成された表面は穏やかな反射とフォールを演出します。シルエットはコンパクトです。【side】。フロントウエイトタイプです。リーダーやラインに掛かる水圧を相殺し水平フォールを実現します。【back】。エッジがなく、丸みを帯びた曲面で構成されており、ジャークでの過剰な刺激を抑えています。撃投の象徴「タフボーン」内蔵。アイポジションは完全センターです。リングの不要なアソビをなくし、ジグ操者のイメージを具現化します。
用途釣り・ルアー
色ブルピンゼブラ
質量(g)150(標準ウェイト・自重)
タイプワーム
号数39
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
動きを抑えた!「! ナチュラルムーヴ」コンセプト。特徴1 波動を抑えた低刺激性&ゆらぎ系水平フォールは激戦区のスレた魚に。特徴2 潮圧をクリアに感知しやすい特性を持ち、時アイをいち早く予感できます。潮を受けるヘッド。あえてスライドを抑えるために切り落とされたノーズと、わずかなディンプルが潮を受け、感度を得る設定です。ボディの動きを抑えつつ潮圧感知が可能になりました。バックスライドスライサー。テイルのスライサーは、フォール数回に一度の頻度でバックスライスを起こし、オートマティックに再度水平姿勢を発生させます。【face】。ラウンドで構成された表面は穏やかな反射とフォールを演出します。シルエットはコンパクトです。【side】。フロントウエイトタイプです。リーダーやラインに掛かる水圧を相殺し水平フォールを実現します。【back】。エッジがなく、丸みを帯びた曲面で構成されており、ジャークでの過剰な刺激を抑えています。撃投の象徴「タフボーン」内蔵。アイポジションは完全センターです。リングの不要なアソビをなくし、ジグ操者のイメージを具現化します。
用途釣り・ルアー
色ブルピンゼブラ
質量(g)130(標準ウェイト・自重)
タイプワーム
号数39
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
動きを抑えた!「! ナチュラルムーヴ」コンセプト。特徴1 波動を抑えた低刺激性&ゆらぎ系水平フォールは激戦区のスレた魚に。特徴2 潮圧をクリアに感知しやすい特性を持ち、時アイをいち早く予感できます。潮を受けるヘッド。あえてスライドを抑えるために切り落とされたノーズと、わずかなディンプルが潮を受け、感度を得る設定です。ボディの動きを抑えつつ潮圧感知が可能になりました。バックスライドスライサー。テイルのスライサーは、フォール数回に一度の頻度でバックスライスを起こし、オートマティックに再度水平姿勢を発生させます。【face】。ラウンドで構成された表面は穏やかな反射とフォールを演出します。シルエットはコンパクトです。【side】。フロントウエイトタイプです。リーダーやラインに掛かる水圧を相殺し水平フォールを実現します。【back】。エッジがなく、丸みを帯びた曲面で構成されており、ジャークでの過剰な刺激を抑えています。撃投の象徴「タフボーン」内蔵。アイポジションは完全センターです。リングの不要なアソビをなくし、ジグ操者のイメージを具現化します。
用途釣り・ルアー
色スローゼブラ
質量(g)65(標準ウェイト・自重)
タイプワーム
号数18
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
動きを抑えた!「! ナチュラルムーヴ」コンセプト。特徴1 波動を抑えた低刺激性&ゆらぎ系水平フォールは激戦区のスレた魚に。特徴2 潮圧をクリアに感知しやすい特性を持ち、時アイをいち早く予感できます。潮を受けるヘッド。あえてスライドを抑えるために切り落とされたノーズと、わずかなディンプルが潮を受け、感度を得る設定です。ボディの動きを抑えつつ潮圧感知が可能になりました。バックスライドスライサー。テイルのスライサーは、フォール数回に一度の頻度でバックスライスを起こし、オートマティックに再度水平姿勢を発生させます。【face】。ラウンドで構成された表面は穏やかな反射とフォールを演出します。シルエットはコンパクトです。【side】。フロントウエイトタイプです。リーダーやラインに掛かる水圧を相殺し水平フォールを実現します。【back】。エッジがなく、丸みを帯びた曲面で構成されており、ジャークでの過剰な刺激を抑えています。撃投の象徴「タフボーン」内蔵。アイポジションは完全センターです。リングの不要なアソビをなくし、ジグ操者のイメージを具現化します。
用途釣り・ルアー
色イカ金
質量(g)130(標準ウェイト・自重)
タイプワーム
号数14
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
動きを抑えた!「! ナチュラルムーヴ」コンセプト。特徴1 波動を抑えた低刺激性&ゆらぎ系水平フォールは激戦区のスレた魚に。特徴2 潮圧をクリアに感知しやすい特性を持ち、時アイをいち早く予感できます。潮を受けるヘッド。あえてスライドを抑えるために切り落とされたノーズと、わずかなディンプルが潮を受け、感度を得る設定です。ボディの動きを抑えつつ潮圧感知が可能になりました。バックスライドスライサー。テイルのスライサーは、フォール数回に一度の頻度でバックスライスを起こし、オートマティックに再度水平姿勢を発生させます。【face】。ラウンドで構成された表面は穏やかな反射とフォールを演出します。シルエットはコンパクトです。【side】。フロントウエイトタイプです。リーダーやラインに掛かる水圧を相殺し水平フォールを実現します。【back】。エッジがなく、丸みを帯びた曲面で構成されており、ジャークでの過剰な刺激を抑えています。撃投の象徴「タフボーン」内蔵。アイポジションは完全センターです。リングの不要なアソビをなくし、ジグ操者のイメージを具現化します。
用途釣り・ルアー
色イカ金
質量(g)150(標準ウェイト・自重)
タイプワーム
号数14
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
動きを抑えた!「! ナチュラルムーヴ」コンセプト。特徴1 波動を抑えた低刺激性&ゆらぎ系水平フォールは激戦区のスレた魚に。特徴2 潮圧をクリアに感知しやすい特性を持ち、時アイをいち早く予感できます。潮を受けるヘッド。あえてスライドを抑えるために切り落とされたノーズと、わずかなディンプルが潮を受け、感度を得る設定です。ボディの動きを抑えつつ潮圧感知が可能になりました。バックスライドスライサー。テイルのスライサーは、フォール数回に一度の頻度でバックスライスを起こし、オートマティックに再度水平姿勢を発生させます。【face】。ラウンドで構成された表面は穏やかな反射とフォールを演出します。シルエットはコンパクトです。【side】。フロントウエイトタイプです。リーダーやラインに掛かる水圧を相殺し水平フォールを実現します。【back】。エッジがなく、丸みを帯びた曲面で構成されており、ジャークでの過剰な刺激を抑えています。撃投の象徴「タフボーン」内蔵。アイポジションは完全センターです。リングの不要なアソビをなくし、ジグ操者のイメージを具現化します。
用途釣り・ルアー
色イカ金
質量(g)115(標準ウェイト・自重)
タイプワーム
号数14
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
動きを抑えた!「! ナチュラルムーヴ」コンセプト。特徴1 波動を抑えた低刺激性&ゆらぎ系水平フォールは激戦区のスレた魚に。特徴2 潮圧をクリアに感知しやすい特性を持ち、時アイをいち早く予感できます。潮を受けるヘッド。あえてスライドを抑えるために切り落とされたノーズと、わずかなディンプルが潮を受け、感度を得る設定です。ボディの動きを抑えつつ潮圧感知が可能になりました。バックスライドスライサー。テイルのスライサーは、フォール数回に一度の頻度でバックスライスを起こし、オートマティックに再度水平姿勢を発生させます。【face】。ラウンドで構成された表面は穏やかな反射とフォールを演出します。シルエットはコンパクトです。【side】。フロントウエイトタイプです。リーダーやラインに掛かる水圧を相殺し水平フォールを実現します。【back】。エッジがなく、丸みを帯びた曲面で構成されており、ジャークでの過剰な刺激を抑えています。撃投の象徴「タフボーン」内蔵。アイポジションは完全センターです。リングの不要なアソビをなくし、ジグ操者のイメージを具現化します。
用途釣り・ルアー
色シルバー
質量(g)85(標準ウェイト・自重)
タイプワーム
号数13
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
動きを抑えた!「! ナチュラルムーヴ」コンセプト。特徴1 波動を抑えた低刺激性&ゆらぎ系水平フォールは激戦区のスレた魚に。特徴2 潮圧をクリアに感知しやすい特性を持ち、時アイをいち早く予感できます。潮を受けるヘッド。あえてスライドを抑えるために切り落とされたノーズと、わずかなディンプルが潮を受け、感度を得る設定です。ボディの動きを抑えつつ潮圧感知が可能になりました。バックスライドスライサー。テイルのスライサーは、フォール数回に一度の頻度でバックスライスを起こし、オートマティックに再度水平姿勢を発生させます。【face】。ラウンドで構成された表面は穏やかな反射とフォールを演出します。シルエットはコンパクトです。【side】。フロントウエイトタイプです。リーダーやラインに掛かる水圧を相殺し水平フォールを実現します。【back】。エッジがなく、丸みを帯びた曲面で構成されており、ジャークでの過剰な刺激を抑えています。撃投の象徴「タフボーン」内蔵。アイポジションは完全センターです。リングの不要なアソビをなくし、ジグ操者のイメージを具現化します。
用途釣り・ルアー
色ピンクグロー
質量(g)150(標準ウェイト・自重)
タイプワーム
号数10
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
動きを抑えた!「! ナチュラルムーヴ」コンセプト。特徴1 波動を抑えた低刺激性&ゆらぎ系水平フォールは激戦区のスレた魚に。特徴2 潮圧をクリアに感知しやすい特性を持ち、時アイをいち早く予感できます。潮を受けるヘッド。あえてスライドを抑えるために切り落とされたノーズと、わずかなディンプルが潮を受け、感度を得る設定です。ボディの動きを抑えつつ潮圧感知が可能になりました。バックスライドスライサー。テイルのスライサーは、フォール数回に一度の頻度でバックスライスを起こし、オートマティックに再度水平姿勢を発生させます。【face】。ラウンドで構成された表面は穏やかな反射とフォールを演出します。シルエットはコンパクトです。【side】。フロントウエイトタイプです。リーダーやラインに掛かる水圧を相殺し水平フォールを実現します。【back】。エッジがなく、丸みを帯びた曲面で構成されており、ジャークでの過剰な刺激を抑えています。撃投の象徴「タフボーン」内蔵。アイポジションは完全センターです。リングの不要なアソビをなくし、ジグ操者のイメージを具現化します。
用途釣り・ルアー
色ピンクグロー
質量(g)65(標準ウェイト・自重)
タイプワーム
号数10
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
動きを抑えた!「! ナチュラルムーヴ」コンセプト。特徴1 波動を抑えた低刺激性&ゆらぎ系水平フォールは激戦区のスレた魚に。特徴2 潮圧をクリアに感知しやすい特性を持ち、時アイをいち早く予感できます。潮を受けるヘッド。あえてスライドを抑えるために切り落とされたノーズと、わずかなディンプルが潮を受け、感度を得る設定です。ボディの動きを抑えつつ潮圧感知が可能になりました。バックスライドスライサー。テイルのスライサーは、フォール数回に一度の頻度でバックスライスを起こし、オートマティックに再度水平姿勢を発生させます。【face】。ラウンドで構成された表面は穏やかな反射とフォールを演出します。シルエットはコンパクトです。【side】。フロントウエイトタイプです。リーダーやラインに掛かる水圧を相殺し水平フォールを実現します。【back】。エッジがなく、丸みを帯びた曲面で構成されており、ジャークでの過剰な刺激を抑えています。撃投の象徴「タフボーン」内蔵。アイポジションは完全センターです。リングの不要なアソビをなくし、ジグ操者のイメージを具現化します。
用途釣り・ルアー
色ピンクグロー
質量(g)100(標準ウェイト・自重)
タイプワーム
号数10
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
動きを抑えた!「! ナチュラルムーヴ」コンセプト。特徴1 波動を抑えた低刺激性&ゆらぎ系水平フォールは激戦区のスレた魚に。特徴2 潮圧をクリアに感知しやすい特性を持ち、時アイをいち早く予感できます。潮を受けるヘッド。あえてスライドを抑えるために切り落とされたノーズと、わずかなディンプルが潮を受け、感度を得る設定です。ボディの動きを抑えつつ潮圧感知が可能になりました。バックスライドスライサー。テイルのスライサーは、フォール数回に一度の頻度でバックスライスを起こし、オートマティックに再度水平姿勢を発生させます。【face】。ラウンドで構成された表面は穏やかな反射とフォールを演出します。シルエットはコンパクトです。【side】。フロントウエイトタイプです。リーダーやラインに掛かる水圧を相殺し水平フォールを実現します。【back】。エッジがなく、丸みを帯びた曲面で構成されており、ジャークでの過剰な刺激を抑えています。撃投の象徴「タフボーン」内蔵。アイポジションは完全センターです。リングの不要なアソビをなくし、ジグ操者のイメージを具現化します。
用途釣り・ルアー
色ネイビー
質量(g)130(標準ウェイト・自重)
タイプワーム
号数2
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
動きを抑えた!「! ナチュラルムーヴ」コンセプト。特徴1 波動を抑えた低刺激性&ゆらぎ系水平フォールは激戦区のスレた魚に。特徴2 潮圧をクリアに感知しやすい特性を持ち、時アイをいち早く予感できます。潮を受けるヘッド。あえてスライドを抑えるために切り落とされたノーズと、わずかなディンプルが潮を受け、感度を得る設定です。ボディの動きを抑えつつ潮圧感知が可能になりました。バックスライドスライサー。テイルのスライサーは、フォール数回に一度の頻度でバックスライスを起こし、オートマティックに再度水平姿勢を発生させます。【face】。ラウンドで構成された表面は穏やかな反射とフォールを演出します。シルエットはコンパクトです。【side】。フロントウエイトタイプです。リーダーやラインに掛かる水圧を相殺し水平フォールを実現します。【back】。エッジがなく、丸みを帯びた曲面で構成されており、ジャークでの過剰な刺激を抑えています。撃投の象徴「タフボーン」内蔵。アイポジションは完全センターです。リングの不要なアソビをなくし、ジグ操者のイメージを具現化します。
用途釣り・ルアー
色ネイビー
質量(g)150(標準ウェイト・自重)
タイプワーム
号数2
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ