「水性下塗剤」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトム?水性防水塗料 アトムハウスペイントアトム?水性防水塗料アトムハウスペイント
1,598税込1,758
1缶(0.4kg)
4日以内出荷
アトム水性防水塗料専用の下塗り剤です。下地がウレタン防水素地または塩ビシート防水の場合に使用します。旧塗膜塗り替え(トップコートがしっかり残っている場合)であれば下塗剤は不要で、中塗り工程からスタートできます。
使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。タイプ専用ウレタンプライマー塗り面積(m2)20~25希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)(5~10℃)2~8以上、(23℃)1~6以上危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.41L油性 or 水性油性特性防水危険物の性状非水溶性
アトム?水性防水塗料 アトムハウスペイントアトム?水性防水塗料アトムハウスペイント
20,980税込23,078
1セット
3日以内出荷
8m2の防水塗装に必要な下塗り・中塗り・トップコート・防滑材が全て入った水性防水塗料セットです。
用途【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーキングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。セット内容ウレタンプライマー0.4kg×2/中塗り8kg/トップコート3kg/防滑材60g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.82L危険物の性状非水溶性
ニッペ グランセラトップ1液水性 日本ペイント推奨標準色NDカラー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ グランセラトップ1液水性 日本ペイント推奨標準色NDカラーニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
「価値を高める、塗替えを。」フッ素樹脂塗料を超える高耐候性のハイグレード外壁用塗料。1液水性系でポットライフがなく、臭気が少ない超耐候性超低汚染無機系塗料です。塗り替えに最適な日本ペイント推奨NDカラーのご紹介です。【ニッペ グランセラトップ1液水性の6つの特長】1.優れた耐候性 ラジカル制御技術にセラミックハイブリッド技術を融合することで、フッ素樹脂塗料を超える耐候性、超低汚染性を誇るハイグレード外壁塗料です。2.美しいつや 高いレベリング性により、つやが優れています。3.超低汚染性 塗膜は親水性機能によって、建物外観に付着した汚れを洗い流し、美観を維持することが可能です。4.強力防藻・防かび機能 従来のオプションであった強力防藻・防かび機能が標準搭載となりました。藻・かびの発生を抑制し、建物の美観と清潔な環境をまもります。5.透湿性 透湿性があるため塗膜の膨れやはく離を抑制します。6.弾性仕様 弾性タイプの主材(下塗り)と組み合わせることで、外壁のひび割れに追従でき、各種弾性系塗料の塗り替えに適応できます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgと小容量4kgのラインナップです。※ND-013、ND-050、ND-342は中彩色のため割高となります。
用途【用途】戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 等の外壁塗り替え【適用素材】モルタル、コンクリート、サイディングボード、ALC、鉄、木部、溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP【適用下地】窯業系サイディングボード、モルタル、コンクリート、ALCパネル面等の各種旧塗膜の上(高弾性タイプの旧塗膜は除く)【適用下塗り塗料・下塗り材】パーフェクトサーフ、パーフェクトプライマー、パーフェクトフィラー、1液ハイポンファインデクロ、水性カチオンシーラー、ファイン浸透シーラー、DANフィラーエポ、ファインパーフェクトシーラー、水性パーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー【適用中塗り塗料】タイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト仕様【1液/2液】1液適合はけ、ウールローラー、エアレススプレータイプ【水性/溶剤】水性系仕上つや有り機能強力防藻・防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10塗り重ね可能時間(時間)4時間以上(23℃)関連資料製品カタログ(4.67MB)取扱説明書(0.05MB)標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17塗回数2塗料タイプ水性1液セラミックハイブリッド超高耐候超低汚染無機系塗料
ニッペ グランセラトップ1液水性 ホワイト ニッぺ(日本ペイント)ニッペ グランセラトップ1液水性 ホワイトニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
「価値を高める、塗替えを。」フッ素樹脂塗料を超える高耐候性のハイグレード外壁用塗料。1液水性系でポットライフがなく、臭気が少ない超耐候性超低汚染無機系塗料です。基本カラーのホワイトと上品な艶の3分つや有りホワイトになります。【ニッペ グランセラトップ1液水性の6つの特長】1.優れた耐候性 ラジカル制御技術にセラミックハイブリッド技術を融合することで、フッ素樹脂塗料を超える耐候性、超低汚染性を誇るハイグレード外壁塗料です。2.美しいつや 高いレベリング性により、つやが優れています。3.超低汚染性 塗膜は親水性機能によって、建物外観に付着した汚れを洗い流し、美観を維持することが可能です。4.強力防藻・防かび機能 従来のオプションであった強力防藻・防かび機能が標準搭載となりました。藻・かびの発生を抑制し、建物の美観と清潔な環境をまもります。5.透湿性 透湿性があるため塗膜の膨れやはく離を抑制します。6.弾性仕様 弾性タイプの主材(下塗り)と組み合わせることで、外壁のひび割れに追従でき、各種弾性系塗料の塗り替えに適応できます。
用途【用途】戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 等の外壁塗り替え【適用素材】モルタル、コンクリート、サイディングボード、ALC、鉄、木部、溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP【適用下地】窯業系サイディングボード、モルタル、コンクリート、ALCパネル面等の各種旧塗膜の上(高弾性タイプの旧塗膜は除く)【適用下塗り塗料・下塗り材】パーフェクトサーフ、パーフェクトプライマー、パーフェクトフィラー、1液ハイポンファインデクロ、水性カチオンシーラー、ファイン浸透シーラー、DANフィラーエポ、ファインパーフェクトシーラー、水性パーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー【適用中塗り塗料】タイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト仕様【1液/2液】1液適合はけ、ウールローラー、エアレススプレータイプ【水性/溶剤】水性系機能強力防藻・防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10塗り重ね可能時間(時間)4時間以上(23℃)関連資料製品カタログ(4.67MB)取扱説明書(0.05MB)標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17塗回数2塗料タイプ水性1液セラミックハイブリッド超高耐候超低汚染無機系塗料
ニッペ パーフェクトトゥルーマット ホワイト 水性つや消し塗料 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パーフェクトトゥルーマット ホワイト 水性つや消し塗料ニッぺ(日本ペイント)
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
「真のつや消し」上質なマット感が得られます。耐候性・仕上り性に優れた内外装用水性塗料です。ニッペ パーフェクトトゥルーマットは、落ち着いたマットな質感で、上品な雰囲気を演出します。周囲の環境とも馴染みやすく、ナチュラルなイメージに仕上がります。つや消し塗料で不安視されがちな高耐候性割れにくさ、低汚染性についても優れた性能を発揮します。基本カラーのホワイト、15kg、4kgのラインナップです。【6つの特長で外壁を美しく守ります】1.真のつや消し パーフェクトトゥルーマットはわずかなつやも残らない、”真のつや消し塗料”です。多くのつや消し塗料は、つや有りの塗料をベースに作られるため、どうしてもわずかなつやが残りますが、パーフェクトトゥルーマットはイチからつや消し塗料として開発。緻密な塗膜構造でいわゆる「奥つや」と呼ばれるわずかなつやも残りません。2.優れた耐候性 日本ペイントが業界に先駆けて開発した「ラジカル制御技術」を採用。紫外線による塗膜劣化を防ぎ、従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現します。色の変化が起こりにくく、きれいな外観を長く維持します。3.割れにくい 顔料を多く配合していることで、割れやすくなる傾向があるつや消し塗料ですが、トゥルーマットは特殊顔料を採用することで「塗膜強度の向上によるヘアクラック抑制」と緻密な塗膜構造に優れた仕上り性」を両立しました。そのため弾性系既存塗材への塗り替え塗装も可能です。4.むらになりにくい わずかなつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残ることがありますが、完全なつや消しにすることで吸い込み差による「つやむら」を軽減。仕上がりの良さに繋がります。5.汚れが付きにくい つや消し塗料は表面に細かい凹凸があるため、汚れが付きやすいと思われがちですが、パーフェクトトゥルーマットは汚れが付きにくく、外壁を美しく保ちます。6.防藻・防かび 防藻・防かび機能で、藻やかびの発生を抑制し美観を維持します。
用途【用途】つや消し外壁の塗り替えに。サイディングボードの塗り替えに。例えば南欧風、和風などの戸建形状にもオススメです。その他、マットでナチュラルな仕上がりにしたい場合に。【適用下地:塗り替え改修用】モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面、各種旧塗膜の上【適用下塗り塗料・下塗り材】パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、アンダーフィラー弾性エクセル、DNAフィラーエポ/エポS、DANフィラーリフレックス、パーフェクトプライマー仕様【1液/2液】1液適合はけ、ウールローラー、エアレススプレーホワイトタイプ【水性/溶剤】水性系仕上つや消し機能防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10塗り重ね可能時間(時間)3時間以上(23℃)関連資料製品カタログ(8.67MB)取扱説明書(0.05MB)標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.17塗回数2塗料タイプ1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料
ニッペ パーフェクトトゥルーマット 水性つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パーフェクトトゥルーマット 水性つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラーニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
「真のつや消し」上質なマット感が得られます。耐候性・仕上り性に優れた内外装用水性塗料です。ニッペ パーフェクトトゥルーマットは、落ち着いたマットな質感で、上品な雰囲気を演出します。周囲の環境とも馴染みやすく、ナチュラルなイメージに仕上がります。つや消し塗料で不安視されがちな高耐候性割れにくさ、低汚染性についても優れた性能を発揮します。ベーシックな日本ペイント推奨NDカラーのご紹介です。【6つの特長で外壁を美しく守ります】1.真のつや消し パーフェクトトゥルーマットはわずかなつやも残らない、”真のつや消し塗料”です。多くのつや消し塗料は、つや有りの塗料をベースに作られるため、どうしてもわずかなつやが残りますが、パーフェクトトゥルーマットはイチからつや消し塗料として開発。緻密な塗膜構造でいわゆる「奥つや」と呼ばれるわずかなつやも残りません。2.優れた耐候性 日本ペイントが業界に先駆けて開発した「ラジカル制御技術」を採用。紫外線による塗膜劣化を防ぎ、従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現します。色の変化が起こりにくく、きれいな外観を長く維持します。3.割れにくい 顔料を多く配合していることで、割れやすくなる傾向があるつや消し塗料ですが、トゥルーマットは特殊顔料を採用することで「塗膜強度の向上によるヘアクラック抑制」と緻密な塗膜構造に優れた仕上り性」を両立しました。そのため弾性系既存塗材への塗り替え塗装も可能です。4.むらになりにくい わずかなつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残ることがありますが、完全なつや消しにすることで吸い込み差による「つやむら」を軽減。仕上がりの良さに繋がります。5.汚れが付きにくい つや消し塗料は表面に細かい凹凸があるため、汚れが付きやすいと思われがちですが、パーフェクトトゥルーマットは汚れが付きにくく、外壁を美しく保ちます。6.防藻・防かび 防藻・防かび機能で、藻やかびの発生を抑制し美観を維持します。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgと小容量4kgのラインナップです。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。
用途【用途】つや消し外壁の塗り替えに。サイディングボードの塗り替えに。例えば南欧風、和風などの戸建形状にもオススメです。その他、マットでナチュラルな仕上がりにしたい場合に。【適用下地:塗り替え改修用】モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面、各種旧塗膜の上【適用下塗り塗料・下塗り材】パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、アンダーフィラー弾性エクセル、DNAフィラーエポ/エポS、DANフィラーリフレックス、パーフェクトプライマー仕様【1液/2液】1液適合はけ、ウールローラー、エアレススプレータイプ【水性/溶剤】水性系仕上つや消し機能防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10塗り重ね可能時間(時間)3時間以上(23℃)関連資料製品カタログ(8.67MB)取扱説明書(0.05MB)標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.17塗回数2塗料タイプ1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料
水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  floor 床用 30m2レギュラーセット ヤブ原産業水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for floor 床用 30m2レギュラーセットヤブ原産業
19,980税込21,978
1箱(7.5kg)
4日以内出荷
コンクリートの表情をそのままに、彩りを添えるルーセントカラー for floor床用はコンクリート・モルタル床の風合いをそのままに、カラークリアで着色・浸透強化・防塵できる水性コンクリートステイン塗料です。 クラックや下地のムラもそのまま仕上がりに現れるため、通常の塗料では表現できないコンクリートならではのテクスチャーをデザインできます。新築・改修共に使用可能でクリヤーを含む全20色展開 艶消し仕様。オプションでノンスリップも可能。特長)1自然な質感: カラークリヤ(半透明の色付き)で着色するため、素材の質感を損なわない。コンクリート下地ならではの自然な色ムラを生かすことが可能。2保護性能 : トップコートは落ち着いた空間を演出する艶消し仕様。耐久性に優れ、汚れが付着しにくい上に付着した場合でも落としやすい防汚性を有する。3下地強化 : 下地補修材メーカーとして築いた技術力を応用したプライマー(下塗り材)で、下地を強化。4安全性 : 材料は全て水性で匂いもほぼ無く、有害物質を含まない。F☆☆☆☆取得。5経済性 : 30m2程度であれば、施工は1日で完了。経年で劣化した場合でも簡単に補修が可能。
用途用途店舗 カフェ レストラン ショッピングセンター テラス 玄関 ポーチ エントランス等危険物の類別非危険物取扱説明書施工要領書(0.99MB)
水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  wall 壁用   15m2レギュラーセット ヤブ原産業水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for wall 壁用 15m2レギュラーセットヤブ原産業
9,798税込10,778
1箱(3kg)
5日以内出荷
コンクリートの表情をそのままに、彩りを添える。ルーセントカラー for wall 壁用はコンクリート・モルタル床の風合いをそのままに、カラークリアで着色・浸透強化・防塵できる水性コンクリートステイン塗料です。 クラックや下地のムラもそのまま仕上がりに現れるため、通常の塗料では表現できないコンクリートならではのテクスチャーをデザインできます。新築・改修共に使用可能でクリヤーを含む全20色展開 艶消し仕様。オプションでノンスリップも可能。特長)1自然な質感: カラークリヤ(半透明の色付き)で着色するため、素材の質感を損なわない。コンクリート下地ならではの自然な色ムラを生かすことが可能。2保護性能 : トップコートは落ち着いた空間を演出する艶消し仕様。耐久性に優れ、汚れが付着しにくい上に付着した場合でも落としやすい防汚性を有する。3下地強化 : 下地補修材メーカーとして築いた技術力を応用したプライマー(下塗り材)で、下地を強化。4安全性 : 材料は全て水性で匂いもほぼ無く、有害物質を含まない。F☆☆☆☆取得。5経済性 : 30m2程度であれば、施工は1日で完了。経年で劣化した場合でも簡単に補修が可能。
用途用途店舗 カフェ レストラン ショッピングセンター テラス 玄関 ポーチ エントランス等タイプバーガンディー危険物の類別非危険物関連資料カタログ(4.16MB)取扱説明書施工要領書(0.81MB)
水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  floor  床用 ノンスリップ材 ヤブ原産業水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for floor 床用 ノンスリップ材ヤブ原産業
1,998税込2,198
1セット(750g)
5日以内出荷
コンクリートの表情をそのままに、彩りを添えるルーセントカラー for floor(床用)はコンクリート・モルタル床の風合いをそのままに、カラークリアで着色・浸透強化・防塵できる水性コンクリートステイン塗料です。 クラックや下地のムラもそのまま仕上がりに現れるため、通常の塗料では表現できないコンクリートならではのテクスチャーをデザインできます。新築・改修共に使用可能でクリヤーを含む全20色展開(艶消し)。ルーセントカラー for floor(床用)用のノンスリップ材です。特長)1自然な質感: カラークリヤ(半透明の色付き)で着色するため、素材の質感を損なわない。コンクリート下地ならではの自然な色ムラを生かすことが可能。2保護性能 : トップコートは落ち着いた空間を演出する艶消し仕様。耐久性に優れ、汚れが付着しにくい上に付着した場合でも落としやすい防汚性を有する。3下地強化 : 下地補修材メーカーとして築いた技術力を応用したプライマー(下塗り材)で、下地を強化。4安全性 : 材料は全て水性で匂いもほぼ無く、有害物質を含まない。F☆☆☆☆取得。5経済性 : 30m2程度であれば、施工は1日で完了。経年で劣化した場合でも簡単に補修が可能。
用途用途店舗 カフェ レストラン ショッピングセンター テラス 玄関 ポーチ エントランス等危険物の類別非危険物関連資料カタログ(4.16MB)取扱説明書施工要領書(0.99MB)
Hiビニフレッシュセラ 白 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ 白 汚染除去性内装用塗料ニッぺ(日本ペイント)
13,980税込15,378
1缶(16kg)
3日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また、院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能をオプションとして付与できます。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。※塗色は「ベーシックカラー ホワイト」になります。
用途【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー荷姿16kg石油缶仕上つや消し機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(1.92MB)取扱説明書(0.03MB)標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
Hiビニフレッシュセラ 抗菌対応 ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ 抗菌対応 ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料ニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1缶(16kg)
3日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび、抗菌性(オプション追加)建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能を付与しました。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量16kg 抗菌タイプのラインナップになります。
用途【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】病院、診療所、食堂、学校、幼稚園等の内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー荷姿16kg石油缶仕上つや消し機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、抗菌、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(1.92MB)取扱説明書(0.03MB)標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 4kg 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 4kg 汚染除去性内装用塗料ニッぺ(日本ペイント)
7,798税込8,578
1缶(4kg)
7日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量4kgのラインナップになります。
用途【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー荷姿4kg丸缶仕上つや消し機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(1.92MB)取扱説明書(0.03MB)標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗り面積(2回塗り)(m2/L)14~16塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料ニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1缶(16kg)
3日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また、院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能をオプションとして付与できます。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量16kgのラインナップになります。
用途【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー荷姿16kg石油缶仕上つや消し機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(1.92MB)取扱説明書(0.03MB)標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱 1液水性有機・無機ハイブリッド外壁用遮熱塗料 日本特殊塗料シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱 1液水性有機・無機ハイブリッド外壁用遮熱塗料日本特殊塗料
54,980税込60,478
1缶(16kg)
3日以内出荷
「1液で取り扱いやすく!」「簡単施工で超耐候性の製品を!!」というご要望に応えました! 【製品特長】 1)超耐候性 高い耐久性能をもつハイブリッド樹脂に加え、紫外線によるダメージ対策として、独自に2種類の「ラジカル制御技術」を採用!1液水性フッ素樹脂塗料と同等以上の優れて耐候性により、長期にわたり建物を保護します。 2)作業性・乾燥性 1液水性タイプで臭気も少なく、作業性・乾燥性に優れています。 3)安全性 水性塗料で臭気も少なく、シックハウス対策、学校安全衛生基準、厚生労働省の規制を受ける化学物質は含有していないため、安全性に優れています。 4)優れた低汚染性 市販品の1液水性フッ素樹脂塗料と比較し、硬く緻密で、汚れにくい塗膜を形成します。 5)防かび・防藻性 外壁の美観を損なうかびや藻の発生を抑制します。 6)遮熱性 「シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱」は室内への熱の侵入を軽減し、快適な居住空間に貢献します。 5)豊富なカラーバリエーション 標準色22色よりお選びいただけます。遮熱効果は色相により異なりますのでご注意ください。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート・モルタル・金属面の塗装 複層仕上塗材のトップコート スレート板、窯業系サイディングボード、無機ボードなどの塗装 PC板・コンクリートパネルなどの塗装 改修工事のトップコート ≪適用下塗り≫ NT水性カチオンプライマー、エポラオールプライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ浸透遮熱プライマー、シルビアサーフ(下塗り兼中塗り)、NTダンネツベース、NTダンネツコート(中塗り)セット内容A液(塗料液):16kg等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆品種仕上げ材荷姿16kg石油缶分類住宅外壁用遮熱塗料機能防かび・防藻性塗布面積(m2/缶)1回当たり:106~133希釈剤水道水施工温度(℃)2時間以上72時間以内(23℃)希釈ローラー、刷毛:0~0.8 ・スプレー:0~1.6(量(kg))危険物の類別非危険物関連資料製品カタログ(0.97MB)施工内容ローラー、刷毛、スプレー標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15塗回数2塗料タイプ環境対応型1液水性有機・無機ハイブリッド樹脂外壁用遮熱塗料
水性パラサーモ外壁用 省エネ外壁用遮熱塗料 日本特殊塗料水性パラサーモ外壁用 省エネ外壁用遮熱塗料日本特殊塗料
29,980税込32,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
外壁からの熱の侵入を遮る水性タイプの遮熱塗料! 水性パラサーモ外壁用は、太陽光線に対する抜群の反射率と熱放射率に優れた環境対応型1液シリコン樹脂塗料です。壁面からの熱の侵入を遮り、快適な居住空間を実現します。また、屋根用遮熱塗料と組み合わせることによって、さらなる遮熱効果を発揮します。 【製品特長】 1)優れた遮熱性を発揮します。 太陽光に対する反射率の優れた着色顔料を採用することで、淡彩色の遮熱性能を高めることを可能にしました。室内への熱の侵入を遮断し、エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。 2)環境対応型塗料です。 水性塗料で臭気も少なく、シックハウス対策、学校安全衛生基準、厚生労働省の規制を受ける化学物質は含有していないため、安全性に優れています。 3)抜群の耐久性を発揮します。 高耐候性のシリコン樹脂を使用しているため、優れた耐久性を発揮し、外壁の保護とともに美しい外観を長期にわたり保ちます。 4)作業性に優れています。 1液タイプのため、刷毛およびローラー作業性に優れています。また、厚み感のある独特な美しい仕上りが得られます。 5)豊富なカラーバリエーション 標準色24色よりお選びいただけます。遮熱効果は色相により異なりますのでご注意ください。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート・モルタルの塗装 複層仕上塗材のトップコート スレート板、窯業系サイディングボード、無機ボードなどの塗装 PC板・コンクリートパネルなどの塗装 ≪適用下塗り≫ NT水性カチオンプライマー、エポラオールプライマー、シルビアサーフ(下塗り兼中塗り)セット内容A液(塗料液):16kg品種仕上げ材荷姿16kg石油缶分類住宅外壁用遮熱塗料塗布面積(m2/缶)1回当たり:106~133希釈剤水道水施工温度(℃)2時間以上72時間以内(23℃)希釈ローラー、刷毛:0~1 ・スプレー:0~2(量(kg))危険物の類別非危険物関連資料製品カタログ(2.64MB)施工内容ローラー、刷毛、スプレー標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15塗回数2塗料タイプ環境対応型水性1液シリコン樹脂外壁用遮熱塗料
パラサーモシールド金属プライマー 屋根用遮熱・断熱・防音塗料 日本特殊塗料パラサーモシールド金属プライマー 屋根用遮熱・断熱・防音塗料日本特殊塗料
6,798税込7,478
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷
遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールド金属プライマー」は鋼板、トタン、カラートタンなど金属屋根の塗替え用下塗り塗材、パラサーモシールド専用プライマーです。パラサーモシールド金属プライマーは塗料液(A液)と硬化剤(B液)の2液タイプです。
用途工場、倉庫などのトタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館、その他畜舎、車庫などの各種屋根≪適用下地≫・鋼板、トタン、カラートタン等屋根材≪適用上塗り≫・パラサーモシールド中塗・パラサーモシールド上塗 各色品種下塗り材分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比7.5:1(質量比)関連資料※製品カタログ(2.36MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤エポキシ樹脂2液型塗料
パラサーモシールドGプライマー 屋根用遮熱・断熱・防音塗料 日本特殊塗料パラサーモシールドGプライマー 屋根用遮熱・断熱・防音塗料日本特殊塗料
6,398税込7,038
1缶(1.5kg)ほか
3日以内出荷
遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールドGプライマー」はガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板など金属屋根の塗替え用下塗り塗材、パラサーモシールド専用プライマーです。パラサーモシールドGプライマーは塗料液(A液)と硬化剤(B液)の2液タイプです。
用途工場、倉庫などのトタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館、その他畜舎、車庫などの各種屋根≪適用下地≫・ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板等の屋根材≪適用上塗り≫・パラサーモシールド中塗・パラサーモシールド上塗 各色品種下塗り材分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比10:1(質量比)関連資料※製品カタログ(2.36MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ溶剤エポキシ樹脂2液型塗料
パラサーモシールドスレート用シーラー 屋根用遮熱・断熱・防音塗料 日本特殊塗料パラサーモシールドスレート用シーラー 屋根用遮熱・断熱・防音塗料日本特殊塗料
13,980税込15,378
1缶(15kg)
3日以内出荷
遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールドスレート用シーラー」は薄形化粧スレート・スレート屋根・厚形スレート屋根の塗り替え用のシーラーです。パラサーモシールドスレート用シーラーは水性1液タイプです。
用途工場、倉庫などのスレート屋根、戸建住宅の一般住宅窯業系屋根、その他畜舎、車庫などの各種屋根≪適用下地≫・薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根≪適用上塗り≫・パラサーモシールド中塗・パラサーモシールド上塗 各色使用工具ローラー、刷毛、スプレー品種下塗り材荷姿15kg石油缶分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料希釈剤無希釈(原液のまま使用)設計・施工【間隔(23℃)】4時間以上72時間以内危険物の類別非危険物色相透明関連資料※製品カタログ(2.36MB)塗り面積(1回塗り)(m2)100標準使用量(kg/m2/回)0.15塗回数1回塗料タイプ1液水性特殊カチオン系塗料
パラサーモシールド上塗 屋根用遮熱・断熱・防音塗料 日本特殊塗料パラサーモシールド上塗 屋根用遮熱・断熱・防音塗料日本特殊塗料
23,980税込26,378
1缶(15kg)
3日以内出荷
遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールド上塗」はパラサーモシールドの上塗り塗料です。遮熱効果を発揮するための中空バルーン層を形成する中塗り塗料の上に塗装することで遮熱・断熱・防音効果を発揮します。カラフルな標準色14色をラインアップしました。パラサーモシールド上塗は水性1液タイプです。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館の屋根、戸建住宅の一般住宅窯業系屋根、その他畜舎、車庫などの各種屋根≪適用下地≫・鋼板、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板・薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレートなど≪適用下塗り≫金属屋根・・・・・パラサーモシールド金属プライマー、パラサーモシールドGプライマースレート屋根・・・パラサーモシールドスレート用シーラー≪適用中塗り≫・パラサーモシールド中塗使用工具ローラー、刷毛、スプレー品種上塗り材荷姿15kg石油缶分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料希釈剤水道水設計・施工【間隔(23℃)】2時間以上希釈0~1.5kg危険物の類別非危険物関連資料※製品カタログ(2.36MB)塗り面積(1回塗り)(m2)100標準使用量(kg/m2/回)0.15塗回数2塗料タイプ水性1液シリコン樹脂塗料
パラサーモシールド中塗 屋根用遮熱・断熱・防音塗料 日本特殊塗料パラサーモシールド中塗 屋根用遮熱・断熱・防音塗料日本特殊塗料
21,980税込24,178
1缶(15kg)
3日以内出荷
遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールド中塗」はパラサーモシールドの遮熱効果を発揮するための中空バルーン層を形成する中塗り塗料です。パラサーモシールド中塗は水性1液タイプです。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館の屋根、戸建住宅の一般住宅窯業系屋根、その他畜舎、車庫などの各種屋根≪適用下地≫・鋼板、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板・薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレートなど≪適用下塗り≫金属屋根・・・・・パラサーモシールド金属プライマー、パラサーモシールドGプライマースレート屋根・・・パラサーモシールドスレート用シーラー≪適用上塗り≫・パラサーモシールド上塗 各色使用工具ローラー、刷毛、スプレー品種中塗り材荷姿15kg石油缶分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料希釈剤水道水設計・施工【間隔(23℃)】4時間以上72時間以内希釈0~3kg危険物の類別非危険物色相乳白色関連資料※製品カタログ(2.36MB)塗り面積(1回塗り)(m2)50標準使用量(kg/m2/回)0.3塗回数1~2塗料タイプ1液アクリルエマルション型断熱塗料
エポラオールプライマー 万能プライマー 日本特殊塗料エポラオールプライマー 万能プライマー日本特殊塗料
8,698税込9,568
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷
日特の万能プライマー エポラオールプライマー【特長】1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫【金属】鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム【屋根材、外装材】硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル【適用既存塗膜】OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料≪適用上塗り塗料≫弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。膜厚(μm)ドライ:30~40希釈剤無希釈塗装刷毛・ローラー・スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.39MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.13~0.16塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料
TMRプライマー 日本特殊塗料TMRプライマー日本特殊塗料
15,980税込17,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
「TMRプライマー」は既存塗膜があるときに使用する窯業屋根用の水性プライマーです。瓦用下塗り塗料として、既存塗膜の表面劣化によるひび割れなどを充填し、上塗り塗料の吸い込みを防ぐ下地調整機能を併せ持つプライマーで、瓦基材を保護します。【特長】1 多くの既存塗膜に適応 付着性に優れた多官能基を持つ特殊樹脂採用。エポキシ樹脂に引けを取らない付着力で多くの既存塗膜に適応します。2 優れた耐水性と上塗り適応力 自己反応硬化型樹脂により強靭な塗膜を形成。屋根塗料として必須性能である耐水性に優れ、耐溶剤性にも秀でることから水性・溶剤の多くの上塗り塗料に使用できます。3 下地調整機能で良好な仕上がり性 一定の膜厚を確保することができ、劣化で生じた凹凸を滑らかな面に修復します。上塗り塗料の仕上り性向上と共に、雨水をスムーズに排水します。4 環境配慮製品 1液水性塗料で環境に配慮した塗料のため、低臭で使い勝手が良く、作業性に優れた塗料です。
用途【用途】厚形スレート瓦、スレート瓦、波形スレート屋根、薄型化粧スレート瓦(カラーベスト、フルベストなど)上記瓦の塗替え用プライマー(既存塗膜有り)【適用上塗り】屋根用弱溶剤形パラサーモシリーズ、スーパーパラサーモシリコン、リリーフNADシリーズ、水性パラサーモNEO、水性ルーフセラ遮熱、スレコートルーフ、水性ルーフシリコンNEO、水性ルールセラ、ニューリリーフトップ仕様次工程までの施工間隔(23℃):16時間以上72時間以内品種塗り替え用プライマー荷姿15kg石油缶塗布面積(m2/缶)30~50希釈剤水道水希釈0~0.75kg危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)TMRプライマー:3以上関連資料※商品カタログ(0.91MB)施工内容刷毛・ローラー・スプレー塗付量(kg/m2)0.3~0.5塗料タイプ1液水性特殊アクリル樹脂屋根用塗替え用下塗り塗料
エポラオールプライマー A液 万能プライマー 塗料液 日本特殊塗料エポラオールプライマー A液 万能プライマー 塗料液日本特殊塗料
7,498税込8,248
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷
日特の万能プライマー エポラオールプライマー【特長】1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫【金属】鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム【屋根材、外装材】硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル【適用既存塗膜】OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料≪適用上塗り塗料≫弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。膜厚(μm)ドライ:30~40希釈剤無希釈塗装刷毛・ローラー・スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.39MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.13~0.16塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料
エポラオールプライマー B液 万能プライマー 硬化剤 日本特殊塗料エポラオールプライマー B液 万能プライマー 硬化剤日本特殊塗料
1,998税込2,198
1缶(0.5kg)ほか
3日以内出荷
日特の万能プライマー エポラオールプライマー【特長】1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫【金属】鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム【屋根材、外装材】硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル【適用既存塗膜】OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料≪適用上塗り塗料≫弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。適合塗料エポラオールプライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(0.39MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料 硬化剤
NT水性カチオンプライマー 日本特殊塗料NT水性カチオンプライマー日本特殊塗料
14,980税込16,478
1缶(15kg)
3日以内出荷
「NT水性カチオンプライマー」は水性ルーフセラ、水性ルーフセラ遮熱の下塗り材としてご使用いただけます。スレート、スレート瓦の塗替え用のプライマー。密着性に優れています。
用途【用途】新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の塗り替え用、厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の新規塗装、塗り替え用仕様施工間隔(23℃):2時間以上72時間以内クリヤー品種下塗り材荷姿15kg石油缶塗布面積(m2/缶)100~150希釈剤無希釈危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(1.44MB)施工内容刷毛・ローラー・エアレススプレー塗付量(kg/m2)0.1~0.15塗料タイプ1液水性特殊変性樹脂塗料
パーフェクトトップローズ ホワイトSi 花の香りの外壁塗替え用塗料 ニッぺ(日本ペイント)パーフェクトトップローズ ホワイトSi 花の香りの外壁塗替え用塗料ニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1缶(15kg)
3日以内出荷
バラの香りに包まれてリフォーム。塗料特有のにおいを抑え、花の香りに包まれて塗り替えができます。パーフェクトトップSiの優れた機能はそのままに、「お施主様にも塗り替えを楽しんでいただく」そんなコンセプトから誕生した、バラの香りの塗料です。基本色のホワイトのラインナップです。つや有り品からつや消し、3分つや有り、5分つや有りのつや調製品もご用意しております。【特長】1.紫外線による塗膜劣化対策として高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御により、日本ペイント従来塗料との比較においてシリコングレードを超える非常に優れた耐候性があります。期待耐用年数は最大15年になります。2.特殊ポリマーが塗膜間の隙間を埋めるため、緻密でなめらかな塗膜が形成可能となり、優れた高光沢を実現できました。またパーフェクトシリーズの下塗りとの組み合わせにより、さらに美しい外観が得られます。ニーズに合わせた落ち着きのある3分つや、つや消しなどつやの調整も可能です。3.防藻・防かび機能で、いやな藻やかび菌の発生を抑制します。4.親水化技術により、雨だれ汚染に対して優れた効果を発揮します。5.高い透湿性により、結露から建物をまもります。6.ポリマーハイブリッド効果により、ローラーが軽く、ネタ伸ばしがスムーズに行えます。ローラーネタ含み性および転写性にも優れており、隠蔽(かぶり)も良く、飛散がしにくい作業性を有しており、水性で非危険物です。
用途《適用下地》[下塗り:パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフの場合]モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、コンクリート面、ALCパネル面、各種旧塗膜の上[下塗り:水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラーの場合]無機やフッ素下地の高意匠サンディングボード[下塗り:パーフェクトプライマーの場合]鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード、亜鉛めっき、アルミ、木部、各種旧塗膜の上《用途》戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面、及び付帯部《適用下塗り塗料・下塗り材》パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファインパーフェクトシーラー、水性パーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー、パーフェクトプライマータイプ1液荷姿石油缶塗り面積(m2)88~136(1缶当たり)機能高耐候性、防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、JIS A 6909 耐候形1種相当(該当規格を満たしています=社内試験)希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)3~5性状水性系関連資料製品カタログ(1.44MB)取扱説明書(0.05MB)乾燥時間塗り重ね乾燥:3時間以上(23℃)標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17塗回数2塗料タイプ1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料
パーフェクトトップローズSi 標準色 花の香りの外壁塗替え用塗料 ニッぺ(日本ペイント)パーフェクトトップローズSi 標準色 花の香りの外壁塗替え用塗料ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
バラの香りに包まれてリフォーム。塗料特有のにおいを抑え、花の香りに包まれて塗り替えができます。パーフェクトトップSiの優れた機能はそのままに、「お施主様にも塗り替えを楽しんでいただく」そんなコンセプトから誕生した、バラの香りの塗料です。日本ペイント推奨、標準色NDカラーのラインナップです。【特長】1.紫外線による塗膜劣化対策として高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御により、日本ペイント従来塗料との比較においてシリコングレードを超える非常に優れた耐候性があります。期待耐用年数は最大15年になります。2.特殊ポリマーが塗膜間の隙間を埋めるため、緻密でなめらかな塗膜が形成可能となり、優れた高光沢を実現できました。またパーフェクトシリーズの下塗りとの組み合わせにより、さらに美しい外観が得られます。3.防藻・防かび機能で、いやな藻やかび菌の発生を抑制します。4.親水化技術により、雨だれ汚染に対して優れた効果を発揮します。5.高い透湿性により、結露から建物をまもります。6.ポリマーハイブリッド効果により、ローラーが軽く、ネタ伸ばしがスムーズに行えます。ローラーネタ含み性および転写性にも優れており、隠蔽(かぶり)も良く、飛散がしにくい作業性を有しており、水性で非危険物です。
用途《適用下地》[下塗り:パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフの場合]モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、コンクリート面、ALCパネル面、各種旧塗膜の上[下塗り:水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラーの場合]無機やフッ素下地の高意匠サンディングボード[下塗り:パーフェクトプライマーの場合]鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード、亜鉛めっき、アルミ、木部、各種旧塗膜の上《用途》戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面、及び付帯部《適用下塗り塗料・下塗り材》パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファインパーフェクトシーラー、水性パーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー、パーフェクトプライマータイプ1液荷姿石油缶塗り面積(m2)88~136(1缶当たり)機能高耐候性、防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、JIS A 6909 耐候形1種相当(該当規格を満たしています=社内試験)希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)3~5関連資料製品カタログ(1.44MB)取扱説明書(0.05MB)乾燥時間塗り重ね乾燥:3時間以上(23℃)標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17塗回数2塗料タイプ1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料つやつや有り
タイルラックシリカ-SベースⅡ 複層塗材Si主材 ニッぺ(日本ペイント)タイルラックシリカ-SベースⅡ 複層塗材Si主材ニッぺ(日本ペイント)
5,798税込6,378
1缶(20kg)
7日以内出荷
美しい立体感のある模様をつくり出す、防火認定材料の複層塗材Si主材です。【特長】1.防火認定材料 複合型化粧用仕上げ材塗りの防火材料に認定されています。2.ローラー・吹き付け兼用 希釈率を変えるだけで、それぞれの塗装方法が選択できます。3.美しい仕上り 丸みを帯びた均一な立体感のある美しい模様が得られます。4.長期性能持続性 各種下塗り・上塗りと組み合わせることで、長期にわたり、すぐれた耐候性・密着性・耐水性を発揮します。5.JIS規格 JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材E 主材 合格6.その他 通気性のある密度の高い塗膜を形成します。
用途《適用下地》モルタル、コンクリート、ALC、押出成形セメント板、PC板《用途》戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面《適用下塗り塗料・下塗り材》水性透明シーラー、水性カチオンシーラー透明《適用上塗り塗料》タイルラック水性トップつや一番、オーデフレッシュU100Ⅱ荷姿石油缶機能防火認定、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材Si 主材液性【1液/2液】1液希釈剤水道水施工性方法:タイルガン、砂骨ローラー乾燥時間(時間)塗り重ね:16時間以上(23℃)工程中塗り溶剤水性/溶剤:水性系危険物の類別非危険物希釈率(%)タイルガン塗り:0~3%砂骨ローラー塗り:1~5%色相関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.62MB)標準使用量(kg/m2/回)吹き付け塗装:1.40~2.00ローラー塗装:1.00~1.50塗回数1~2樹脂けい酸質系
タイルラックEMA-Sベース100K 複層塗材E主材 ニッぺ(日本ペイント)タイルラックEMA-Sベース100K 複層塗材E主材ニッぺ(日本ペイント)
3,298税込3,628
1缶(20kg)
7日以内出荷
吹き付けでもローラーでも塗装可能なアクリル系エマルション樹脂を主体とした複層塗材E(主材)。優れた機能性と美しいテクスチャーが得られます。【特長】1.ローラー・吹き付け兼用 希釈率を変えるだけで、それぞれの塗装方法が選択できます。2.美しい仕上り 丸みを帯びた均一な立体感のある美しい模様が得られます。3.長期性能持続性 長期にわたり、優れた性能を発揮します。4.JIS規格 JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材E 主材 合格
用途《適用下地》モルタル、コンクリート、ALC、押出成形セメント板、PC板《用途》戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面《適用下塗り塗料・下塗り材》水性カチオンシーラー透明《適用上塗り塗料》タイルラック水性トップつや一番荷姿石油缶機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材E 主材液性【1液/2液】1液希釈剤水道水施工性方法:タイルガン、砂骨ローラー乾燥時間(時間)塗り重ね:16時間以上(23℃)工程中塗り溶剤水性/溶剤:水性系危険物の類別非危険物希釈率(%)タイルガン塗り:1~3%砂骨ローラー塗り:2~6%色相関連資料※製品カタログ(0.71MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)標準使用量(kg/m2/回)吹き付け塗装:1.40~2.00ローラー塗装:1.00~1.50塗回数1~2樹脂アクリル
タイルラック1液EPO-Sベース 複層塗材RE主材 ニッぺ(日本ペイント)タイルラック1液EPO-Sベース 複層塗材RE主材ニッぺ(日本ペイント)
5,998税込6,598
1缶(20kg)
7日以内出荷
吹き付けでもローラーでも塗装可能な1液タイプの複層塗材RE主材です。【特長】1.ローラー・吹き付け兼用 希釈率を変えるだけで、それぞれの塗装方法が選択できます。2.取扱い性が良好 1液タイプなので硬化剤を混合するわずらわしさがありません。3.優れた耐久性 エポキシ系ですので下地への付着性にすぐれ、耐久性にも優れています。4.JIS規格 JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材RE 主材 合格
用途《適用下地》モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、石膏ボード、PC板《用途》戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面《適用下塗り塗料・下塗り材》水性カチオンシーラー透明《適用上塗り塗料》タイルラック水性トップつや一番荷姿石油缶機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材RE 主材液性【1液/2液】1液希釈剤水道水施工性方法:タイルガン、砂骨ローラー乾燥時間(時間)塗り重ね:16時間以上(23℃)工程中塗り溶剤水性/溶剤:水性系危険物の類別非危険物希釈率(%)タイルガン塗り:1~3%砂骨ローラー塗り:2~6%色相関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.68MB)標準使用量(kg/m2/回)吹き付け塗装:1.40~2.00ローラー塗装:1.00~1.50塗回数1~2樹脂アクリル
レナラック 主材 エスケー化研レナラック 主材エスケー化研
3,298税込3,628
1缶
6日以内出荷
下地への密着性、耐久性に優れています。施工が簡単で安定した仕上がりが得られます。-山立ちが良く、リズム感のあるパターンを形成します。
用途内外装適合適用下塗材:水性ミラクシーラーエコ(下地により仕様が異なる場合が有ります)適用上塗材:エスケープレミアムシリコン、水性セラタイトシリーズ等質量(kg)20規格JIS A 6909 複層塗材E荷姿石油缶主成分アクリル樹脂エマルション塗装吹付希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~20(上塗材による)塗坪(m2)吹放し仕上げ:11~15/缶つや艶有り(上塗材の種類により異なります)
レナラックローラー用 主材 エスケー化研レナラックローラー用 主材エスケー化研
3,798税込4,178
1缶
4日以内出荷
下地への密着性、耐久性に優れています。施工が簡単で安定した仕上がりが得られます。ローラー施工のため、塗材の飛散が少ない。
用途内外装適合適用下塗材:水性ミラクシーラーエコ(下地により仕様が異なる場合が有ります)適用上塗材:プリーズコート、エスケープレミアムシリコン、水性セラタイトシリーズ等質量(kg)20規格JIS A 6909 複層塗材E荷姿石油缶主成分アクリル樹脂エマルション塗装ローラー希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~20(上塗材による)つや艶有り(上塗材の種類により異なります)
SH水性シーラー ホワイト 20027シリーズ シンロイヒSH水性シーラー ホワイト 20027シリーズシンロイヒ
8,998税込9,898
1缶
3日以内出荷
金属、プラスチック、木材、コンクリートなどに対し付着性が良く、上塗りの塗料とも相性が良いです。様々な塗料の下塗りとして使用でき、発色が良くなります。水性なので使いやすく環境に優しいです。希釈剤は水道水をお使い下さい。
成分アクリル樹脂系ホワイトタイプ路面用塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)/3(冬)標準塗布量(kg/m2)0.18~0.20(1回塗り)
ハイパーユメロックルーフ(セット品) ロックペイントハイパーユメロックルーフ(セット品)ロックペイント
19,980税込21,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
弱溶剤2液型リアルハイブリッドシリコン樹脂屋根用塗料 希釈:塗料用シンナー(20136104) 下塗(窯業系屋根材):ハイパーシーラーエポ(54982174)、水性プロテクトルーフサフ(25908007)。下塗(金属系屋根):2液型サビカット(55726868) ※ユメロックルーフ(セット品)(55726615)と比較して、耐候性がより優れます。
用途住宅用化粧スレート(各種新屋根材)、スレート瓦、セメント瓦 (弱溶剤型シーラーまたはロック水性プロテクトルーフ サフ使用)・金属製屋根、トタン屋根(変性エポキシ系プライマーを使用)主な用途戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え容量(kg)主剤:13.5、硬化剤:1.5塗付量(kg/m2・回)標準:0.11~0.13塗り面積(m2)115~135/15kgセット・回希釈剤塗料用シンナー希釈【割合】ハケ・ローラー:5~15%、エアレス:10~20塗回数1回可使時間(時間)(5℃)18 (23℃)7 (30℃)4指触乾燥時間(分)(5℃)50 (23℃)25 (30℃)15塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上 (23℃)2以上 (30℃)1.5以上つやつや有り仕様配合比/主剤 : 硬化剤 = 9 : 1危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1500mL危険物の性状非水溶性
強力サビドメスプレー アサヒペン強力サビドメスプレーアサヒペン
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる下塗り用スプレー。速乾性で夏期1時間、冬期2時間で上塗りできる。サビ落とし不要。特殊サビドメ剤配合。水性、油性、ラッカー系塗料の上塗り可能(ラッカー系はスプレー塗装に限る)。アクリル樹脂塗料は、アクリル樹脂を主成分とする塗料です。耐候性、耐アルカリ性に優れています。回しやすいパターン変更ノズル付き。鉛・クロム化合物は使用していません。フロンは配合していません。安全ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の鉄部・鉄製品の下塗り用。(必ず上塗りをして下さい。)主な用途屋内外の鉄部・鉄製品使用場所屋内外特性速乾、さび止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×188危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
オスモカラー WRウォーターレペレント(外装用・下塗り剤) オスモカラーオスモカラー WRウォーターレペレント(外装用・下塗り剤)オスモカラー
6,198税込6,818
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
オスモカラー外装用塗料の下塗り剤として使用します。 木材に高い撥水性と防虫、防腐、防カビ効果を付与、木のアバレも軽減します。 透明の下塗り剤です。
用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具などあらゆる外装木部透明主な用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具などあらゆる外装木部塗布方法腰の固い刷毛、オスモブラシ、コテバケ危険等級乾燥時間(時間)12/20℃使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水性、防虫、防腐、防カビ危険物の性状非水溶性塗回数1回(上塗り必要)塗り面積(1回塗り)(m2/L)6~8/1
オスモカラー ウッドプロテクター(内装用・下塗り剤) オスモカラーオスモカラー ウッドプロテクター(内装用・下塗り剤)オスモカラー
7,598税込8,358
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
オスモカラーの下塗り剤として使用します。 塗装後1週間以内にその部位に適したオスモカラーで上塗り仕上げをしてください。 高い撥水性を付与、薬剤無添加でありながら防カビ効果があります。 防カビ用の下塗り剤として、湿気の多い場所に最適です。
用途室内で湿気の多い浴室/脱衣室/キッチンなどに最適、防カビの下塗りとして無垢/木質フローリング/コルクタイル/壁天井/家具建具など透明規格自然塗料 防カビ下塗り/JIS Z 2911 該当主な用途室内で湿気の多い浴室/脱衣室/キッチンなどに最適、防カビの下塗りとして無垢/木質フローリング/コルクタイル/壁天井/家具建具など塗布方法刷毛、ローラー危険等級乾燥時間(時間)12/20℃使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ危険物の性状非水溶性塗回数1回(上塗り必要)塗り面積(1回塗り)(m2/L)10~12/1
ハイテクX1 ダイヤモンドコート クリスタルプロセスハイテクX1 ダイヤモンドコートクリスタルプロセス(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1本(50mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド微粒子(4ナノメートル)をコーティング剤に分散することにより強度と撥水性を向上した究極の逸品。 被膜の柔軟性を維持し、持続期間約7年。 さらに、ハイテクX1ボディーコート剤-8500を下塗りとして1回施工し、2時間後に本品を上塗りすると、優れた撥水力を発揮し、強固で持続性のある最高級の被膜を形成します。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分85%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性保持期間約7年塗回数1回塗り施工可能台数1台/50ml
水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー アサヒペン水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラーアサヒペン(9件のレビュー)
699税込769特価
1缶(180mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。 木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などに塗れます。
用途ドア・板べい・ガーデン用品などの木部、家具・木工品などの木製品 屋内外のコンクリート、スレート・ブロックなどの外カベ フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品 室内カベ(カベ紙・ビニールカベ紙) 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には適しません)主な用途コンクリート・アスファルト/プラスチック/外カベ・塀/室内カベ・天井/屋内木部/屋外木部/発泡スチロール/鉄部/木部使用場所屋内・屋外特性ツヤ消し/防カビ主成分アクリル/ウレタン/エマルション乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/3時間以上 冬期/6時間以上)使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応下地処理旧塗膜を触って粉が指につく場合は皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどで旧塗膜を取り除いてから塗って下さい。たばこのヤニや汚れのある壁面に塗るときは、汚れを充分に拭きとるか、アサヒペンヤニ・アクどめシーラーを下塗りして下さい。土壁・砂壁・繊維壁などに塗るときは、アサヒペンカベ塗料用下塗り剤またはアサヒペン水性シーラーを下塗りして下さい。つるつるした面はサンドペーパーで表面を荒らしてから塗って下さい。鉄部に直接塗る場合は充分にサビを落としサビドメ塗料を下塗りして下さい。コンクリートやモルタル面に塗る場合は、必ずアサヒペン強浸透性水性シーラーまたはアサヒペン油性シーラーを下塗りして下さい。新しいコンクリートやモルタルに塗る場合は、施工後1か月以上経ってから、塗って下さい。カビや藻のはえている所は、カビトリ剤などでカビや藻を除去してから塗って下さい。塗料タイプ水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料
シントー水性グランツGP 神東塗料シントー水性グランツGP神東塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。 耐候形2種相当の性能を持ち、溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。
用途新設:モルタル・コンクリート・フレキシブルボード・石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り 改修:各種シーラー、可とう形改修塗材E又はRE用の上塗り種別1液水性アクリルエマルション樹脂塗料規格JIS K 5660主成分アクリルエマルション主な用途モルタル、コンクリート塗布方法はけ・中毛ローラー・スプレー使用量0.15~0.20kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10、スプレー:10~20特性耐候、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り(下塗)「シントー水性シーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「シントーダンエポ」、「スーパーリフレエース」等つや艶有
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら