23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です
用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用 毛色赤色 種類刷毛 材質(毛)混毛 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA109HH-4 質量(g)約30 種類刷毛 サイズ(号)25 毛丈(mm)35 柄長さ(mm)200 材質(柄部) 材質(毛)PET(化学繊維) 主な用途水性用 毛色白色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)60
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

特殊製法により水性ニス等の水性塗料塗布時に毛の固まりを抑え美しい仕上りが保てます。 お手入れ簡単で経済的。 滑らかな塗り味で作業性に優れた水性ニス用刷毛です。
用途ニス・建築仕上げ用 全長(mm)220 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

速乾タイプや水性塗料に適した刷毛です。 刷毛目がでない均一で美しい仕上がり。 毛抜けがなく、たっぷりした毛厚で塗料の吐き出しもよく、また毛のまとまりもよく、耐久性に優れています。
用途速乾性塗料・水性塗料 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗りムラを解消した美しい仕上がりです。毛腰の柔軟性と引きの良さが抜群です。脱毛がなく、耐久性に優れています。塗料の吐き出しが良好です。速乾性塗料に最高の毛腰があります。
用途水性塗料用・速乾性塗料用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT(化繊) 主な用途水性塗料用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA109LB-14 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)25 毛丈(mm)45 材質(柄部) 材質(毛)羊毛・豚毛混合 主な用途塗装用 毛色白色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)60
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA109HH 全長(mm)220~235 種類刷毛 サイズ(号)10・15・20・25・30 材質(毛)化学繊維毛 主な用途水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)30・42・55・70・84
1セット
4,370 税込4,807
翌日出荷

化学繊維に特殊なウェーブをかけ、化学繊維素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点を排除、含み・吐き出しも大変優れています。水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型のいずれの塗剤にも使用でき、滑らかな塗り味・作業性を実現しました。
用途水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型の塗料 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途塗装用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

以前の水性塗料は現在の速乾性ではないため、羊毛だけでは腰砕けになるので、白馬の毛腰を混入することで塗料の吐き出しが良く、艶のある仕上げ作業に最適な刷毛にしています。
用途一般の水性塗料用 ペンキの薄塗りにも使用できます。 形状筋違 毛色白色 玉厚(mm)9 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途水性塗料用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

以前の水性塗料は現在の速乾性ではないため、羊毛だけでは腰砕けになるので、白馬の毛腰を混入することで塗料の吐き出しが良く、艶のある仕上げ作業に最適な刷毛にしています。
用途一般の水性塗料用 ペンキの薄塗りにも使用できます。 形状筋違 毛色ゴマ色 玉厚(mm)9 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、馬毛 主な用途水性塗料用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「反応硬化型用・名水」シリーズは、化繊の中でも弾力性仕上がりの良さを重視した繊維と、ネタ含みと吐き出しを重視した繊維の、2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しています。獣毛の特長である「含み」と化繊の特長である「弾力性・復元性」を同時に実現した、反応硬化型塗料用最高級刷毛です。
用途反応硬化型塗料用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)ナイロン 主な用途反応硬化型塗料用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大塚刷毛製造すすき 筋違 黒
エコ商品
ウエーブ繊維を使用した特許製品。 「すすき」は、ウエーブ刷毛でありながら、大幅にお求め易い価格を実現しました。 その塗料含みと作業性の良さ、力強いタッチをぜひご体感下さい。 含みの良さと作業性を両立。
形状筋違 毛色黒色 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造のぞみ 筋違 赤
エコ商品
先割れ加工により滑らかな使い心地が得られます。 速乾水性塗料また、溶剤系塗料にも対応する高級化繊を使用した水性塗料用刷毛。 しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違 毛色赤色 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

好川産業ナイロン かみかぜ
エコ商品
最近の速乾性塗料の毛長厚塗用として、毛腰のしっかりした含みの良い樹脂繊維で製作しています。 塗料の引き伸ばしはもちん、塗り圧の微妙な感触が手に伝わって作業性の向上が得られます。
用途水性塗料用 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)ナイロン 主な用途水性塗料用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造あけぼの 金具 筋違 白
エコ商品
トジ型タイプを更に、金具で止め強化したタイプです。 高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。
形状筋違 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)化繊(PBT) 毛色 玉厚(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

筋違いの特性を生かした横塗り、縦塗りに適合した毛質を吟味。
用途一般的塗装、小刷毛は筋塗り 水性塗料用 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)ナイロン 主な用途水性塗料用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

時代の要請に新しい技法・製法で応える新開発の刷毛。 続々と登場する環境対応型塗料、マルテー大塚では技術力を結集し、時代をリードする革新的な刷毛を開発。 独自の技法・製法により生み出された製品は、環境型塗料に対し、塗料含み、吐き出し、なめらかな作業性等、抜群の性能を発揮します。 脱VOCという時代の要請にお応えする環境型塗料用刷毛は、さまざまな現場でご好評をいただいています。
形状 サイズ(号)25 毛丈(mm)50 毛色赤色 玉厚(mm)19 種類刷毛 材質(毛)混毛 板幅(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷

大塚刷毛製造すすき 筋違 胡麻
エコ商品
化繊刷毛とは思えない塗料含みの良さ。作業性に差がつくウェーブ繊維仕様。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途見切り用 毛色胡麻色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造ハイシルク 筋違 白
腰がしっかりしてスムーズな感触が得られます。 速乾タイプや水性塗料に適した高品質で高性能の化繊刷毛です。
用途水性塗料・ハイシルク塗料等。 形状筋違 種類刷毛
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オール化繊刷毛ですが水性、溶剤塗料どちらにも対応。オールマイティで使用できます。 含みが良く・毛も広がらず、纏まりも良く塗れます。塗りやすく優れた耐久性です。
用途ラッカー、ニス、水性塗料、溶剤塗料、造船、工業 毛色白毛 形状筋違 主な用途ニス、水性
1本
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

化学繊維に特殊なウエーブをかける新技術が生んだ世界初の刷毛「塗来」。 ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 しなやかで且つ滑らかな塗り感で水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。
用途水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)化繊(PBT) 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,690 税込1,859
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)