6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ナイロン 全長(mm)220 質量(g)55.5 ふつう 毛丈(mm)45 毛幅(mm)37 毛厚(mm)19 刷毛幅(mm)40 アズワン品番64-7816-41
1本
2,530 税込2,783
翌日出荷

大塚刷毛製造ゆうづる 筋違 白
RoHS
●毛のまとまりが良く、毛が広がりにくく、腰が強い、丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用。●滑らかでムラのない塗り味が長持ち。●隅切りタイプの中でもボリュームがあり、作業性に優れる。
用途●隅切り用。 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造天狗水性 筋違 白
RoHS
ソフトな腰あたり、返しの良い水性塗料用刷毛。 毛の抜けないしっかりした造り、たっぷりした毛厚に加え塗料含みやまとまりの良さも抜群です。 刷毛目が均一で仕上がりが能率的に得られます。
用途水性塗料刷毛 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造黄金GP 隅切用 筋違 赤
RoHS
黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。 使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
毛丈(mm)27 玉厚(mm)11 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)化繊(PBT) 主な用途隅切り用 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造水星塗料用刷毛「水星」
RoHS
PCT製法(特許登録)により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能。 さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群。 水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的獣毛刷毛。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
形状筋違 種類刷毛 毛丈(mm)28 材質(毛)混毛 主な用途隅切り用 毛色赤色 玉厚(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)MVP防水刷毛 白豚毛
高級仕様の中厚口タイプ、多用途のラスター刷毛! 高粘度塗料や防水材などから一般塗装作業までオールラウンド!塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。 刷毛の金具部分は、錆びにくいオールステンレス製です。 水性材料にもお使いいただけます。 塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。 国内自社工場製造商品! 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途 全長(mm)205 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料中~高粘度 毛厚(mm)13
1箱(12本)
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)