「水性用ハケ」の検索結果

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサヒペンPC上級ハケ水性用
エコ商品
厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
用途水性用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mm)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

混毛タイプで水性塗料に最適。
毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)8 厚さ(mm)13 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性塗料に適したしなやかな毛腰のエコノミー刷毛です。
用途水性塗料用 毛丈(mm)49 玉厚(mm)18 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛、豚毛 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端毛先加工が施され、徳用万能刷毛より化繊の割合いが多く仕上がりが綺麗で刷毛目がつきにくくなっております。 水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。
玉厚(mm)8 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途多用途用(万能用) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初めて塗装される方に、おすすめするタイプのハケです 手軽な塗装に最適
用途水性塗料・油性塗料の塗装 玉厚(mm)11 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサヒペン上級水性用ハケ
エコ商品
形状筋違 種類刷毛 毛丈(mm)30 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

アサヒペン特上 水性瓦・トタン用ハケ
エコ商品
毛丈(mm)65 形状 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途水性用、トタン・瓦用 毛色茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

毛先が柔らかいソフトタイプの小バケです。
厚さ(mm)4 形状 種類刷毛 主な用途工作用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒペン多用途ハケ(化繊タイプ)
エコ商品
水性・油性塗料 兼用
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)化学繊維 主な用途油性用、水性用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mm)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかりした腰の返しと驚きのまとまりを実現。毛玉、毛丈ともタップリ、特に作業性を追及した骨刷毛他にはない45/55mmをラインナップ、作業性に差がつくサイズバリエーション。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途鉄骨用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,288 税込1,417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
タイプ中毛 サイズミニマム 高さ(mm)25 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性、油性 主な用途内装用、外装用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
1袋(2本)ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mm)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性・油性塗料 兼用
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く) 主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール 使用場所屋内外兼用 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4(鉄部は2回塗り) 指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
1本(40mL)
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水性多用途ペイントマットカラー ハケ付 アサヒペン 動画あり
塗装に便利なハケ付き容器を使用しています。毛はナイロン製で太さ0.1mm、軸はPP軸を採用し硬いので塗りやすく・書きやすい。抗菌効果があります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。シックハウス対策品 F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、HALS、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、水 寸法(mm)ミニ刷毛:約全長/73(毛/20、軸/53) 容量(mL)50 質量(g)約85 種類合成樹脂塗料(水系) 塗り面積(m2)標準:約0.3~0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×34×92 主な用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面 乾燥時間(時間)約夏期/2・冬期/4 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ツヤ消し、抗菌、低臭 塗回数標準:1
1本(50mL)
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

好川産業水性用白毛ナイロン金巻
エコ商品
ローコストタイプの水性用刷毛です。使いさすさ、塗り心地に優れています。
用途水性 毛材ナイロン 種類刷毛 主な用途水性用 材質(毛)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性・油性兼用塗料固化剤 BIG アサヒペン 動画あり
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。 主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤 処理能力1袋(35g)で約400mLまで 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
2,598 税込2,858
当日出荷

従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
芯材ポリプロピレン(PP) 毛丈(mm)5 サイズミニマム 高さ(mm)20 タイプ短毛 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性、油性 主な用途仕上用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。 生地の種類ハイパイル
1袋(2本)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
タイプ中毛、無泡タイプ サイズミニマム 高さ(mm)25 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性、油性 主な用途内装用、外装用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。 生地の種類ハイパイル
1袋(2本)ほか
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インダストリーコーワNS水性用(平)
形状 種類刷毛 材質(毛)化繊 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
389 税込428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。 成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤 処理能力1袋(35g)で約400mLまで 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(35g)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごく少量の本品で洗ったのち、水洗いできますので、使用量 がきわめてわずかですみ、ペイントうすめ液で洗う場合とくらべてはるかに経済的です。
用途ペイントうすめ液でうすめる塗料を塗ったあとのハケの洗浄に。 ローラーバケの洗浄に。 コテバケの洗浄に。 油絵の具を使った後の筆の洗浄に。 水性塗料を使った後のハケの洗浄と固化防止に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
サイズミニマム 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性、油性 主な用途塗装用 芯材ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
1袋(2本)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BAN-ZIサビキラーカラー
エコ商品
耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。
用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー 対応材質鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など pH8~10 引火点(℃)なし 粘度63KU(23℃) 主な用途サビ止め 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 標準使用量刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回 不揮発分41% 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃) 密度1.12g/ml 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 使用場所工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 半硬化乾燥時間(分)約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
1缶
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アサヒペン水性コンクリート・トーン
エコ商品
ハケ・コテバケで施工、手でも塗れる、屋内外用の水性塗料。簡単に無機質感やコンクリートのような風合いを出すことができます。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。ハケ、コテバケで施工できます。手でも塗れます。
用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、カベ紙、ビニールカベ紙、せんい壁などの塗装・施工などに。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防藻剤、防カビ剤、水 種類合成樹脂塗料 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間【夏期】2時間【冬期】4時間 塗回数2回塗り
1個(1L)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本特殊塗料ユータックWE-400N
エコ商品
低温時の乾燥に優れており、耐薬品性や耐摩耗性に優れた高光沢の床面が得られます。 また、水性のため周期が少なく、施工時の引火の危険性もないため安全です。 低温時の乾燥性に優れています光沢低下の原因となるアミンブラッシングが発生しにくく、低温時や多湿環境下でも高光沢な塗膜を形成します耐摩耗性、耐薬品性、防塵性に優れた強靭な塗膜性能を発揮しますシックハウス症候群の原因とされている「ホルムアルデヒド」をはじめ、厚生労働省の室内濃度環境指針の14物質や鉛・クロムも含有していません。 水性のため臭気が少なく、ローラーやハケなどで容易に施工できます。
用途機械室・電気室。 学校・病院・事務所・店舗・食堂及び各種工場 セット内容A液:7kg、B液:7kg 主な用途食堂、工場、床 硬化時間(時間)10(10℃)、8(15℃)、6(25℃)、3(35℃) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、耐摩耗、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)4(10℃)、3(15℃)、1.5(25℃)、1(35℃) 塗付量(kg/m2)0.15
1セット(14kg)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インダストリーコーワミニマムローラー 防水用
エコ商品
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
サイズミニマム 高さ(mm)25 種類ローラー 材質(ローラー部)ナイロン 主な用途防水用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
1袋(2本)ほか
729 税込802
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アサヒペンウェーブ化繊 WAVY 水性用
エコ商品
厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛並みにより、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。水性用/油性用/ニス用の用途別でシリーズ化することにより、より選びやすく、よりきれいに仕上がります。テーパー加工で毛先が細く、ハケさばき・仕上がりが良好です。本職とじ式採用で毛量が多いので塗料の含みが良く、1回の作業で広く塗れます。
用途水性塗料用 材質(毛)ウェーブ化繊 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサヒペンウェーブ化繊 WAVY 油性用
エコ商品
厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛並みにより、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。水性用/油性用/ニス用の用途別でシリーズ化することにより、より選びやすく、よりきれいに仕上がります。テーパー加工で毛先が細く、ハケさばき・仕上がりが良好です。本職とじ式採用で毛量が多いので塗料の含みが良く、1回の作業で広く塗れます。
用途油性塗料用 材質(毛)ウェーブ化繊 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛並みにより、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。水性用/油性用/ニス用の用途別でシリーズ化することにより、より選びやすく、よりきれいに仕上がります。テーパー加工で毛先が細く、ハケさばき・仕上がりが良好です。本職とじ式採用で毛量が多いので塗料の含みが良く、1回の作業で広く塗れます。
用途ニス・ステイン用 材質(毛)ウェーブ化繊 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)