細かい箇所も綺麗に塗れる。
用途水性塗料
形状平
サイズ(号)10
毛丈(mm)36
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)ナイロン(PBT)
主な用途水性用
刷毛幅(mm)28
金具幅(mm)28
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
材質ナイロン
全長(mm)280
質量(g)21.5
毛中
毛丈(mm)36
毛幅(mm)36
毛厚(mm)6
アズワン品番64-7816-38
1本
¥460
税込¥506
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)280
質量(g)22.5
毛中
毛丈(mm)36
毛幅(mm)40
毛厚(mm)6
アズワン品番64-7816-39
1本
¥550
税込¥605
翌日出荷
全長(mm)280
質量(g)16.5
毛中
毛丈(mm)36
毛幅(mm)30
毛厚(mm)7
アズワン品番64-7816-34
1本
¥375
税込¥413
翌日出荷
先割れ加工により滑らかな使い心地が得られます。
速乾水性塗料また、溶剤系塗料にも対応する高級化繊を使用した水性塗料用刷毛。
しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンメジとしてリーズナブルな一品。
用途水性塗料用、メジ用
毛丈(mm)36
材質(毛)ナイロン
主な用途水性塗料用、メジ用
毛色白毛
速乾タイプや水性塗料に適し、きれいな仕上がりでしかも長持ちする高品質・高性能な目地刷毛
用途目地・サッシュ用
毛丈(mm)36
玉厚(mm)5
毛色白色
形状平
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途目地用
RoHS指令(10物質対応)対応
●水性塗料で細かいところを塗装する際に適した化繊目地刷毛。●幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプ。●銅巻部にリブが入っているので、角度を変える事が可能。
用途●目地・サッシュ用。
形状平
種類刷毛
毛丈(mm)36
材質(毛)化学繊維
主な用途目地用
毛色白色
玉厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維に特殊なウエーブをかける新技術が生んだ世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。
素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感で水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。
用途水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。
形状筋違
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)化繊(PBT)
毛色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
今までに見られた、化学繊維特有のつっぱり感を解消しました。
水性・油性・速乾性環境対応型塗料に最適です。 (強溶剤塗料でのご使用は、本刷毛の風合いを損なうおそれがあります。)
スムーズな吐き出しにより、かすれの少ない、優れた仕上がりを実現しました。
プロの方にご満足していただける、高品質な刷毛です。
形状胴巻
玉厚(mm)10
種類刷毛
材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ)
主な用途水性用、油性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード