「水抵抗器」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8 坂詰製作所モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8坂詰製作所
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ5
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7 坂詰製作所モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7坂詰製作所
609税込670
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ3
花魁 プロテクトコート 花魁JAPAN花魁 プロテクトコート花魁JAPAN
3,398税込3,738
1本(100mL)
翌々日出荷
シリコーンのクリア被膜がマルチな効果を発揮!金属部防錆、磨き後の錆の再発防止、防汚効果、撥水効果が約12ヶ月持続します。抵抗器等の高熱部にも使用可能。
用途防錆コーティング未塗装樹脂パーツの艶出し内容量(mL)100耐熱温度(℃)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40mL危険物の性状非水溶性
■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: F アズワン■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: Fアズワン
33,900税込37,290
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~180℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz 3Pプラグ●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4596-31-90
■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F アズワン■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:Fアズワン
31,900税込35,090
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4595-31-90
Oリング 内径 26.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 26.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R20 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:26.2mm●外径:33.4mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1006アズワン品番65-7985-17
Oリング 内径 19.8mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 19.8mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R16 / EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:19.8mm●外径:27mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0991アズワン品番65-7993-52
Oリング 内径 18.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 18.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R15 / EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:18.3mm●外径:25.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0981アズワン品番65-7986-60
Oリング 内径 10.5mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 10.5mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
439税込483
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R9 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:10.5mm●外径:15.9mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0954アズワン品番65-8017-98
Oリング 内径 4.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 4.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R4 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:4.9mm●外径:8.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0922アズワン品番65-8018-32
Oリング 内径 3.4mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 3.4mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R2 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:3.4mm●外径:7.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0908アズワン品番65-7993-57
Oリング 内径 23mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 23mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R18 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:23mm●外径:30.2mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0999アズワン品番65-7984-31
Oリング 内径 18.4mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 18.4mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R14 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:18.4mm●外径:23.8mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0985アズワン品番65-7992-28
Oリング 内径 24.6mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 24.6mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R19 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:24.6mm●外径:31.8mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1003アズワン品番65-8014-98
Oリング 内径 16.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 16.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R13 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:16.9mm●外径:22.3mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0975アズワン品番65-8002-74
Oリング 内径 34.1mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 34.1mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R25 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:34.1mm●外径:41.3mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1020アズワン品番65-8005-07
Oリング 内径 5.7mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 5.7mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c e R5 及び EPDM ファミリのサイズが O リングで、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での使用に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:5.7mm●外径:9.5mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0931アズワン品番65-8004-43
Oリング 内径 7.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 7.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c e R6 / EPDM ファミリのサイズの O リングは、温水 / 冷水水栓、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での使用に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:7.2mm●外径:11mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0937アズワン品番65-7994-18
Oリング 内径 4.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 4.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R3 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:4.2mm●外径:8mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0916アズワン品番65-7918-75
Oリング 内径 8.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 8.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R7 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:8.9mm●外径:12.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0944アズワン品番65-7990-11
Oリング 内径 30.8mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 30.8mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R23 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:30.8mm●外径:38mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1016アズワン品番65-7994-16
Oリング 内径 21.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 21.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R17 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:21.3mm●外径:28.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0996アズワン品番65-7993-56
Oリング 内径 29.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 29.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R22 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:29.3mm●外径:36.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1012アズワン品番65-7999-06
Oリング 内径 13.6mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 13.6mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
439税込483
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R11 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:13.6mm●外径:19mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0965アズワン品番65-8014-99
Oリング 内径 37.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 37.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R27 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:37.3mm●外径:44.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1026アズワン品番65-7984-74
Oリング 内径 15.1mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 15.1mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R12 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:15.1mm●外径:20.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0970アズワン品番65-8018-02
接地抵抗計 HIOKI(日置電機)接地抵抗計HIOKI(日置電機)
269,800税込296,780
1個ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
4電極法に対応。多彩な測定機能接地極を切り離さずに測定できるMEC機能防塵防水IP67, 動作温度-25℃~65℃, ドロッププルーフ接地網モジュールで補助接地棒を挿す必要なし作業時間を短縮。測定時間6秒、測定コードの設置、巻き取りも楽々狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー(オプション)ワイヤレス化に対応。スマホやタブレットに測定値を転送 (オプションのZ3210装着時)現場に強い、仕事が速い6つの測定機能用途に合わせて最適な測定法を選べる 多彩な測定機能4電極法(ウェンナーの4電極法):接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定に3電極法:接地抵抗の精密な測定にMEC機能:接地極を切り離さずに接地抵抗を測定4端子測定による3電極法:数Ω以下の接地抵抗測定にクランプ式測定法(2クランプ):多重接地の接地抵抗測定に低抵抗測定:測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認に接地極を切り離さずに測定できるMEC機能3電極法にクランプセンサによる電流測定を追加します。測定したい接地極に流れる電流のみを測定するので、他の接地の影響を受けません。大幅な作業工数の削減ができます。※MECはMeasuring Earth using a Clampの略です。4電極法による測定で、接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定建築物建設前の接地設計のために大地抵抗率を測定します。大地抵抗率は土壌の性質によって変化します。大地抵抗率を把握し適正な接地ポイントや接地極の形状、寸法などを設計します。また、構造体接地の評価のための大地抵抗率にも利用できます。「電気設備の技術基準の解釈」第 18 条第 1 項、または「高圧受電設備規程(JEAC8001)」を参照してください。過酷な現場で使えるタフ設計土、砂、雨に強い 防塵防水等級IP65, IP67(EN60529)粉塵が筐体内に入らない設計なので、泥や埃を気にせず現場で使えます。汚れても水で洗うことができます。動作温度範囲-25℃~65℃炎天下でも寒冷地でも使え、長時間の外作業でも誤作動がありません。接地抵抗測定や保守点検に。プロテクター装着でドロッププルーフ1m1mの高さからコンクリート上へ落下しても耐える耐衝撃性能があります。ノイズに強い。地電圧30.0Vrmsノイズ環境下でも安定した測定ができます。作業時間を短縮。作業者の負担を軽減測定スピードが速い!からまない、ねじれないコード巻き取り測定値が表示されるまでわずか6秒(3電極法)のスピーディーな測定と楽々コード巻き取り器で、作業時間を短縮します。許容抵抗は最大100kΩ補助接地棒の挿し込みは一回でOK高い許容抵抗で、乾燥土壌で補助接地棒を何度も挿し直していた不便を解消します。作業時間を短縮します。コンクリート上でも測定できる新設計の接地網モジュールL9846コード巻き取り器と一体化できる接地網モジュール。水をかけて濡らすことで、補助接地極を挿し込まなくても接地抵抗を測定できます。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー奥まった箇所にある接地極や、太いバスバーの接地極。それらの箇所を挟むことができるクランプセンサーCT9848を使用可能。薄くて広い口径のジョーで、スムーズに接地極を挟めます。ワイヤレス化に対応 スマートフォンやタブレットにデータを転送できる測定器本体にワイヤレスアダプタZ3210(オプション)を装着すると、Bluetooth®;通信ができるようになります。Excel®;で作成した帳票に測定値を直接入力できます。また、GENNECT Cross(無償アプリ)へデータを転送し、レポート作成が簡単にできます。GENNECT Crossでは、測定結果の確認、管理、レポート作成ができます。測定現場で撮影した写真や地図および図面と連携することで、現場でスムーズにデータの管理ができます。
用途接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定(4電極法)、接地抵抗の精密な測定(3電極法)、多接地極の切断なしで接地抵抗測定(MEC機能)、多重接地の接地抵抗測定(クランプ式測定法)、測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認(低抵抗測定)
接地抵抗計セット HIOKI(日置電機)接地抵抗計セットHIOKI(日置電機)
449,800税込494,780
1個ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
FT6041本体、付属品およびクランプセンサーのセット品4電極法に対応。多彩な測定機能接地極を切り離さずに測定できるMEC機能防塵防水IP67, 動作温度-25℃~65℃, ドロッププルーフ接地網モジュールで補助接地棒を挿す必要なし作業時間を短縮。測定時間6秒、測定コードの設置、巻き取りも楽々狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー(オプション)ワイヤレス化に対応。スマホやタブレットに測定値を転送 (オプションのZ3210装着時)現場に強い、仕事が速い6つの測定機能用途に合わせて最適な測定法を選べる 多彩な測定機能4電極法(ウェンナーの4電極法):接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定に3電極法:接地抵抗の精密な測定にMEC機能:接地極を切り離さずに接地抵抗を測定4端子測定による3電極法:数Ω以下の接地抵抗測定にクランプ式測定法(2クランプ):多重接地の接地抵抗測定に低抵抗測定:測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認に接地極を切り離さずに測定できるMEC機能3電極法にクランプセンサによる電流測定を追加します。測定したい接地極に流れる電流のみを測定するので、他の接地の影響を受けません。大幅な作業工数の削減ができます。※MECはMeasuring Earth using a Clampの略です。4電極法による測定で、接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定建築物建設前の接地設計のために大地抵抗率を測定します。大地抵抗率は土壌の性質によって変化します。大地抵抗率を把握し適正な接地ポイントや接地極の形状、寸法などを設計します。また、構造体接地の評価のための大地抵抗率にも利用できます。「電気設備の技術基準の解釈」第 18 条第 1 項、または「高圧受電設備規程(JEAC8001)」を参照してください。過酷な現場で使えるタフ設計土、砂、雨に強い 防塵防水等級IP65, IP67(EN60529)粉塵が筐体内に入らない設計なので、泥や埃を気にせず現場で使えます。汚れても水で洗うことができます。動作温度範囲-25℃~65℃炎天下でも寒冷地でも使え、長時間の外作業でも誤作動がありません。接地抵抗測定や保守点検に。プロテクター装着でドロッププルーフ1m1mの高さからコンクリート上へ落下しても耐える耐衝撃性能があります。ノイズに強い。地電圧30.0Vrmsノイズ環境下でも安定した測定ができます。作業時間を短縮。作業者の負担を軽減測定スピードが速い!からまない、ねじれないコード巻き取り測定値が表示されるまでわずか6秒(3電極法)のスピーディーな測定と楽々コード巻き取り器で、作業時間を短縮します。許容抵抗は最大100kΩ補助接地棒の挿し込みは一回でOK高い許容抵抗で、乾燥土壌で補助接地棒を何度も挿し直していた不便を解消します。作業時間を短縮します。コンクリート上でも測定できる新設計の接地網モジュールL9846コード巻き取り器と一体化できる接地網モジュール。水をかけて濡らすことで、補助接地極を挿し込まなくても接地抵抗を測定できます。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー奥まった箇所にある接地極や、太いバスバーの接地極。それらの箇所を挟むことができるクランプセンサーCT9848を使用可能。薄くて広い口径のジョーで、スムーズに接地極を挟めます。ワイヤレス化に対応 スマートフォンやタブレットにデータを転送できる測定器本体にワイヤレスアダプタZ3210(オプション)を装着すると、Bluetooth®;通信ができるようになります。Excel®;で作成した帳票に測定値を直接入力できます。また、GENNECT Cross(無償アプリ)へデータを転送し、レポート作成が簡単にできます。GENNECT Crossでは、測定結果の確認、管理、レポート作成ができます。測定現場で撮影した写真や地図および図面と連携することで、現場でスムーズにデータの管理ができます。
用途接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定(4電極法)、接地抵抗の精密な測定(3電極法)、多接地極の切断なしで接地抵抗測定(MEC機能)、多重接地の接地抵抗測定(クランプ式測定法)、測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認(低抵抗測定)
DA17W エブリイワゴン ファイバーLEDテール クリアー クリスタルアイDA17W エブリイワゴン ファイバーLEDテール クリアークリスタルアイ
46,980税込51,678
1セット
5日以内出荷
スズキ DA17W エブリイ ファイバーLEDテール 立体的な2連レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。 夜間も抜群の明るさでアピール度抜群です。 流れるシーケンシャルウインカーを採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。 視認性に優れ、安全面にも考慮したテールランプです。 ■左右新品セット ■高輝度シーケンシャル ウインカーLED ■ハイフラ防止抵抗付属 ■カプラーオン取り付けOK ■取り付け説明書 保証書付属(水漏れ/LED切れ 180日) 【カラー】 レッドタイプ 【適合車種】 ・スズキ DA17W エブリイワゴン ・ニッサン NV100クリッパーリオ ・マツダ DG17W スクラムワゴン
クリアーグリーン購入法適合
DA17W エブリイワゴン ファイバーLEDテール レッドクリアー クリスタルアイDA17W エブリイワゴン ファイバーLEDテール レッドクリアークリスタルアイ
46,980税込51,678
1セット
5日以内出荷
スズキ DA17W エブリイ ファイバーLEDテール 立体的な2連レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。 夜間も抜群の明るさでアピール度抜群です。 流れるシーケンシャルウインカーを採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。 視認性に優れ、安全面にも考慮したテールランプです。 ■左右新品セット ■高輝度シーケンシャル ウインカーLED ■ハイフラ防止抵抗付属 ■カプラーオン取り付けOK ■取り付け説明書 保証書付属(水漏れ/LED切れ 180日) 【カラー】 レッドタイプ 【適合車種】 ・スズキ DA17W エブリイワゴン ・ニッサン NV100クリッパーリオ ・マツダ DG17W スクラムワゴン
レッドクリアーグリーン購入法適合
JB64 ジムニー/JB74 シエラ バルカンファイバーLEDテール レッドクリアー クリスタルアイJB64 ジムニー/JB74 シエラ バルカンファイバーLEDテール レッドクリアークリスタルアイ
44,980税込49,478
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイ JB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ バルカンファイバーLEDテール 流れるシーケンシャルウインカータイプ 4連丸形バルカンと直線ファイバーが融合した、JB64ジムニー/ジムニーシエラのワイルド感をより際立たせる最新型のテールランプが登場。 ポジションランプ時は上部のファイバーとバルカン内のリングファイバーが点灯し、鋭く迫力のあるリアビューを構築します。 流れるシーケンシャルウインカー、LEDバックランプのフルLED仕様で、機能性・ルックスともにステータスを感じられる唯一無二のテールランプです。 ■新品セット ■高輝度シーケンシャル ウインカーLED ■ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属 ■カプラーオン取り付けOK ■取り付け説明書 保証書付属 ■保安基準適合Eマーク付き ■安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 JB64/JB64W ジムニー JB74/JB74W ジムニーシエラ オールモデル ※商品の設計上、純正バンパーのテールハウス内とテールランプが干渉する箇所があり、 ニッパーやカッターで若干のカットが必要です。(簡単な小加工となり純正に戻す際も影響はありません。)
レッドクリアーグリーン購入法適合
JB64 ジムニー/JB74 シエラ バルカンファイバーLEDテール スモーク クリスタルアイJB64 ジムニー/JB74 シエラ バルカンファイバーLEDテール スモーククリスタルアイ
44,980税込49,478
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイ JB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ バルカンファイバーLEDテール 流れるシーケンシャルウインカータイプ 4連丸形バルカンと直線ファイバーが融合した、JB64ジムニー/ジムニーシエラのワイルド感をより際立たせる最新型のテールランプが登場。 ポジションランプ時は上部のファイバーとバルカン内のリングファイバーが点灯し、鋭く迫力のあるリアビューを構築します。 流れるシーケンシャルウインカー、LEDバックランプのフルLED仕様で、機能性・ルックスともにステータスを感じられる唯一無二のテールランプです。 ■新品セット ■高輝度シーケンシャル ウインカーLED ■ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属 ■カプラーオン取り付けOK ■取り付け説明書 保証書付属 ■保安基準適合Eマーク付き ■安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 JB64/JB64W ジムニー JB74/JB74W ジムニーシエラ オールモデル ※商品の設計上、純正バンパーのテールハウス内とテールランプが干渉する箇所があり、 ニッパーやカッターで若干のカットが必要です。(簡単な小加工となり純正に戻す際も影響はありません。)
スモークグリーン購入法適合
50系 RAV4 ファイバーLEDテール スモーク クリスタルアイ50系 RAV4 ファイバーLEDテール スモーククリスタルアイ
76,980税込84,678
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイ 50系RAV4 ファイバーLEDテール ランプ中央に配置された立体的な3D角ファイバーが高級車を彷彿させます。 内側から外側に向けてウインカーがスムーズに明るく流れるシーケンシャルウインカー仕様 レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。 ■新品左右4ピースセット ■シーケンシャルLEDウインカー ■LEDリアフォグ内蔵(※1) ■ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属 ■カプラーオン取り付けOK ■取り付け説明書 保証書付属 ■安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 トヨタ50系RAV4 オールモデル (標準車/ハイブリット/PHV/寒冷地仕様など全グレード、オールモデル対象) ※1 リアフォグ機能が必要無い方は、そのまま装着可能です。 リアフォグ付き車は、両側リアフォグ点灯になります。 リアフォグ無し車の方で、任意でリアフォグを点灯させたい場合 1.フォグランプがハロゲン仕様の場合 純正のリレーキット+純正ディーマースイッチが必要 2.純正オプションの2色切替えLEDフォグが付いている場合 純正ディーマースイッチのみ必要
スモークグリーン購入法適合
JB64W ジムニー/JB74W シエラ  Gタイプ LEDテール ブラック クリスタルアイJB64W ジムニー/JB74W シエラ Gタイプ LEDテール ブラッククリスタルアイ
44,980税込49,478
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイ JB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ GタイプLEDテール 流れるシーケンシャルウインカータイプ 立体的なレンズ面とレンズ下部をスモークにすることでメルセデス新型Gクラスのテールを再現した、本物志向のLEDテールです。 (レッドスモークタイプの下部以外は、スモークが掛かっておりません。鮮やかなレッドクリアーになります。) スムーズかつダイナミックに流れるシーケンシャルウインカー採用でまさに高級車のような華やかさを与えます。 ■新品セット ■高輝度シーケンシャル ウインカーLED ■ハイフラ防止抵抗付属 ■カプラーオン取り付けOK ■保安基準適合Eマーク取得済み ■取り付け説明書 保証書付属 ■安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き 【カラー】 ブラックタイプ 【適合車種】 JB64/JB64W ジムニー JB74/JB74W ジムニーシエラ オールモデル
ブラックグリーン購入法適合
【オートジュエリー】 メルセデスベンツGクラス07-17y ゲレンデ LEDテール 現行ルック W463 AMG G65/AMG G63/G55/G500/G350/G320/500GE/300GE/230GE スモーク オートジュエリー【オートジュエリー】 メルセデスベンツGクラス07-17y ゲレンデ LEDテール 現行ルック W463 AMG G65/AMG G63/G55/G500/G350/G320/500GE/300GE/230GE スモークオートジュエリー
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
オートジュエリー Autojewelryメルセデスベンツ G-クラス 07~17y ファイバーLEDテール現行ルックデザインでドレスアップ効果抜群!レンズの立体感やブロック状の点灯感だけでなく、明るく輝くダイヤモンドレンズカット、なめらかに流れるシーケンシャルウインカーなど細部にまでこだわったテールランプです。新品左右セットシーケンシャルウインカー保安基準適合 Eマーク取得製品1年保証(水漏れ・LED切れ)ハイフラ抵抗・警告灯キャンセラー付属反射板付属取付説明書付き【カラー】レッドクリアー、スモークの2色【適合車種】メルセデスベンツ Gクラス W463 ゲレンデ 2007~2017年式 オールモデルAMG G65、AMG G63、G55、G500、G350、G320、500GE、300GE、230GE【注意事項】保証内容はメーカー規約に基づきます。ウインカーは、シーケンシャルウインカー仕様のみになります。レンズ表面に製造時の注入線が入っておりますが製品の不具合ではございません。
スモークグリーン購入法適合
50系 RAV4 ファイバーLEDテール クリアー クリスタルアイ50系 RAV4 ファイバーLEDテール クリアークリスタルアイ
76,980税込84,678
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイ50系RAV4 ファイバーLEDテールランプ中央に配置された立体的な3D角ファイバーが高級車を彷彿させます。内側から外側に向けてウインカーがスムーズに明るく流れるシーケンシャルウインカー仕様レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。新品左右4ピースセットシーケンシャルLEDウインカーLEDリアフォグ内蔵(1)ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属カプラーオン取り付けOK取り付け説明書 保証書付属安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き【カラー】ブラック、スモーク、クリアーの3色【適合車種】トヨタ50系RAV4 オールモデル(標準車/ハイブリット/PHV/寒冷地仕様など全グレード、オールモデル対象)1 リアフォグ機能が必要無い方は、そのまま装着可能です。リアフォグ付き車は、両側リアフォグ点灯になります。リアフォグ無し車の方で、任意でリアフォグを点灯させたい場合1フォグランプがハロゲン仕様の場合純正のリレーキット+純正ディーマースイッチが必要2純正オプションの2色切替えLEDフォグが付いている場合純正ディーマースイッチのみ必要
クリアーグリーン購入法適合
JB64W ジムニー/JB74W シエラ  Gタイプ LEDテール スモーク クリスタルアイJB64W ジムニー/JB74W シエラ Gタイプ LEDテール スモーククリスタルアイ
44,980税込49,478
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイJB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ GタイプLEDテール流れるシーケンシャルウインカータイプ立体的なレンズ面とレンズ下部をスモークにすることでメルセデス新型Gクラスのテールを再現した、本物志向のLEDテールです。(レッドスモークタイプの下部以外は、スモークが掛かっておりません。鮮やかなレッドクリアーになります。)スムーズかつダイナミックに流れるシーケンシャルウインカー採用でまさに高級車のような華やかさを与えます。新品セット高輝度シーケンシャル ウインカーLEDハイフラ防止抵抗付属カプラーオン取り付けOK保安基準適合Eマーク取得済み取り付け説明書 保証書付属安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き【カラー】レッドスモーク、ブラック、スモークの3色【適合車種】JB64/JB64W ジムニーJB74/JB74W ジムニーシエラオールモデル
スモークグリーン購入法適合
JB64 ジムニー/JB74 シエラ バルカンファイバーLEDテール クリアー クリスタルアイJB64 ジムニー/JB74 シエラ バルカンファイバーLEDテール クリアークリスタルアイ
44,980税込49,478
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイJB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ バルカンファイバーLEDテール流れるシーケンシャルウインカータイプ4連丸形バルカンと直線ファイバーが融合した、JB64ジムニー/ジムニーシエラのワイルド感をより際立たせる最新型のテールランプが登場。ポジションランプ時は上部のファイバーとバルカン内のリングファイバーが点灯し鋭く迫力のあるリアビューを構築します。流れるシーケンシャルウインカー、LEDバックランプのフルLED仕様で、機能性・ルックスともにステータスを感じられる唯一無二のテールランプです。新品セット高輝度シーケンシャル ウインカーLEDABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属カプラーオン取り付けOK取り付け説明書 保証書付属保安基準適合Eマーク付き安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。【カラー】クリアー、スモーク、ブラック、レッドクリアーの4色【適合車種】JB64/JB64W ジムニー JB74/JB74W ジムニーシエラオールモデル商品の設計上、純正バンパーのテールハウス内とテールランプが干渉する箇所があり、ニッパーやカッターで若干のカットが必要です。(簡単な小加工となり純正に戻す際も影響はありません。)
クリアーグリーン購入法適合
50系 RAV4ファイバーLEDテール プレミアム仕様 ダークレッドタイプ クリスタルアイ50系 RAV4ファイバーLEDテール プレミアム仕様 ダークレッドタイプクリスタルアイ
79,980税込87,978
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイ50系RAV4 ファイバーLEDテールLEDサイドマーカーが内蔵されたプレミアムバージョンが登場ランプ中央に配置された立体的な3D角ファイバーがランボルギー二 ウルスを彷彿させます。内側から外側に向けてウインカーがスムーズに明るく流れるシーケンシャルウインカー仕様プレミアムバージョン限定カラーのダークレッドはハウジングをブラックにし、レンズをレッドにする事でレッドが濃く見え、デザインにメリハリがつきました。非点灯時でもファイバーが存在感を強調します。新品左右4ピースセットLEDサイドマーカー内蔵シーケンシャルLEDウインカーLEDリアフォグ内蔵(1)ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属カプラーオン取り付けOK取り付け説明書 保証書付属安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。【適合車種】トヨタ50系RAV4 オールモデル(標準車/ハイブリット/PHV/寒冷地仕様など全グレード、オールモデル対象)1 リアフォグ機能が必要無い方は、そのまま装着可能です。リアフォグ付き車は、両側リアフォグ点灯になります。リアフォグ無し車の方で、任意でリアフォグを点灯させたい場合1フォグランプがハロゲン仕様の場合純正のリレーキット+純正ディーマースイッチが必要2純正オプションの2色切替えLEDフォグが付いている場合純正ディーマースイッチのみ必要
グリーン購入法適合
白金温度計 プラチナサーモ 本体 中国語版校正証明書付 熱研白金温度計 プラチナサーモ 本体 中国語版校正証明書付熱研
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400アズワン品番2-615-01-57校正証明書一般校正(中国語)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら