「水晶振動器」の検索結果
仕様標準周波数:16MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
長さ(mm)6.2
幅(mm)6.2
寸法(mm)2.1×6.2
高さ(mm)2.1
周波数(kHz)32.768
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ円筒形容器, ラジアル
実装タイプスルーホール
負荷キャパシタンス(pF)12.5
周波数許容性(ppm)±20
最小動作温度(℃)-10
1袋(1000個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 12.5pF。パッケージタイプ = 円筒形容器, ラジアル。長さ = 8.3mm。幅 = 8.3mm。高さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 8.3mm。周波数許容性 = ±20ppm。動作温度 Min = -10℃。AB38Tシリーズ. AbraconのAB38Tシリーズは商用グレードの低周波数円筒形時計用クリスタルで、共振周波数は32.768 kHzです。. 用途. リアルタイムクロック 通信又はA / V機器のクロックソース 測定器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥719
税込¥791
5日以内出荷
標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 12.5pF。パッケージタイプ = 円筒形容器, ラジアル。長さ = 6.2mm。幅 = 6.2mm。高さ = 2.1mm。寸法 = 2.1 x 6.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。動作温度 Min = -10℃。AB26Tシリーズ. AbraconのAB26Tシリーズ時計用クリスタルは円筒形パッケージ入りです。周波数は標準的な32.768 kHz. 用途. リアルタイムクロック. 通信又はA / V機器のクロックソース. 測定器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 12.5pF。パッケージタイプ = 円筒形容器, ラジアル。長さ = 6.7mm。幅 = 1.5mm。高さ = 1.48mm。寸法 = 6.7 x 1.5mm。周波数許容性 = ±20ppm。動作温度 Min = -40℃。AB26TRQシリーズ. AbraconのAB26TRQシリーズ低周波数、リフロー対応、音叉形クリスタルは、共振周波数が32.768 kHz、耐衝撃 / 耐振動性に優れており、リフロー対応です。. 用途. リアルタイムクロック Bluetooth / ワイヤレス用途 測定器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
長さ(mm)8.3
幅(mm)8.3
寸法(mm)3.2×8.3
高さ(mm)3.2
周波数(kHz)32.768
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ円筒形容器, ラジアル
実装タイプスルーホール
負荷キャパシタンス(pF)12.5
周波数許容性(ppm)±20
最小動作温度(℃)-10
1袋(25個)
¥719
税込¥791
5日以内出荷
MMD MTH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 24 MHz を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 3 ステート機能 / スタンバイオプション 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50ppm
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS
アズワン品番65-6977-49
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
MMD MIH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 6 MHz を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50ppm 動作温度 :0 ℃ ~ 70 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:6MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS
アズワン品番65-7110-22
1セット(5個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
MMD MTH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 50 MHz を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 3 ステート機能 / スタンバイオプション 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50ppm
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS
アズワン品番65-6975-68
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
MMD MTH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 3 ステート機能 / スタンバイオプション 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50pp
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS
アズワン品番65-6977-90
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Ecliptek EA5070 シリーズ水晶振動子は、基本動作モードと公称周波数 8 MHz を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます取り付けタイプ:表面実装 高さ: 1.3 mm 周波数安定性: ± 100ppm 動作温度範囲: -40 → 85℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●ピン数:4●寸法:5.0 x 7.0 x 1.3mm●周波数許容性:50ppm
アズワン品番65-6978-92
1セット(1000個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
オシレータタイプ = MEMS。最大出力周波数 = 50MHz。周波数偏差 = ±50ppm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.85mm。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.85mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。超小型Pure Silicon(TM)クロックオシレータ Disceraのジッターを低減する第2世代MEMSテクノロジー 低電力消費: <10 mA 卓越した安定性: +/- 10 ppm @ -40 → +105 ℃ コンパクトなQFNプラスチックパッケージ VTRカメラ用CCDクロック PC接続機器 薄型機器 コンピュータ及び周辺機器 低コスト水晶発振器の交換 携帯型電子機器(MP3プレーヤー、ゲーム機) テレビ、DVRなどのコンシューマ電子機器 産業機器の振動、衝撃に弱く、湿度が高い環境 要求の厳しい軍用及び車載電子機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
オシレータタイプ = MEMS。最大出力周波数 = 24MHz。周波数偏差 = ±50ppm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.85mm。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.85mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。超小型Pure Silicon(TM)クロックオシレータ Disceraのジッターを低減する第2世代MEMSテクノロジー 低電力消費: <10 mA 卓越した安定性: +/- 10 ppm @ -40 → +105 ℃ コンパクトなQFNプラスチックパッケージ VTRカメラ用CCDクロック PC接続機器 薄型機器 コンピュータ及び周辺機器 低コスト水晶発振器の交換 携帯型電子機器(MP3プレーヤー、ゲーム機) テレビ、DVRなどのコンシューマ電子機器 産業機器の振動、衝撃に弱く、湿度が高い環境 要求の厳しい軍用及び車載電子機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
仕様CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)7.2
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.2×5.2×1.4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70
出力レベルHCMOS, TTL
出力周波数8MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)7.2
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.2×5.2×1.4
高さ(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。
出力レベルHCMOS
出力周波数20MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)7.2
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.2×5.2×1.4
高さ(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。
出力レベルHCMOS
出力周波数10MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)7.2
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.2×5.2×1.4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。
出力レベルHCMOS
出力周波数50MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)7.2
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.2×5.2×1.4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。
出力レベルHCMOS
出力周波数8MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)7.2
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.2×5.2×1.4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。
出力レベルHCMOS
出力周波数25MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)7.2
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.2×5.2×1.4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。
出力レベルHCMOS
出力周波数16MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷