「水枕 ゴム」の検索結果
水まくらの中で氷がゴツゴツしない適度な厚みのある「安定感」です。
氷を安定させるためにゴム柱が内側についています。
材質本体:天然ゴム、締め具:スチールクロームメッキ
寸法(cm)18.5×36×3
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
シリコン製ですので、ラテックスアレルギーの方にも安心です。
耐劣化性に優れているので長くご使用いただけます。
材質(本体)シリコンゴム、(締金具)スチール
寸法(mm)470×215
容量(L)約2
付属品水受けバット(ステンレス製)
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×300×590
収納数10個
アズワン品番8-9989-01
1個
¥20,400
税込¥22,440
翌々日出荷
ソフトな肌触りが心地良い氷のうです。
発熱時の喉の冷却に便利です。
表面はサラッとしていて、お肌になじみます。
天然ラテックス使用。
寸法(mm)50×420
色乳白色
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
内側中央部にゴムの帯を取り付け、水や氷の動きを少なくし安定性を高めています。
材質天然ゴム
外寸(mm)215×475×H12
EBM品番182610
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
発熱時の頭の冷却に便利です。
表面はサラッとしていて、お肌になじみます。
天然ラテックス使用。
寸法(mm)130×230
色乳白色
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
冷凍庫(-20℃)に入れても凍らない特殊ジェルを使用。
凍らないからやわらかいピッタリフィットでしっかり冷却。
歯痛や打撲・ねんざ等にも最適。
寸法(mm)350×210×30
1個(1kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
冷たさが持続する表面ヒダ加工。
頭部を安定させるくぼみ構造。
氷を安定させるためにゴム柱が内側についています。
材質本体:天然ゴム、締め具:ポリカーボネート
寸法(cm)35×15.3×2.9
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
表面に特殊加工されたスリット(溝)が、肌ざわりをソフトに保ち、ベタつかず快適にご使用頂けます。水枕の内部に壁を設け、中央部をほどよくへこませてありますのでグラグラせず頭をしっかり支えます。枕として最適な厚みがあり、下に枕は不必要です。
用途【使用方法等】。適量の氷と水(水枕2/3程度)を入れ、水枕内部の空気を押し出します。”締め金具の取り付け方”を参考に本体に取り付けてください。氷水を入れると水枕表面に結露による水滴ができる場合があります。タオル等を巻いてのご使用をオススメします。※締め金具の取り付け方。締め金具はあらかじめ数回開閉することでなじませてください。締め金具は必ず、注水口を上に向けて取り付けてください。1.締め金具を広げ、水枕をその間に入れてください。この時、締め金具は水枕注水部の中央にくるように、水枕の口部分と平行に取り付けてください。2.水枕を締め金具で挟み、レバーをセットし、固定してください。この時、水枕にシワが入らない様に注意してください。3.ご使用前に、締め金具がきちんとセットされ水漏れしていないか確認してください。注意!。締め金具のセット及び取り外しの際は指を挟まないように注意してください。
成分天然ゴム
質量(g)455
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ポリウレタン素材のハイテク氷のう。
すぐ冷えて、軽く、ソフトな肌触りです。
容量(mL)600
材質(本体)ポリウレタン・塩化ビニール、(キャップ)ポリエチレン
松吉医科器械コード23-7460-00
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
湿気(結露)が表面にでないので、着衣の上からでも使用できます。
材質(本体)ポリエチレン<裏面ゴム>、(キャップ)ポリ塩化ビニール
水と氷ですぐ冷却できます。
用途熱中症予防対策に
材質/仕上キャップ:ポリススチレン、シリコンパッキン、注水口:ポリスチレン/アルミ、生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)
使いやすさを追求したアイスバッグ。
キャップはシリコーンゴムパッキン付きで水もれしにくい。
材質シリコーンゴム
用途パッキンなどに
材質アメゴム
長さ(m)2
仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)4
外径(Φmm)5.8
アズワン品番64-5073-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
片面はジャバラ状の低温やけどを防止するパターン付 。
材質天然ゴム
容量(L)2