シリコン製ですので、ラテックスアレルギーの方にも安心です。
耐劣化性に優れているので長くご使用いただけます。
材質(本体)シリコンゴム、(締金具)スチール
寸法(mm)470×215
容量(L)約2
ポケットにも入れやすいコンパクトサイズ。お子様でも使いやすい。
セット内容シリコーン氷のう、冷たさキープホルダー、製氷スタンド
本体寸法(mm)49×49×145
本体質量(kg)0.16
取扱説明書(2.03MB)
ポリウレタン素材のハイテク氷のう。
すぐ冷えて、軽く、ソフトな肌触りです。
容量(mL)600
材質(本体)ポリウレタン・塩化ビニール、(キャップ)ポリエチレン
松吉医科器械コード23-7460-00
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
質量(kg)8.5
排気量(mL)32.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240
使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1
騒音値(dB)97
燃料タンク容量(L)0.8
エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン
回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000
始動方式ダンパー付リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500
点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)
オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)
取付軸径(Φmm)【ドリル】200
長時間冷たさをキープするからアウトドアやスポーツシーンに。
用途お買い物の保冷剤代わりに。
セット内容シリコーン氷のう、冷たさキープホルダー
本体寸法(mm)76×76×159
本体質量(kg)0.29
取扱説明書(2.35MB)
業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
材質POM樹脂
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
水と氷ですぐ冷却できます。
用途熱中症予防対策に
材質/仕上キャップ:ポリススチレン、シリコンパッキン、注水口:ポリスチレン/アルミ、生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)
1本
¥749
税込¥824
9日以内出荷
湿気(結露)が表面にでないので、着衣の上からでも使用できます。
材質(本体)ポリエチレン<裏面ゴム>、(キャップ)ポリ塩化ビニール
暑くて寝苦しい夜の安眠枕、急な発熱時の冷却、打撲・捻挫などの冷却に適しています。
高い冷却効果と持続性を発揮致します。
冷凍させても硬くならずやわらかでしっかりした寝心地です。
質量(g)1008
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×330×30
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
使いやすさを追求したアイスバッグ。
キャップはシリコーンゴムパッキン付きで水もれしにくい。
材質シリコーンゴム
発熱時の頭の冷却に便利です。
表面はサラッとしていて、お肌になじみます。
天然ラテックス使用。
寸法(mm)130×230
色乳白色
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
暑さ対策やスポーツ後のアイシングに!氷が入れやすい大口タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×78×230
冷凍庫(-20℃)に入れても凍らない特殊ジェルを使用。
凍らないからやわらかいピッタリフィットでしっかり冷却。
歯痛や打撲・ねんざ等にも最適。
寸法(mm)350×210×30
1個(1kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
冷やしたい時すぐ冷やせる広口氷まくらです。キャップを開けて水・氷を入れるだけで簡単に素早く氷まくらができます。耐久性にすぐれた二重構造で持ち運びにも便利。広口タイプなので大きめの氷も楽々入ります。
ソフトな肌触りが心地良い氷のうです。
発熱時の喉の冷却に便利です。
表面はサラッとしていて、お肌になじみます。
天然ラテックス使用。
寸法(mm)50×420
色乳白色
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
関連キーワード