枕木から型どりした立面とアンティークレンガ調のパンを組み合わせた、ナチュラルな立水栓ユニット。
材質塗装仕上コンクリート製
イタリア製アンティーク仕上げのシンプルな真鍮製の水栓です。
先端が丸い十字の取っ手は握りやすいです。
デザイン・仕上げ(色)共にちょっとレトロ感ある水栓は、さりげないアクセントになりそう。
こちらは単水栓になります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
色アンティークブラス
仕上真鍮アンティーク仕上げ
寸法(高さH×奥行D)(mm)285×240
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
用途一般地・寒冷地共用
呼び径(mm)13
規格JIS規格
呼び13
ハンドル形状十字ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
入数40/箱
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドル
JIS規格日本工業規格品
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
色クリアブラス
サイズロング
タイプ上部:104-010
アズワン品番64-6488-62
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
見た目もかわいいクロスハンドル。
湯・水の配管の間隔が120~220mmの間で取り付け可能
用途キッチン用
ねじサイズPJ1/2
使用地区一般地・寒冷地共用
材質青銅
タイプ固定コマ仕様、泡沫吐水
商品タイプ壁付タイプ
イタリア製アンティーク仕上げのシンプルな真鍮製の水栓です。
デザイン・仕上げ(色)共にちょっとレトロ感ある水栓は、お庭などのさりげないアクセントになりそう。
ワンタッチニップルを取り付けることができます。
(ワンタッチニップルをお使いいただくことで簡単にホースを取り付けることができます。)
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品G1/2変換アダプター
材質真鍮
色アンティークブラス
仕上真鍮アンティーク仕上げ
寸法(高さH×奥行D)(mm)130×133
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様泡沫吐水、固定コマ仕様
厚さ(mm)5~35
色アンティークゴールド
取付穴径(Φmm)22~28
取付穴径(mm)22~28
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体
色アンティークゴールド
取付穴径(Φmm)22~27
取付穴径(mm)22~27
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様(上部部品)0171R
厚さ(mm)5~30
色アンティークゴールド
取付穴径(Φmm)22~27
取付穴径(mm)22~27
ハンドルは銅合金の抗菌効果があります。ハンドルは時間の経過と共に表面の色調が変化します。
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
色アンティークゴールド
取付穴径(Φmm)22~28
取付穴径(mm)22~28
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
カラー止水栓。
用途水栓本体
仕様固定コマ仕様
長さ(mm)(給水管)420
色アンティークゴールド
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
単水栓。
用途水栓本体
仕様泡沫吐水、(上部部品)104-015
厚さ(mm)5~35
色アンティークゴールド
呼び径(Φmm)13
取付穴径(mm)22~28
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
単水栓。
用途水栓本体
仕様泡沫吐水、(上部部品)104-015
色アンティークゴールド
呼び径(mm)13
呼び径(Φmm)13
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
カラー止水栓。
用途水栓本体
仕様固定コマ仕様
長さ(mm)(給水管)75
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様泡沫吐水、固定コマ仕様
色アンティークゴールド
関連資料(0.03MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
吐水は全開での仕様となります。ハンドルを途中で止めるとハンドルが自重で下がります
厚さ(mm)5~35
水栓台座外径48ミリ未満用
用途水栓取付部品
材質黄銅、NBR、鋼
色アンティークゴールド
外径×高さH(Φmm×mm)48×5
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
イタリア製卓上用単水栓金具。真鍮製です。
蛇口部分が羊のオーナメントになっており、中世ヨーロッパを彷彿とさせます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
色アンティークブラス
仕上真鍮アンティーク仕上げ
寸法(高さH×奥行D)(mm)175×230
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
お好きな場所に自由に設置することができる移動式水栓柱です。
上部はおしゃれなテラコッタ風植木鉢として使用できます。
ホースで給水するので配管工事が不要です。
ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様
付属品給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個
材質陶器、青銅
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5156-60
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
使用地区一般地・寒冷地共用
材質青銅
タイプ固定コマ仕様、泡沫吐水
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R
色アンティークゴールド
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
仕様電池専用
色アンティークゴールド
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~10
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズ、hana。コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します
仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ:M18×1.0
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~27
取付穴径(mm)22~27
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~30
1個
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
空に飛び立つように大きく伸びるパイプ、soraniシリーズ。空にかかる虹のように豊かなカラーバリエーションあなたの"欲しかった"はここにあります
厚さ(mm)5~35
吐水は全開での仕様となります。ハンドルを途中で止めるとハンドルが自重で下がります
厚さ(mm)5~35
固定スパウト
厚さ(mm)5~30
取付穴径(Φmm)22~28
ハンドル形状レバーハンドル
関連キーワード
1
2
3
次へ