276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。 適合蛇口外径(Φmm)14~20 材質ABS 全長(mm)約42 質量(g)約32 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
259 税込285
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG1/2 トラスコ品番381-4157 材質真鍮 高さ(mm)35 質量(g)51 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状ネジ付
1個
859 税込945
当日出荷

メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ネジ付蛇口につなぎます。
用途散水アタッチメント。 材質黄銅 ねじサイズメス3/4ネジ 蛇口取付形状ネジ付
1個
559 税込615
当日出荷

コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。 カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途散水栓につなぐ。 適合蛇口外径(Φmm)21~25 トラスコ品番361-1591 材質ABS樹脂 幅(mm)35 高さ(mm)40 質量(g)15 奥行(mm)35 適合コネクタG079・G079SH・G096・G0124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G3/4 蛇口取付形状ネジ付
1個
549 税込604
当日出荷

散水散水作業をより快適に行えます。ネジ付蛇口につなぎます。ネジ蛇口とコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。 材質ABS ねじ径3/4メス 蛇口取付形状ネジ付
1個
189 税込208
当日出荷

大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25 トラスコ品番337-6737 高さ(mm)58 質量(g)45 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷


ネジ式口の水栓関連商品をつかえるコネクター。適用サイズ:ネジサイズ26.5mm (G3/4)と互換性あり。高耐久性および回さないと外れないチャイルドセーフティ設計。
用途ホース先端取付アダプター、ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき 質量(kg)0.023 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×35 適合ねじ径(Φmm)26.5
1個
839 税込923
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS 全長(mm)約48 取付ねじG1/2・G3/4 使用流体水(常温) 蛇口取付形状ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷


蛇口プラグにワンタッチで取り付きます
適合ホース内径(Φmm)12 ~ 15 適合ホース外径(Φmm)16 ~ 20 高さ(mm)62 質量(g)33.5 トラスコ品番452-4004 材質ABS樹脂 接続方式ニップル-ホース 適合プラグTH-JP
1個
809 税込890
当日出荷

TOYOX(トヨックス)ゴムカセット
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS+POM 質量(g)約71 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
369 税込406
当日出荷

横水栓・立水栓に取り付け可能です。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)11×20(角蛇口) トラスコ品番337-6770 材質ポリアセタール(POM) 高さ(mm)53 質量(g)47 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
799 税込879
当日出荷

地下散水栓にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 トラスコ品番375-4022 材質ABS樹脂 高さ(mm)70 質量(g)18 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状地下水栓用
1個
549 税込604
当日出荷

【パーツ対応表あり】ネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
取付ねじG1/2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ31×40 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
499 税込549
3日以内出荷

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991 寸法(mm)85×189×40 質量(g)62 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)~21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
899 税込989
当日出荷

蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。 切替コックで通水・止水が可能です。 かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 トラスコ品番792-9269 材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g)346 接続方式ニップル-コネクタ(×3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561 材質ABS樹脂 高さ(mm)39 質量(g)10 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

分岐コネクター 蛇口用 シャワー付 モノタロウ 動画あり
蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。 ホース取付け部分は180度可動です。
用途蛇口の分岐用に。 材質ABS樹脂 質量(g)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×50 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7517 質量(g)47 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
639 税込703
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじW26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

蛇口プラグとホースコネクタのセット品です。
トラスコ品番452-3989 質量(g)68.5 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)16~20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

散水散水作業をより快適に行えます。ネジ付蛇口につなぎます。ネジ蛇口とコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。 材質ABS ねじ径1/2メス 蛇口取付形状ネジ付
1個
219 税込241
当日出荷

シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76×100 質量(g)190 材質ABS樹脂 ブルー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 付属品各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番381-3916 材質ポリアセタール(POM) 高さ(mm)33 質量(g)25 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
789 税込868
当日出荷

SSK-22 蛇口分岐コネクター セフティー3 動画あり
ホールをつないだまま、シャワーが使えます。 ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。 下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐 適合蛇口外径(Φmm)14~20 仕様横向ホース180度可動 質量(g)140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×50 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15 蛇口取付形状止めねじ型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。ホースの取り外しがワンタッチ。
用途散水栓にホースを繋ぐ際に。 材質樹脂 寸法(mm)90×50×50 質量(g)50 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
479 税込527
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7492 高さ(mm)39 質量(g)10 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
389 税込428
当日出荷

蛇口とホースを接続するコネクタを接続させるための蛇口ニップルです。
トラスコ品番609-3866 高さ(mm)130 適合品番R010TNB 適合コネクタタカギ製コネクタ 適合蛇口外径(Φmm)14~18 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7 蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
1個
699 税込769
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG3/4 トラスコ品番381-4165 材質真鍮 高さ(mm)35 質量(g)57 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷

アイリスオーヤマ蛇口口金
【パーツ対応表あり】丸蛇口に取付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×56 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

SSK-9 蛇口分岐コネクター セフティー3 動画あり
散水時アタッチメント付け替えいらずの蛇口アタッチメントです。蛇口コネクターが分岐している為、水まき・水やり・洗車等が同時にできます。つまみ部をひねるだけで流水・止水が楽々操作できます。
用途散水・水まき等の作業に便利な蛇口分岐コネクター。 材質本体部:ABS樹脂 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)20以内
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ネジ付蛇口につなぎます。
用途散水アタッチメント。 材質黄銅 ねじサイズメス1/2ネジ 蛇口取付形状ネジ付
1個
559 税込615
当日出荷

蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7491 高さ(mm)107 質量(g)42 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
899 税込989
当日出荷

本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。
質量(g)89 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×42×120
1個
599 税込659
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ホースをつないだまま蛇口の機能をアップできます。ホールをつないだまま、シャワーが使えます。ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐。 材質(本体)ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

散水システムとバスルームやキッチンなどの蛇口を繋ぐコネクター。バスルームやキッチンなどの屋内の蛇口にホースを接続。水栓器具を傷つけない特殊な構造で簡単に連結。M22(オス)およびM24(メス)の一般的なすべての蛇口に適合。GARDENA純正のシステムのアクセサリに接続可能
用途散水システムと蛇口を繋ぐコネクター。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ バスルーム 浴室 キッチン 台所 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付 材質プラスチック、スチール
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷