35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
929 税込1,022
当日出荷

P82A-15 ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
97 税込107
当日出荷

水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。 材質EPDM 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PP12A-2S-14 水栓固定コマパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個(3個)
209 税込230
欠品中

PP83A-1S-15 水栓節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個(3個)
439 税込483
当日出荷

PP82AT-2S-15 水栓吊コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個(3個)
419 税込461
当日出荷

ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(2個)
559 税込615
当日出荷


・抗菌ハンドル
用途一般地、寒冷地共用 付属品長尺断熱キャップ 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)190
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。 材質NBR 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様上部耐熱固定コマ(一般地・寒冷地共用)、フッ素ゴムパッキン 厚さ(mm)5~35 使用温度範囲(℃)1~95 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-6487-10
1個
7,688 税込8,457
当日出荷

水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。 材質NBR 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個(3個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1パック(3個)ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P83A-15 節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
通常よりも吐水量を抑えた節水タイプ。
呼び13 直径(Φmm)15 材質NBR 呼び径(mm)13 外径(Φmm)15 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個
119 税込131
当日出荷

P84-15 節水エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
適合呼び13用 材質EPDM 直径(Φmm)15 呼び径(mm)13 呼び13 外径(Φmm)15 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個
129 税込142
当日出荷

PP122-2S-14 水栓固定節水コマパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓固定節水コマパッキン
セット内容パッキン、ビス各3個入 材質EPDM 耐熱温度(℃)80 最高使用温度(℃)80
1個(3個)
249 税込274
当日出荷

ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR) 耐熱温度(℃)(参考)30~40 最高耐熱温度(℃)40
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

P82AT-2-15 吊コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷

JP84-10S-15 節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コマ
直径(Φmm)15 仕様呼び13水栓用 外径(Φmm)15 最高耐熱温度(℃)80
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット(2個)
399 税込439
欠品中

1個
129 税込142
当日出荷

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 仕様呼13用 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
259 税込285
欠品中

呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス 呼び径(mm)20 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
309 税込340
当日出荷

通常のコマに比べて節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 材質エチレンプロピレンゴム、ポリアセタノール、ステンレス 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
269 税込296
当日出荷

適合13用 材質EPDM、黄銅 タイプ寒冷地対応 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1袋(2個)
309 税込340
当日出荷

通常のコマに比べて約50%の節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する節水効果のあるゴムコマケレップです。 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1個
149 税込164
6日以内出荷

1袋(2個)
329 税込362
3日以内出荷

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。 仕様呼13用 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コマ・ケレップ。水栓金具呼13用
材質EPDM/黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80 入数(個)100
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)20 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1個
289 税込318
5日以内出荷