43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP12A-2S-14 水栓固定コマパッキン SANEI 動画あり
1個(3個)
209 税込230
当日出荷

水栓こまパッキンの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまパッキンなので、普通に使っていても節水効果があります。
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷

用途寒冷地用水栓のコマに使用している取替用パッキンとビスです。 材質EPDM、ステンレス タイプ寒冷地対応 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1袋(2個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP122-2S-14 水栓固定節水コマパッキン SANEI 動画あり
1個(3個)
249 税込274
当日出荷



水栓ケレップ SANEI 動画あり
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1セット
379 税込417
当日出荷

P82A-15 ケレップ SANEI 動画あり
1個
97 税込107
当日出荷



1個
89 税込98
当日出荷


水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


固定コマに使用する取替用パッキンとビスです。
材質EPDM、ステンレス 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 仕様呼13用 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
259 税込285
当日出荷

呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス 呼び径(mm)20 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
309 税込340
当日出荷

通常のコマに比べて節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 材質エチレンプロピレンゴム、ポリアセタノール、ステンレス 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
269 税込296
当日出荷

カクダイネコ水栓
固定コマ仕様。泡沫吐水。9074水栓パッキンで補修できます
材質青銅 三毛猫柄 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地
1個
20,880 税込22,968
4日以内出荷


これ一つあれば蛇口の修理は安心です。 レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。 レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。 レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。
用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。 材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅パッキン:エチレンプロピレンゴムシールテープ:ふっ素樹脂 アズワン品番64-5156-94
1セット
1,598 税込1,758
欠品中

セット内容特製スパナ、やっとこ、シールテープ1m、13(1/2)用水栓コマ(2個)、13(1/2)用根元パッキン(2個)、ジョイトパッキン(2個)
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷


呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。 補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。 材質黄銅 全長(mm)52 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 使用地区寒冷地用 商品タイプ右ねじ
1個
589 税込648
6日以内出荷

仕様上部耐熱固定コマ(一般地・寒冷地共用)、フッ素ゴムパッキン 厚さ(mm)5~35 使用温度範囲(℃)1~95 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-6487-10
1個
7,688 税込8,457
当日出荷

仕様寒冷地用 エスコ品番EA124MC-13 セット内容水道用ツリコマ、固定コマパッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個 呼称13用
1セット
440 税込484
翌日出荷

水栓補修、取り付け用簡易レンチです。
付属品水道用コマケレップ節水コマ水栓パッキン×3個、シールテープ×1m 材質 全長(mm)195 質量(g)220
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷



1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷


1個
4,298 税込4,728
当日出荷