146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~30
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~10
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神楽シリーズです。
用途水栓本体 仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016 取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)28×1.0
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

メンテナンスが簡単!。上部交換可能
用途水栓本体 仕様(上部部品)0171R(湯水共通) 取付穴径(Φmm)(スパウト)ハンドル31~32 適合壁厚(mm)10~20 関連資料(0.06MB)
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~30
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。カップリング付き(取付ネジG1/2)
アンティークゴールド
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体 仕様(上部部品)104-012 厚さ(mm)5~35 取付穴径(mm)25~30
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長く愛されるシンプルデザイン。
用途水栓本体 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)22~28 取付穴径(mm)22~28
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは銅合金の抗菌効果があります。ハンドルは時間の経過と共に表面の色調が変化します。
用途水栓本体 厚さ(mm)5~35 アンティークゴールド 取付穴径(Φmm)22~28 取付穴径(mm)22~28
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様角度調節機能付き泡沫 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ) 取付穴径(Φmm)33~35
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様(上部部品)0171R 厚さ(mm)5~30 アンティークゴールド 取付穴径(Φmm)22~27 取付穴径(mm)22~27
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体 アンティークゴールド 取付穴径(Φmm)22~27 取付穴径(mm)22~27
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様泡沫吐水、固定コマ仕様 厚さ(mm)5~35 アンティークゴールド 取付穴径(Φmm)22~28 取付穴径(mm)22~28
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮製水栓 外用 金色 モデナ
イタリア製のシンプルな真鍮製の水栓です。 屋外でお使いの場合は、真鍮磨き仕上げはすぐに変色をしていきます。レトロ感あるデザインと、真鍮独特の色調の変化をぜひお楽しみください。 ワンタッチニップルを取り付けることができます。 (ワンタッチニップルをお使いいただくことで簡単にホースを取り付けることができます。)
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品G1/2変換アダプター 材質真鍮 金色 仕上真鍮磨き仕上げ 寸法(高さH×奥行D)(mm)130×133
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様泡沫吐水、固定コマ仕様 アンティークゴールド 関連資料(0.03MB)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

水栓台座外径48ミリ未満用
用途水栓取付部品 材質黄銅、NBR、鋼 アンティークゴールド 外径×高さH(Φmm×mm)48×5
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

カラー止水栓。
用途水栓本体 仕様固定コマ仕様 長さ(mm)(給水管)420 アンティークゴールド
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

単水栓。
用途水栓本体 仕様泡沫吐水、(上部部品)104-015 厚さ(mm)5~35 アンティークゴールド 呼び径(Φmm)13 取付穴径(mm)22~28
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

単水栓。
用途水栓本体 仕様泡沫吐水、(上部部品)104-015 アンティークゴールド 呼び径(mm)13 呼び径(Φmm)13
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

カラー止水栓(ゴールド系)
仕様止水栓ワン(外径×高さmm):65×10 アンティークゴールド 呼び径13
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カクダイ立水栓
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R
アンティークゴールド
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
仕様電池専用 アンティークゴールド
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 水栓タイプ衛生水栓
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 タイプミドル 水栓タイプ衛生水栓
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ立水栓
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズ、hana。コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します
仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ:M18×1.0 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)22~27 取付穴径(mm)22~27
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ立水栓
空に飛び立つように大きく伸びるパイプ、soraniシリーズ。空にかかる虹のように豊かなカラーバリエーションあなたの"欲しかった"はここにあります
厚さ(mm)5~35
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カクダイ立水栓
吐水は全開での仕様となります。ハンドルを途中で止めるとハンドルが自重で下がります
厚さ(mm)5~35
1個
16,880 税込18,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ立水栓
固定スパウト
厚さ(mm)5~30 取付穴径(Φmm)22~28 ハンドル形状レバーハンドル
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暮らしに温かな潤いを。 シンプルながら、木目調やマット調のやわらかな表情でガーデンに温かく寄り添います。 上下を反転することで左仕様にも右仕様にも使うことができます。 木目調(シャインチーク、アニグレ、ウォールナット)は木目調シート仕上げとなります。カラーにより、木目模様が異なります。 マットカラー(マットブラウン、マットブラック)はカラーシート仕上げとなります。 ステンレス(ステンレスシルバー)はヘアライン仕上げとなります。
仕様左右仕様 付属品プレーンフォーセット フラワー(泡沫・ホース用アダプター付)2個 材質ステンレス 質量(kg)3.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×800(1100)×64 取扱説明書(2.3MB)
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ただ、そこにあるシンプルな美しさ。 シンプルな佇まいがどんな空間にも似合うウォータースタンド。 ライフスタイルに合わせてセット蛇口の数を選べるので、自分らしい暮らしのアイテムとして活躍します。 木目調(ウッドブラック、ウッドブラウン、ウッドべージュ)の側面、背面は、ガルバリウムに木目調の印刷をした温かみのあるテクスチャーです。また、正面のステンレス素材が空間を引き締め、高級感を漂わせます。
付属品プレーンフォーセット クロスⅡ(泡沫・ホース用アダプター付)、プレーンフォーセットホース用蛇口B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×700(1000)×74 取扱説明書(2.1MB)
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 タイプロング 水栓タイプ衛生水栓
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ立水栓
SWEEQ(スウィーク) 手のひらに納まりそうなキュートなサイズが自慢、 すっきりスリムなボディと豊富なカラーバリエーションであなたのイメージを実現します。
材質黄銅 ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~25 取付厚(mm)5~35 ハンドル形状レバーハンドル
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暮らしに温かな潤いを。 シンプルながら、木目調やマット調のやわらかな表情でガーデンに温かく寄り添います。 上下を反転することで左仕様にも右仕様にも使うことができます。 木目調(シャインチーク、アニグレ、ウォールナット)は木目調シート仕上げとなります。カラーにより、木目模様が異なります。 マットカラー(マットブラウン、マットブラック)はカラーシート仕上げとなります。 ステンレス(ステンレスシルバー)はヘアライン仕上げとなります。
仕様左右仕様 付属品プレーンフォーセット フラワー(泡沫・ホース用アダプター付)、止水プラグ 材質ステンレス 質量(kg)2.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×800(1100)×64 取扱説明書(2.3MB)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)