66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561 材質ABS樹脂 高さ(mm)39 質量(g)10 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷





大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25 トラスコ品番337-6737 高さ(mm)58 質量(g)45 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷

蛇口の先に取る付けるだけのお手軽節水。
仕様手にやさしくソフトな水量です。各種アダプター付。水道代の節約になります。 トラスコ品番818-7368 質量(g)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×30×107
1個
809 税込890
翌日出荷

万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。 取付ねじW26、山20 適合蛇口外径(Φmm)14~18 トラスコ品番375-4031 材質真鍮 高さ(mm)75 質量(g)68 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状万能水栓用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
609 税込670
翌々日出荷

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース引き出しシャワー 長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格JIS規格 省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
欠品中

地下散水栓にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 トラスコ品番375-4022 材質ABS樹脂 高さ(mm)70 質量(g)18 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状地下水栓用
1個
549 税込604
当日出荷


台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 付属品各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番381-3916 材質ポリアセタール(POM) 高さ(mm)33 質量(g)25 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
789 税込868
当日出荷


横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口) トラスコ品番004-1335 高さ(mm)93 質量(g)107 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


蛇口を傷めることなく取り付けられます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 トラスコ品番337-6753 高さ(mm)65 質量(g)42 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状バンド付
1個
999 税込1,099
当日出荷

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991 寸法(mm)85×189×40 質量(g)62 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)~21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
899 税込989
当日出荷

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7517 質量(g)47 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
639 税込703
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG1/2 トラスコ品番381-4157 材質真鍮 高さ(mm)35 質量(g)51 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状ネジ付
1個
859 税込945
当日出荷

コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。 カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途散水栓につなぐ。 適合蛇口外径(Φmm)21~25 トラスコ品番361-1591 材質ABS樹脂 幅(mm)35 高さ(mm)40 質量(g)15 奥行(mm)35 適合コネクタG079・G079SH・G096・G0124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G3/4 蛇口取付形状ネジ付
1個
549 税込604
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG3/4 トラスコ品番381-4165 材質真鍮 高さ(mm)35 質量(g)57 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7492 高さ(mm)39 質量(g)10 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
389 税込428
当日出荷

蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7491 高さ(mm)107 質量(g)42 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
899 税込989
当日出荷

ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番381-3908 寸法(mm)97×188×40 質量(g)95 適合ホース外径(Φmm)~21 適合ホース内径(Φmm)12~16 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

横水栓・立水栓に取り付け可能です。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)11×20(角蛇口) トラスコ品番337-6770 材質ポリアセタール(POM) 高さ(mm)53 質量(g)47 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
799 税込879
当日出荷

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質主要部:ABS樹脂 仕様蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセット トラスコ品番818-7518 高さ(mm)90 質量(g)85 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
959 税込1,055
当日出荷

蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7486 質量(g)45 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
1個
549 税込604
当日出荷

工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。
用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。 トラスコ品番593-5069 高さ(mm)60 適合コネクタタカギ製コネクタ 適合蛇口外径(Φmm)16~18 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7 蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
1個
669 税込736
当日出荷

蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。 横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7495 高さ(mm)93 質量(g)107 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる、蛇口アダプター。本体をはめて回すだけのワンタッチ接続。ネジ止めは必要ありません。 蛇口外径14~18mm 万能ホーム水栓、横水栓 接続ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM 質量(g)89 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.2×12 適合蛇口外径(Φmm)14~18 最大使用水圧(Mpa)0.7
1個
539 税込593
当日出荷

1個
669 税込736
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 適合蛇口外径(Φmm)14~20 トラスコ品番818-7349 材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM 質量(g)162 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121 蛇口取付形状止めねじ型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷

1本ネジの手締めタイプ蛇口ニップルです。
用途パーツの補修部品交換用に。 トラスコ品番656-3378 幅(mm)100 高さ(mm)129 奥行(mm)490
1個
579 税込637
当日出荷

工具不要で本体をはめてツマミを閉めるだけで簡単に取り付けができます。
用途蛇口とホースを接続したい方に トラスコ品番593-5070 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21まで 適合蛇口外径(Φmm)16~18 適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径21まで 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7 蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口外径:16~18mm))
1セット
899 税込989
当日出荷

蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7490 高さ(mm)107 質量(g)79 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
699 税込769
翌日出荷