2,979件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JY30J13 カップリング横水栓 SANEI 動画あり
吐水口にカップリングが付いています。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び13 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2 寸法A(mm)58 寸法D(mm)16.5 寸法B(mm)56 寸法C(mm)84 ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561 材質ABS樹脂 高さ(mm)39 質量(g)10 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

適合(T23A 13)、T23AE20、T23BNR13、T23B20, (T30ARNR13)、T30AR20、(T31ASNR13)、(T31SNR13).、(T32ARN13)、(T36SNR13)、(T38SNR13),、(T130AR13)、(T131AS13)、(T131513)、(T136513)、(T200BS13)、T200SNR13、(T205NR)、T205QR、T21OSNSほか
1個
728 税込801
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット
249 税込274
当日出荷

カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 取付ねじG1/2 材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749 税込824
当日出荷


タイプ(吐水口)カップリング ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応 グリーン購入法適合
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS 全長(mm)約48 取付ねじG1/2・G3/4 使用流体水(常温) 蛇口取付形状ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20 仕様パッキン付き 材質黄銅 アズワン品番64-6493-60 蛇口取付形状ネジ付
1個
579 税込637
当日出荷

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991 寸法(mm)85×189×40 質量(g)62 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)~21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
899 税込989
当日出荷

大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25 トラスコ品番337-6737 高さ(mm)58 質量(g)45 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

パッキン付き。水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手を接続するためのアダプター。変換アダプターセット(791-407)と組合わせることでほとんどの泡沫水栓に取付できます
材質POM 取付ねじW22山20 流路内径(Φmm)9
1個
429 税込472
当日出荷

コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。 カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途散水栓につなぐ。 適合蛇口外径(Φmm)21~25 トラスコ品番361-1591 材質ABS樹脂 幅(mm)35 高さ(mm)40 質量(g)15 奥行(mm)35 適合コネクタG079・G079SH・G096・G0124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G3/4 蛇口取付形状ネジ付
1個
549 税込604
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG1/2 トラスコ品番381-4157 材質真鍮 高さ(mm)35 質量(g)51 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状ネジ付
1個
859 税込945
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG3/4 トラスコ品番381-4165 材質真鍮 高さ(mm)35 質量(g)57 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7492 高さ(mm)39 質量(g)10 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
389 税込428
当日出荷

通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品パッキン 材質黄銅 高さ(mm)12 呼び径13 ねじサイズG1/2
1個
359 税込395
当日出荷

散水用パーツです。蛇口にニップルをつけます。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)20以内
1個
378 税込416
当日出荷

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7517 質量(g)47 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
639 税込703
当日出荷

◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13。◆取付ネジ径:W20山14。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆金属製なので、景観を損ねず耐久性に優れます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途TOTO製のカップリングつき蛇口、散水栓にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。 切替コックで通水・止水が可能です。 かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 トラスコ品番792-9269 材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g)346 接続方式ニップル-コネクタ(×3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。 適合蛇口外径(Φmm)14~20 材質ABS 全長(mm)約42 質量(g)約32 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
259 税込285
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじW26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。 エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 全長(mm)103 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
779 税込857
当日出荷

散水用パーツです。蛇口とホースをつなぎます。
用途散水パーツ。 材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)20以内
1個
529 税込582
当日出荷

電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。 全長(mm)110 トラスコ品番494-2710 質量(g)65 先端サイズ18 材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 先端形状マイナス(-) 本数6 先端厚さ(mm)1.5 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
769 税込846
当日出荷

カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途一般家庭屋外散水用。 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 適合蛇口外径(Φmm)16まで 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アイリスオーヤマ蛇口口金
【パーツ対応表あり】丸蛇口に取付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×56 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

水栓柱 モノタロウ 動画あり
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備 材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン アイボリー サイズ70角 接続ねじRp1/2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口につなぐスタンダード品、コネクター(別売)との脱着がワンタッチになります。 蛇口に差し込みネジで固定します。
適合丸型蛇口 材質樹脂 寸法(mm)55×50×50 質量(g)50 適合ホース外径(Φmm)約14~18 蛇口取付形状止めねじ型
1個
459 税込505
当日出荷

水栓柱 ミカゲ モノタロウ 動画あり
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備 材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン ミカゲ サイズ70角 接続ねじRp1/2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。 8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 全長(mm)195 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
879 税込967
当日出荷