20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW30 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)19 取付ねじW30 パイプ外径(Φmm)19
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PA23J-61X-19 腰高上向パイプ SANEI 動画あり
上向きのソフト整流パイプ
取付ねじサイズW30山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)19 取付ねじW30山20 パイプ外径(Φmm)19 パイプ形状Uパイプ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

横形パイプ SANEI 動画あり
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

PA231H-61X24-19 泡沫台付混合栓パイプ SANEI 動画あり
台付き混合栓の補修用パイプ。
パイプ長(mm)240 取付ねじサイズW30山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)19 パイプ外径(Φmm)19
1個
2,698 税込2,968
欠品中

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

接続ねじW30山20 適合T36S20,T36LS20,(T36SU20) 寸法(mm)210 パイプ長(mm)210 関連資料適合本体品番リスト
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1個
4,788 税込5,267
3日以内出荷

1個
4,788 税込5,267
3日以内出荷

MA21D-60X3-19 断熱吐水口 SANEI 動画あり
デッキタイプの混合栓などに。パイプに触れても熱くない断熱キャップ付。
取付ねじサイズW30山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)19 パイプ外径(Φmm)19
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様袋ナット(接続ねじ:W30山20) 適合LF-14-19 接続ねじW30山20 パイプ長(mm)210 吐水口長さ(mm)210
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

仕様袋ナット(接続ねじ:W30山20) 適合SF-130F-G吐水口300mm 接続ねじW30山20 パイプ長(mm)300 吐水口長さ(mm)300
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様袋ナット(接続ねじ:W30山20) 適合SF-7130 接続ねじW30山20 パイプ長(mm)260 吐水口長さ(mm)260
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

仕様袋ナット(接続ねじ:W30山20) 適合LF-14F-19 接続ねじW30山20 パイプ長(mm)210 吐水口長さ(mm)210
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

仕様袋ナット(接続ねじ:W30山20 適合SF-130DC-G 接続ねじW30山20 パイプ長(mm)190 吐水口長さ(mm)190
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷