40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合座金品番/72288、パッキン品番/91739HP 材質合成ゴム 厚さ(mm)4 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)22 関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
1セット
459 税込505
当日出荷


水栓の故障時に便利なセット。
セット内容三角パッキン、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入
1個
379 税込417
当日出荷


1セット
379 税込417
当日出荷



三角パッキンとパッキン受けのセットです。 水栓ハンドル内のパッキンを簡単に交換できます。 呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットです。 材質黄銅、ニトリルゴム 呼び径(mm)20 呼び径20 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット
239 税込263
当日出荷

4346、4348、433-501-32、433-503-32、433-504-32、433-505-32、433-610-32のU字管の両側ナットに使用しています。
呼び32 材質CR 呼び径32
1個
159 税込175
当日出荷

三角パッキンとパッキン受けのセットです。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットの2個入りです。 仕様呼13用 材質ニトリルゴム、ステンレス 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷





1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在水栓の水もれ故障時に必要な補修部品のセット。
セット内容三角パッキン、Uパッキン、リング、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入
1個
389 税込428
当日出荷


1個
169 税込186
4日以内出荷

SUGICO(スギコ)三角パッキン
G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。 別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。
仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴム アズワン品番68-0507-89
1個
349 税込384
当日出荷




1個
229 税込252
当日出荷



1個
149 税込164
当日出荷


オーバーフローのない洗面器・手洗器用 取付け上の注意:三角パッキンとネジの間にシールテープを巻くか、シール材を塗布して下さい
仕様挟込範囲:~16 適合樹脂品のパイプ径32用 外径(Φmm)(排水栓)56 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×60(パックサイズ) 使用場所オーバーフローのない手洗器用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

P42A-1-13 水栓上部パッキン SANEI 動画あり
1個
42 税込46
当日出荷

・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。
セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット 材質ABS樹脂及び合成ゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。
用途排水部材 セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット 材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
719 税込791
当日出荷

PP42-31S ロータンクサイフォン取付パッキン SANEI 動画あり
用途ロータンクとサイフォン(32、38兼用)の接続部用 仕様32・38用平パッキン、スベリパッキン、32・38兼用三角パッキン各1枚入り 材質NBR
1個
369 税込406
当日出荷

M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。 G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。 G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。 G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

排水金具用のパッキンセットです。
材質Uパッキン/SBR、スベリパッキン/PE、三角パッキン/NBR
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水金具用のパッキンセットです。
仕様●材質:Uパッキン/SBR、スベリパッキン/PE、三角パッキン/NBR アズワン品番67-7253-55
1個
419 税込461
8日以内出荷


カクダイ衛生コック
呼13のカップリング付き横水栓用 パッキン付き いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 取付ねじサイズG1/2
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

カクダイ衛生コック
呼13の泡沫横水栓用 パッキン付き いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 取付ねじサイズW22山20
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

もしものときの持ち運びに便利なキャリーカート付きリュックの防災セット。キャリーカートとリュックは取り外しが可能。給水タンクなど、重い荷物をカートに載せて運ぶことが出来ます。(約20kgまで)。キャリーカートは、2段階調節可能。
セット内容キャリー付防災リュック×2、マルチレスキューライトⅡ、ブルーシート、ウォータータンク(10L用)、防災ガイドブック/各1、非常用ウェットタオル、エアークッション、防災用ウェットティッシュ(20枚)、アルミブランケット、非常用呼子笛、軍手、防災用簡易ライト、水に流せるティッシュ(10枚)、絆創膏・綿棒セット、アイマスク、耳栓、ウェット手袋、三角巾/各3、携帯トイレ1回分、使い捨てマスク/各6 寸法(mm)335×540×350 質量(g)約5140 電源単4電池×3本(別売)
1セット
50,000 税込55,000
6日以内出荷