25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 適合蛇口外径(Φmm)16まで 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ナショナル(National)ブランド。食器洗い乾燥機とアルカリイオン整水器を、一つの分岐水栓で接続する場合に必要なアタッチメント(二分岐コック)です。
質量(kg)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×60
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水 適合C-1,C-6,C-16,C-27 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
材質黄銅、POM
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM他 寸法(mm)116×46×138(H) 蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~20、角蛇口:20まで
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用 材質青銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

G1/2ネジ接続タイプ。。※お使いの水栓金具により、適合する製品が異なります。事前にサポートセンター(06-6974-7033)で、適合機種のご確認をお願いいたします。※凍結の恐れのある所への設置はお避けください。水洩れの恐れがあります。※給水圧力0.6MPa(6kgf/cm2)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm2)程度に減圧してください。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途食器洗い機や浄水器などに分岐できます 仕様ワンタッチジョイント付 機能緊急止水機能
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

90°開閉式です。
トラスコ品番226-6997 形状横形3方向 材質(本体)黄銅 質量(g)220 接続G 使用流体上水道水 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷


一か所の蛇口から水を4方向に分岐できるので、面倒なホースの差し替えが不要です。切替コックで通水・止水が可能です。
用途分岐して散水したいときに トラスコ品番257-4726 材質ABS樹脂 幅(mm)179 高さ(mm)151 奥行(mm)47 適合蛇口外径(Φmm)14~16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキパイプ、マルチホースなどに接続できます。
材質青銅 呼び口径(inch)G1/2 縦(mm)55.5 横(mm)55
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドやニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドやニップルとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口から散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) ヘッドが最長1m引き出し可能なので台所シンク隅々まで洗い流せます。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。 適合場所キッチン 取付穴径(mm)35~39 厚さ(mm)5~30 奥行(mm)280 幅(mm)45 高さ(mm)288 質量(g)2600 対応水栓水優先吐水/節湯C1 吐水口シャワー、整流 付属品座金 ハンドル形状リングレバー ホース長さ(m)1 取付穴径(Φmm)35~39
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に 仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓 JIS規格日本工業規格品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。 仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます 適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用 材質黄銅、POM 入数5/箱、50/梱
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で分岐する事が出来ます。水栓の品番と適合をご確認の上、ご購入下さい。 湯側、水側、同時に分岐が可能です。分岐部分が360度回転するので、使い勝手の良い位置で給水・給湯が可能です。 分岐コック1個付きとなります。湯・水両方を分岐する場合、SANEI品番:PV275TV-13(食器洗い機用バルブ)が追加で必要となります。また、ホース接続用のニップルは付属していません。別途ご購入下さい。(SANEI品番:PT3320・T2810-13) 本体取付後、水栓のレバー位置が約105mm高くなります。また、初期状態は水分岐仕様です。湯側分岐の場合は、分岐コックの差替えが必要です。
用途SANEI製の混合栓を分岐させるアダプターとして 適合品番K87101JV-13・K87101JV-U-13・K87101JV-1.8-SA・K87101JK-13・K87101JK-U-13・K87101JV-13-TW・K87101E1J-RJ・K87101EJV-R20-RJ・K87101E1JK-RJ・K87101EJ-NAS・Q-87101E1JV-SN・K87101EJK-NAS・Q-87101E1JK-SN
1個
29,980 税込32,978
欠品中

コネクタセット 散水用 2分岐 モノタロウ 動画あり
2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質ABS樹脂 質量(g)105 接続方式ホース-ホース-ホース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
799 税込879
当日出荷

水栓の本体とパイプの間に取り付けて食器洗い機等に送水します。2方向同時の送水不可。逆止弁内蔵。
材質黄銅
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップルに接続し、2方向に分岐できるワンタッチコネクターです。 ワンタッチでホースの取り外しができます。便利な止水コック付です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/マリンブルー 質量(g)119 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108.9×121×47 主要材質樹脂 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
1,998 税込2,198
欠品中