パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用
トラスコ品番322-9599
材質黄銅
質量(g)56.5
肉厚(mm)1
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)
接続ねじW26山20
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
混合栓に適した角吐水口。上向きなのでシンクが広々使えます。
パイプ長(mm)220
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥5,388
税込¥5,927
当日出荷
高級感のある角型パイプ
ねじサイズ(接続部)W26山20
材質(パイプ)黄銅
適合20(3/4)用(W30-20)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合13(1/2)用(W26-20)
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
適合オートマージュe(AM-90,91,92,93,97ケイ)
ねじD:M22×1
寸法A(mm)24
寸法B(mm)19.8
寸法C(mm)37
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)27±2
ハンドル形状三角ハンドル
仕様袋ナット接続ねじ:W26山20
接続ねじW26山20
吐水口長さ(mm)220
接続ねじW26山20
パイプ長(mm)220
呼び径(mm)13
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口長さ(mm)105
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
ねじ寸法W22-20
適合品番KM5011ZT、KM5011Z、KM5091ZT(寒冷地用)、KM5091Z(寒冷地用)、水抜き栓付
機能泡沫吐水
吐水口長さ(mm)200
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm)170
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
通常のパイプだと長すぎて使い勝手が悪い場合用に。
用途主にバス用
パイプ長(mm)75
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
用途一般地、寒冷地共用
呼び径(mm)13
機能上面施工
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)190
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ウォーターハンマー音を軽減する昇圧防止機能付
呼び径(mm)13
ハンドル90°開閉
使用場所屋内専用
呼び径(mm)20
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
キー式水栓
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状カギ式
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
用途洗濯機用水栓
仕様第三者(日本水道協会)認証品エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ツバ付ワンタッチノズル付
呼び径(mm)13
呼び径13
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口が360°回転
JIS規格日本工業規格品
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
寸法W22×G1/2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
吐水パイプのみの品番です。断熱キャップ、整流口、泡沫口、整流板、などが別途必要です。
材質NBR
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
W26山20ネジからGネジに変換する吐水口アダブタです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法W26×G1/2
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
デッキタイプの混合栓などに。パイプに触れても熱くない断熱キャップ付。
取付ねじサイズW30山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)19
パイプ外径(Φmm)19
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
高級感ある角型パイプ。混合栓に適しています。
パイプ長(mm)240
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
適合K21、K23、K109タイプ
ねじ寸法G1/2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ