830件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ご家庭用水栓呼13を取付けたとき、壁と水栓のツバの間にすき間ができたときに使用します。 セット内容厚さ6ミリと9ミリのもの各1枚入り、ザガネ内径22ミリです。 材質ステンレス
1セット
309 税込340
4日以内出荷

アングル・ストレート止水栓の長いニップルが不要な場合、本体に取付け、床や壁にしっかり固定できます。 12mmの六角レンチで止水栓にねじ込めるので取付けが簡単です。 化粧座付なので安定度が増し、化粧カバーも不要です。
材質黄銅製クロームメッキ 寸法13
1個
1,398 税込1,538
欠品中

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁 規格JIS規格 ホース長さ(m)(引出)478 取付穴径(Φmm)PJ1/2 関連資料分解図(TKS05314J) 吐水口長さ(mm)187 商品タイプ壁付
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 使用地区一般地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

樹脂管用末端ボックス、壁用水栓エルボは別売り
呼び22 適合壁厚(mm)9~11
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

用途キッチン用 グリーン購入法適合 仕様エコハンドル、泡沫、抗菌ハンドル タイプ壁付 規格JIS規格 吐水口長さ(mm)220
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインキャビS化粧台引出水栓、シングルレバー水栓、自動水栓用オプション壁給水用止水栓
用途壁給水用止水栓 タイプ壁給水用止水栓
1セット(2個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品 ハンドル形状三角ハンドル パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁ピタ水栓
ナショナル(National)ブランド。蛇口が本体にあたる場合、接続部の位置を上にずらすことが可能。
質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×175×52
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

空間を有効に使えるコーナー置きタイプ。0.5坪空間でもゆったり手洗ができます。
給水方式壁床共通
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 取付穴径(Φmm)PJ1/2 使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 使用地区一般地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 吐水口長さ(mm)240 商品タイプ壁付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

配管を屋外から屋内へ引き込む場合に使用する、混合水栓用の壁カバーです。
適合(RMモールペアサイズ)20M セット内容ベース、カバー、化粧アダプター
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷


用途壁の中に水栓取付ネジが埋まってしまった場合に使用します。 材質青銅 形状ストレート 種類ねじ込み継手 六角穴対辺(mm)12
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所化学用 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)上:固定130、下:固定150(壁から) 口数3口 ハンドル形状三角ハンドル
1個
25,980 税込28,578
当日出荷


呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所化学用 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)固定150(壁から) 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~28 関連資料図面(0.1MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

呼び径(mm)13 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地・寒冷地共通 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。
寸法(mm)460×200×275
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓
呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所洗面 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)固定122(壁から) グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

誤操作防止付で安心の熱湯用ハンドルを採用したツーホールタイプの 熱湯口付水栓。
使用地区一般地・寒冷地共用 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在154 取付穴径(Φmm)24±2 仕様電気温水器専用
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21) 適合場所キッチン 対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ 商品タイプ壁付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)。配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として 付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個 材質ABS樹脂 ブラック 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 電源リチウム電池2CR5 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~40 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)100 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在228 ホース長さ(mm)550 ホース長さ(m)0.55
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク内清掃に便利なハンドシャワー付
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在181 ホース長さ(mm)550 ホース長さ(m)0.55
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管を屋外から屋内に引き込む場合に使用する、水栓用の壁カバーです。
仕様ベース付
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在228 ホース長さ(mm)550 ホース長さ(m)0.55
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ壁付水栓
ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
用途水栓本体 仕様塗装仕上げ、(上部部品)070-000 取付穴径(Φmm)(スパウト、ハンドル)31~32 適合壁厚(mm)10~20
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクダイ壁付水栓
ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
仕様●上部(品番):070-000●先端金具取付ネジ:M16×1.0 フロストレモン 適合壁厚(mm)10~20
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

仕様メタル・逆止弁 呼び径(mm)13 適合場所浴室 使用地区一般地 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

用途浴室 備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2 タイプサーモスタット 呼び径(mm)13 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 ハンドル色メタル 取付け方法壁付き ハンドル形状ボタン 使用地区一般地 付加機能オートストップ 商品タイプ壁付タイプ
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


壁付自動水栓/TLE26009Jと自動水栓機能部/TLE01705JAのセット
関連資料商品図(0.2MB)
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷