混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POM
アズワン品番64-6493-62
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質黄銅
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様パッキン付き
材質黄銅
接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)
アズワン品番64-6493-58
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。
M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。
取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。
4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5155-35
1セット
¥559
税込¥615
当日出荷
M24×1.0内ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番381-3908
寸法(mm)97×188×40
質量(g)95
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~16
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
SAN-EI製取替用混合栓をKVK社、KAKUDAI社製のナットの無い偏心管に取付する際に使用するアダプター。
材質黄銅
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。
適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
1個
¥449
税込¥494
欠品中
カウンター穴径が大きい場合に使用します。
材質黄銅
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
寸法W22×W26
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途W27山20のパイプネジにW26山20のパイプナットが接続できます。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途KAKUDAI製・KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。
適合KAKUDAI製・KVK製 壁付2ハンドル混合栓
1パック(2個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ
材質黄銅
接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
Y5075Hを穴径35mmに取付けるアダプター
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
カウンター穴径が大きい場合に使用するアダプターです。
用途水栓穴のサイズ変換用アダプターとして。
取付の穴が大きい場合でも、このアダプターをご使用いただくことで、SANEIのEY507シリーズを取付いただけます。穴径35~37mmに対応しています。
用途水栓の取付穴が大きい時に使用するアダプターとして
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
EY506を穴径35mmに取付けるアダプター
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
GARDENA水栓コネクターに取り付けて使用。噴流水を穏やかで泡沫を含む均等な水流に変換するアダプター
用途泡沫水栓として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/泡沫/泡沫蛇口アダプター/水栓コネクタ/アダプター/耐久性/品質/水道/水流/使用
材質プラスチック
質量(g)30
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×3.5×5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。
取付ネジ 蛇口側メスネジ(G1/2)Xパイプ側オスネジ(W26山20)
ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
用途カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。
仕様G1/2ネジ用 16ミリパイプ取付
材質黄銅
アズワン品番64-5157-29
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
既設の目皿(H410B)から臭気が上がる場合に目皿を掃除口に交換できます。
材質(本体)黄銅
材質(フタ)ステンレス、ポリエチレン
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
用途パイプのアダプターとして
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。
ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様呼40VP・VU管外面接続
材質PP
今お使いのシャワーヘッドに取付けるだけでストップ機能付きに早変わり!お気に入りのシャワーヘッドはそのままで、ストップ機能を追加できる優れもの。ちょっと止めたいときに手元で簡単にストップできます。
ボタン部とヘッド部が独立しているので、ヘッドが360°回転します。シャワーヘッドを動かすたびにホースがねじれるストレスが解消し、快適にお使いいただけます。シャワーとホースは一体で使いにくい...使うたびにホースがねじれてしまう...そんなストレスを解消します。
節水率は約20%!手元のボタン操作でこまめに出し止めすることで約20%の節水効果があります(節湯A1(手元止水機構)に基づく)。シャンプーを泡立てる時や、お風呂掃除の合間など、手軽に節約できます。
用途シャワーヘッドをストップ機能付きに変換できるアダプターとして
ねじ径G1/2
1個
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
W22山20外ネジをW26山20ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴の直径33~47mmに対応しているので国内メーカーのほとんどの混合栓と取替え可能。(41~47mmは付属の水栓穴変換アダプターにて対応)上面施工式なのでカウンター上から簡単に取り付け可能。吐水パイプ116度回転。天板厚み5~30mm用。水はねしにくい泡沫吐水。
使用地区寒冷地
適合板厚(mm)5~30
取付穴径(Φmm)33~47
取付穴径(mm)33~47
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
M27×1.0外ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
壁付き水栓で下向きに出ているW26ねじを上向きに変換できます
材質黄銅
アズワン品番64-6493-35
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
用途穴径36mm~38mmを24mmに変換
寸法A(mm)Φ49.5
寸法B(mm)Φ35.5
寸法C(mm)Φ24
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ