1,829件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 取付ねじサイズW26山20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。 万能ホーム水栓などに取付けできます。 整流器付きです。
材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG1/2(W26山20)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途呼13用の水栓用交換パイプです。 材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 取付ねじサイズW26山20
1個
929 税込1,022
当日出荷

上向自在パイプ SANEI 動画あり
上向きタイプでスペース広々。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パイプが上向きなのでスペースが広々。 ジャバラパイプで自由自在に曲げる事ができ、シンクも洗いやすい。
接続部ねじ(PJ)1/2 パイプ長(mm)300
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

断熱腰高パイプ SANEI 動画あり
台付き混合栓の補修用パイプ
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JA28A2 ベンリー横形自在水栓 SANEI 動画あり
吐水口にフレキシブル長パイプ付横型水栓。(240mm)
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び13 ねじ径PJ1/2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

カクダイSパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

自在パイプ SANEI 動画あり
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベンリー自在水栓 SANEI 動画あり
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ。
呼び径(mm)13 タイプ節水水栓 パイプ長(mm)300 吐水口PA18A-76X3-16
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
当日出荷


JY12J-13 万能ホーム水栓 SANEI 動画あり
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 寸法B(mm)40 寸法A(mm)60 ねじ径ZPJ1/2 規格JIS規格 寸法D(mm)16.5 呼び13 寸法C(mm)120 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷


1個
1,598 税込1,758
当日出荷

水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじW26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ボンスター販売切替蛇口トルマリン
7層のろ過構造でキレイでおいしい水に 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水をつくります。ご購入時そのままの状態で、一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付け可能です。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布、 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
529 税込582
当日出荷

自在水栓 SANEI 動画あり
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)170(取付部中心より吐水口中心まで) ねじ径WW27-20 パイプ径(Φmm)17.5 パイプ外径(Φmm)17.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2 ねじ寸法接続/W26-20 パイプ径(Φmm)16 取付ねじW26-20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5155-97 流路内径(Φmm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

厨房用自在水栓 SANEI 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番381-3908 寸法(mm)97×188×40 質量(g)95 適合ホース外径(Φmm)~21 適合ホース内径(Φmm)12~16 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

5層のろ過構造でキレイでおいしい水に 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
609 税込670
当日出荷

吐水口に浄水器などを接続する場合、流しとの間隔を大きくする(長さ約92mm)ために本体とパイプの間に取付。
材質黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。 取付方式全交換(台付) 呼び径(給水部)W26山20 電源DC3(単3型乾電池×2本) 適合場所キッチン/洗面/手洗い 機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水 取付穴径(Φmm)32 使用環境温度(℃)0~50(屋内) 使用地区一般地 水質(使用可能)水道水 電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用) 使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可) 感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30 検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5 吐水口長さ(mm)204 吐水口高さ(mm)37 検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm 給電方式電池式 給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧) 水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品 ハンドル形状三角ハンドル パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,988 税込2,187
当日出荷