54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所化学用 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)上:固定130、下:固定150(壁から) 口数3口 ハンドル形状三角ハンドル
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。 切替コックで通水・止水が可能です。 かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 トラスコ品番792-9269 材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g)346 接続方式ニップル-コネクタ(×3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
2,798 税込3,078
当日出荷



1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に 仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓 JIS規格日本工業規格品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所化学用 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)上:固定130,下:固定150 口数3口 ハンドル形状三角ハンドル
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。 適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水 適合C-1,C-6,C-16,C-27 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用 材質青銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷


1つの蛇口に連結し2口に分岐させる分岐コネクター。分岐数:1つの蛇口に連結し4つ又に分岐。蛇口サイズ:ネジ山が33.3mm(G 1”)の26.5mm(G 3/4”)の蛇口、およびネジ山が26.5mm(G 3/4”)の21mm(G 1/2”)の蛇口。
用途分岐コネクターとして。2分岐蛇口 水分配器 水の分岐 蛇口への連結 コネクター 蛇口分岐 散水システム 蛇口用分配取付具 2つ口蛇口 2つ又蛇口 仕様蛇口サイズ:ネジ山33.3mm(G1")26.5mm(G3/4)、ネジ山26.5mm(G3/4")21mm(G1/2") 質量(kg)0.33 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×67×130 分岐数2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 適合蛇口外径(Φmm)16まで 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


ネジ式口の水栓関連商品をつかえるコネクター。適用サイズ:ネジサイズ26.5mm (G3/4)と互換性あり。高耐久性および回さないと外れないチャイルドセーフティ設計。
用途ホース先端取付アダプター、ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき 質量(kg)0.023 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×35 適合ねじ径(Φmm)26.5
1個
839 税込923
当日出荷

コネクタセット 散水用 4分岐 モノタロウ 動画あり
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質ABS樹脂 質量(g)240 接続方式ニップル-ホース(×4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

底板付樹脂散水栓ボックス、専用水栓付です。 ホースを接続したまま蓋の開閉ができます。 ボックス内部は底板でスッキリ衛生的です。 蓋カラーはブラック、ブルー、ミカゲの3種類です。 専用水栓はハンドルとホース口の間隔が広くワンタッチジョイントを付けてもハンドルに当たりません。
材質枠/ABS、蓋・底板/PP、水栓/青銅製クロームメッキ
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用アダプター
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけ!工具なしで取付け頂けるので、どなたでも簡単に取り付け頂けます。(ネジ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)。【取付可能な洗濯機】全自動洗濯機で給水口がネジ込み式(G3/4)タイプに対応しています。全自動洗濯機の給水口のネジ径は全国共通です。タテ型・ドラム式どちらにもご使用いただけます。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用アダプター 適合国内全自動洗濯機給水口 ねじ径G3/4 取付ねじG3/4
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓上部
RoHS
排水口とフタの色がマットブラックのポップアップ排水栓上部です。レバーは付属しておりません。H700-3F-(サイズ)をご使用ください。ヘアキャッチャー付きです。
用途排水トラップの上部として 挟み能力(mm)28~37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓フタセット
フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
用途流し排水栓のフタとして 材質ステンレス鋼、EPDM ブラック・シルバー
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

ホースのねじれやよじれを効果的に防止する蛇口コネクター。水道蛇口のホース連結口に設置。蛇口ホースのねじれを防止。水流がスムーズ。研究を重ねて培った確かな品質で長寿命。GARDENA散水システム製品のアクセサリと連結し、簡単に水漏れなく蛇口とホースの設置可能
用途ホースのねじれやよじれ防止に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口/ホース/水漏れ/蛇口用アングル水栓コネクター/GARDENAオリジナル散水システム/ホーストロリー/ガーデンホース/首振り式/使用法/連結ユニット/連結/使用/耐久性/回転/ねじれ/部品/維持/防止/アングルコネクター/最適/長持ち/水流 材質プラスチック 寸法(mm)【蛇口】ネジ式 33.3(G1)および26.5(G3/4) 質量(g)55 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×4×4
1個
1,398 税込1,538
欠品中

既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm)13 寸法(奥行D×高さH)(mm)131×80 質量(g)660 仕様JIS B2061規格品 トラスコ品番325-5841 材質鉛レス脱亜鉛黄銅 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地 ホース接続口対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F12A-13 万能二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13 仕様吐水口/PY12J-64X-16 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地 ホース接続口対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

排水管の吸気、通気口用に使用します。ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進 動画あり
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に 燃料タンク容量(L)3.6 燃料無鉛ガソリン 使用時間(時間)最大約2(満タン時) 騒音値(dB)94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775 ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3 関連資料専用部品(7.3MB) 取扱説明書(5.9MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)の水栓取り出し口に接着固定し、持ち出し高さ調整に使用します。 3箇所の突起部を折り取れば通常の給水栓ボックスの水栓取り出し口用スペーサーとして使用することもできます。
1個
72 税込79
翌々日出荷

イースタン工業ソエラ 流し台
高級面材を使用した奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
用途3口グリルレスタイプの加熱機器が取り付けられます。 付属品4本差し包丁差し 穴径(Φmm)【水栓】38 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
87,980 税込96,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

イースタン工業ラルチェ 流し台
スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
用途3口グリルレスタイプの加熱機器が取り付けられます。 付属品4本差し包丁差し 穴径(Φmm)【水栓】38 間口W×奥行D×高さH(mm)1650×600×850+40 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
77,980 税込85,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イースタン工業ラルチェ 流し台
スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
用途3口グリルレスタイプの加熱機器が取り付けられます。 付属品4本差し包丁差し 穴径(Φmm)【水栓】38 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
85,980 税込94,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UU4150NA ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。 全長(mm)225 最大口開き(mm)43 トラスコ品番375-9091 質量(g)280 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、ベルト、取扱説明書、保証書 バッテリー容量(Ah)13.2 バッテリー電圧(V)14.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×112×70.5 質量(kg)1.5 防水性IP65 温度範囲(℃)充電時:10~45 使用温度範囲(℃)-10~60 機能過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付 仕様PSE:取得済み
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書 バッテリー容量(Ah)13.2 バッテリー電圧(V)14.4 寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38 質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4 防水性IP65 温度範囲(℃)充電時:10~45 使用温度範囲(℃)-10~60 機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護 出力電圧(V)(チャージャー)16.8 出力電流(A)(チャージャー)2 入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 仕様PSE:取得済み
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

高級面材を使用した奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。 国産の3口ガスかIHのグリル付き加熱機器が取り付けられます。
材質(天板)ステンレスSUS443CT 材質(本体)白化粧 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース 付属品4本差し包丁差し ハンドルメタルハンドル 穴径(Φmm)38(水栓) 仕様底板:アルミ貼り
1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

【速攻洗浄】マッハ泡が排水管の汚れ・詰まりを一気に押し流す。 【つけおき除菌洗浄】オーバーフローから排水管まで洗浄・消臭・浸透除菌。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 ※黒ズミを漂白するものではありません。 汚れの奥まで浸透して除菌するIPMP配合 塩素不使用で安心 排水口にぴたっとフィットする特製ノズル さわやかな石鹸の香り 【品名】洗面台用合成洗剤 【用途】洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用 【液性】中性 【正味量】200mL(1本で2回から3回分)
用途【使用前】 排水口の取り外し式水栓は外してから使用する。 缶をしっかり10回上下によく振ります。 (1)特製ノズルを「OPEN」の方向に回してロックを解除します。※この際、噴射口を覗き込まない。 (2)洗面台の排水口を特製ノズルでふさぐように覆います。 (3)排水口に対して垂直になるように缶を押し付けます。※缶を正立・横向きで使用しない。 (4)【速攻洗浄】マッハ泡が噴射され、汚れ・詰まりを一気に押し流します。 (5)オーバーフロー穴から泡が出てくる使用量の目安(3秒から7秒程度)で噴射をやめます。 (6)【つけおき除菌洗浄】しっかり洗浄・消臭・浸透除菌したい場合は、水を流さず30分程度放置してください。 (7)特製ノズルを上方へ持ちあげ「LOCK」の方向に回してロックしてください。 排水管の構造によっては泡が出てこない場合もありますが、噴射目安は3秒から7秒程度です。 洗浄終了後、洗面台に残った泡は水で洗い流してください。 汚れ・詰まりがひどい場合は時間をあけて再度量を調整し、多めに使用する。 特製ノズルについた泡は時間が経てば消える。気になる場合は布等で拭き取るか、水で流してよく乾かす。 【使用量の目安】1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度) 成分界面活性剤(2.07%、アルキルグルコシド(非イオン系))、溶解剤(エチルアルコール)/除菌剤(イソプロピルメチルフェノール(IPMP)) シリーズらくハピ 液性中性 香りさわやかな石鹸の香り 使用量目安:1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度) 使用場所洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用 使用可能回数1本で2回から3回分 商品タイプ本体 効果洗面台洗浄
1本(200mL)
729 税込802
当日出荷

スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。 国産の3口ガスかIHのグリル付き加熱機器が取り付けられます。
材質(天板)ステンレスSUS443CT 材質(本体)白化粧 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース 付属品4本差し包丁差し ハンドルアルミラインハンドル 穴径(Φmm)38(水栓) 仕様底板:アルミ貼り
1台
69,980 税込76,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

6箇所の離れた場所の植物や庭エリアへの散水を自動で制御する分水器。電池要らずの機械式。最大6本のホースを接続し、6か所までの異なるエリアに散水。自動で順番に散水するので、十分な水圧がない蛇口でも複数エリアへの散水を楽に実行。レバー操作で簡単に各出水口をオン/オフ。壁掛け設置も可能。シンプルな操作
用途分水器として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/分水器/蛇口/自動/自動分水器/ウォーターコントロールマスター/庭エリア/複数エリア/散水プログラム/機械式/散水/場所/順番/水圧/植物 材質プラスチック 質量(kg)1.2 保証期間最大2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×16.4×15.3 水圧最低1bar、最高6bar ホース接続口入水側口および出水側口ともに26.5 mm (G3/4) 雄ネジ、出水側は6口あり
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

水流ですばやくお米研ぎ!手を濡らさずにお米が研げる持ち手付きのお米とぎボウル。本体に目盛りがついているので、容器に入れるだけでお米や水の量を量れます。日本製。〈使用方法〉1.容器の目盛りを目安にお米を入れしっかりフタを閉めます。2.蛇口を注ぎ口に合わせてから、勢いよく水を注ぎます。3.水を注いだまま、水が溢れ出しお米が回転してきたら、約30秒~40秒でお米が研げます。4.研ぎ終わったら水を切り、お米を炊飯器に入れます。
用途米とぎボール お米研ぎ 洗米 ボウル ザル ざる ボール 材質アルミニウム・低密度ポリエチレン 寸法(cm)約130×130(※頭部部分も含む) 耐熱温度(℃)-20~100
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器
超コンパクト設計。洗面化粧台下などの限られたスペースにも設置可能な機器寸法。シンプルかつハイデザイン。露出設置でも外観を邪魔しない高いデザイン性。低いブレーカー容量。2.7kWでブレーカー容量も20Aであるため、リフォームやリノベーションにも最適。上限温度設定可能(30℃~50℃)。入水温度の高い夏場、単水栓でも温度が上がり過ぎず安心して利用可能。
用途手洗い 質量(kg)1.5 電圧(V)単相200 定格電流(A)13.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×143×82 ヒーター容量(kW)2.7 流量(L/min)(最低)1.5 接続口G3/8 漏電ブレーカ20A
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷