呼び径(水栓)13
仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
色メタル
呼び径(mm)13
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状三角ハンドル
操作方法ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)75
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様胴長、節水こま付、鉛低減、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状三角ハンドル
操作方法ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)35
適合場所一般住宅台所用
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)237
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
長さ(mm)(スパウト)170
ねじ径(mm)(接続)13
関連資料分解図(T_131SUN13______C)
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
寸法(mm)外径14mm×7mm角
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
長さ(mm)(スパウト)170
ねじ径(mm)(接続)13
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
適合TOTO一時止水付水栓用
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引出)478
取付穴径(Φmm)PJ1/2
関連資料分解図(TKS05314J)
吐水口長さ(mm)187
商品タイプ壁付
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
湯量をダイヤルでセットするだけで、設定量のお湯を出し、自動で止まります。
初期設定は、浴槽サイズにあわせて10L単位で最大吐水量300Lまで設定できます。
長さ(mm)170(スパウト)
種類サーモスタット
取付け方法壁付
関連資料分解図(0.14MB) 商品図(0.13MB) 分解図(0.14MB)
水栓タイプサーモスタット水栓
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
適合(TMF49C1GARR),(TMF49C1GS),(TMF49C1N),(TMF49C2GARR),(TMF49C2N),TMF49E型
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
接続ねじW30山20
仕様自在スパウト220mm
適合品番T30AR20
1個
¥4,788
税込¥5,267
3日以内出荷
自動水栓機能部(TLE01505J)とスパウト部(TLE28005J)のセット品。水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓
取付方式台付
電源(V)AC100
使用地区一般地用
関連資料商品図(0.11MB)
グリーン購入法適合
1セット
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
13日以内出荷
接続ねじW22山20
適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
適合本体TEL30AR型他用
電源AC100V
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
接続ねじM24×P1.0
適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥518
税込¥570
当日出荷
仕様スピンドルガイド、スピンドルガイド、こま、Oリング
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
接続ねじM24×1
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
適合止水栓/一般地・寒冷地併用水栓/寒冷地用ハンドルタイプ専用
全長(mm)50
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
全長(mm)131.5
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
適合T4A型用
タイプアングル形止水栓
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
水栓金具(クロムめっき部・樹脂製ハンドル)ステンレス製品(シンク・カウンター)に付着したしつこい水あか汚れを除去します。
お手入れクロス付きで、汚れをラクラクすっきり落とします。
さわやかなグレープフルーツの香りつき。
用途水栓金具用
香りさわやかなグレープフルーツの香り
アズワン品番64-7853-04
入数2個
1パック(2個)
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
適合本体TV750型他用
長さ(mm)92.5
接続ねじW38山16
適合流体水道水、再生水共用
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途浴室
備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状ボタン
使用地区一般地
付加機能オートストップ
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ねじ径接続/W26山20
仕様袋ナット式
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
仕様TOTOマーク位置:本体正面、ハンドシャワーの有無:無、吐水切替の有無:無、吐水形態:ソフト、逆止弁/VB:無
長さ(mm)スパウト:80
形状止水ハンドル:レバー
色止水ハンドル:メタル
取付水栓:一体型
取付方式台付き
ねじ径(mm)接続:13
操作方法(水の出し方)ハンドルを左右操作
適合地域一般地/寒冷地:共用
使用場所その他、各施設、洗面所・手洗い
関連資料商品図(0.04MB) 分解図(0.1MB)
水栓タイプ単水栓
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
止水栓
用途自動水栓(単水栓,TENA115系/TENA125系/TENA12系/TENA40系)用
ねじ径RC1/2
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
止水栓
用途足踏式自閉水栓(T407系)用
ねじ径G1/2、RC1/2
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ