カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(426)
    • シャワー用部品(8)
    • 水栓アダプター(316)
    • 水栓ソケット・ニップル(1)
  • 農業・園芸資材(43)
    • 蛇口部品(5)
    • ホースリール補修部品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(16)
  • 清掃用品(5)
  • 救急・衛生(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「水栓アダプター」の検索結果

488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厨房用ホース接続セット (バンド締め) カクダイ厨房用ホース接続セット (バンド締め)カクダイ
549税込604
1個
3日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター取付ネジW22山20内径15ミリホース用パッキン、バンド付き796-182、5354-15のセット
材質黄銅、EPDM、鋼
厨房用ホース接続セット (ワンタッチ) カクダイ厨房用ホース接続セット (ワンタッチ)カクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター取付ネジW22山20内径11~15×外径16~20ミリホース用パッキン付き796-185、567-101のセット
材質黄銅、EPDM
取付穴縮小アダプター カクダイ取付穴縮小アダプターカクダイ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
取付穴径36ミリの混合栓を38~45ミリの取付穴に取付けるためのアダプター
材質黄銅、ステンレス
Φ48三角リング SUGICO(スギコ)Φ48三角リングSUGICO(スギコ)
329税込362
1個
翌々日出荷
仕様40A用材質CR関連資料寸法図(0.03MB)
本体アダプター 40A用 SUGICO(スギコ)本体アダプター 40A用SUGICO(スギコ)
339税込373
1個
翌々日出荷
仕様40A用材質PP関連資料寸法図(0.05MB)
平パッキン 40A用 SUGICO(スギコ)平パッキン 40A用SUGICO(スギコ)
68税込75
1個
翌々日出荷
仕様40A用材質NR関連資料寸法図(0.03MB)
マジカルウォッシュ蛇口用アダプター単体 グローバル・ジャパンマジカルウォッシュ蛇口用アダプター単体グローバル・ジャパン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
充電式コードレス高圧洗浄器 マジカルウォッシュ 専用の蛇口用ノズル+ホースコネクターホースに繋いで直接水を引ける!吐水口の外径約17mm。約20mmの蛇口に対応。
寸法(mm)61×33×40
電解次亜水生成装置ビーコロン 三浦電子電解次亜水生成装置ビーコロン三浦電子
499,998税込549,998
1台
8日以内出荷
食品添加物(殺菌料)対応ですので、衛生管理に適しています。配管工事なしで水道蛇口に混合器を取り付けるだけで使用できます。蛇口の開閉で塩素濃度を切り替えできます。切替ダイヤルでビーコロン水と水道水の切り替えができます。
用途食材の殺菌消毒、調理器具・食器等の除菌洗浄、感染症対策、手すり・トイレなどの除菌と消臭その他生成量:【塩1kg】約3.3トン(50ppm時)セット内容本体×1台、混合器本体×1個、連結ホース(1.6m)×1セット、塩水タンク×1個、塩水ホース(1.7m)×1セット、蛇口取付アダプター×3種、クイックファスナー×2個、軽量カップ×1個、撹拌棒×1本、固定用木ネジ×4本、塩素試験紙×1個、ホースバンド×1本質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【生成機】202×128×265製造量(L/h)360(50ppm時)アズワン品番69-3862-47濃度(ppm)【塩素】50・100・200繰り返し・詰め替え対応
これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口 GAONA(ガオナ)これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口GAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1セット
12日以内出荷
◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個)材質アクリル樹脂寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ)適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口 GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。仕様節水固定コマ仕様付属品H表示ビス適合JIS規格水栓呼13材質黄銅高さ(mm)60.5適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
ネジ変換接手 G3/4XG1/2 アダプタ 呼20 大きい蛇口 GAONA(ガオナ)ネジ変換接手 G3/4XG1/2 アダプタ 呼20 大きい蛇口GAONA(ガオナ)
479税込527
1個
5日以内出荷
◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
途中ストップ継手 延長 一時止水 ワンタッチ 散水ホース GAONA(ガオナ)途中ストップ継手 延長 一時止水 ワンタッチ 散水ホースGAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷
◆ホーセンドは内径11~15リ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆ホースとホースの間にワンタッチで接続し、延長できます。◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆アダプター両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
<ファミラ>充電式コードレスハンディ高圧洗浄機DX14点セット ファミリー・ライフ<ファミラ>充電式コードレスハンディ高圧洗浄機DX14点セットファミリー・ライフ
9,398税込10,338
1台
当日出荷
ノズルの取替不要!パワフルな水圧でベランダ・サッシもキレイに軽量コンパクト&4種の給水方法で手軽に持ち運べ家中のお掃除に活躍!水道に直接取付できて噴射水圧約140%アップ!力強い洗浄力を実現!!回すだけの簡単切替!ニューマルチノズル持ち運べる充電式コードレス軽量約700g付替え不要の6種類のマルチノズル/ジェット、15度、25度、40度、ストレート、シャワー給水方法は4通りから選べます/1.水道に直接取付:蛇口アダプター付きなので水道に直結して使えます。2.ホースに取付:お手持ちのホースリールに繋いで使えます。3.ペットボトル:500ml・2Lペットボトルを専用ホースで取付できます。4.バケツから給水:お手持ちのバケツに水を汲み付属のホースを入れるだけ。泡用ボトル付き:洗車や窓掃除に!掃除しにくい狭い場所も楽々!外壁、室外機、排水溝、お風呂、ベランダ、サッシ、網戸組立不要完成品6ヶ月間保証書付き
材質【本体】ABS樹脂、ステンレス質量(g)700(バッテリー含まず)電圧(V)21電源AC100V連続使用時間(分)(無負荷時)40 / (作業時)12 ※環境によって異なります最大吐出圧力(MPa)1.8充電時間3時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23バッテリー容量(mAh)1500最大吐出水量(L/min)3.9
WB11L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ ドライバー式 オンダ製作所WB11L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ ドライバー式オンダ製作所
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ オンダ製作所WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブオンダ製作所
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・トイレや食洗機等の配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
アスピレーター EYELA(アイラ/東京理化器械)アスピレーターEYELA(アイラ/東京理化器械)
10,980税込12,078
1個(1個)
翌日出荷
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
付属品蛇口取付用ゴムアダプタ ホースバンド材質金属製接続口径上部:10mmΦ(ゴムアダプタ使用時)、枝管:11mmΦ全長(mm)184排気速度13L/分真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg) 15℃/2.66kPa(20mmHg)(水圧196.1kPa(2kg/cm2) 毎分15~16Lの水の場合)
センサー水栓(ミドル) カクダイセンサー水栓(ミドル)カクダイ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリACアダプター付き電磁弁は本体外付け107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
センサー水栓(トール) カクダイセンサー水栓(トール)カクダイ
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリACアダプター付き電磁弁は本体外付け107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリACアダプター付き電磁弁は本体外付け107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
吐水パイプ先端アダプター カクダイ吐水パイプ先端アダプターカクダイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
水栓の泡沫金具ネジ(M16.5×1.0内ネジ)をW22山20外ネジに変換するアダプター
材質黄銅
センサー水栓 トール カクダイセンサー水栓 トールカクダイ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリACアダプター付き電磁弁は本体外付け107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリACアダプター付き電磁弁は本体外付け107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
センサー水栓 ミドル カクダイセンサー水栓 ミドルカクダイ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリACアダプター付き電磁弁は本体外付け107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
既設クランクそのままアダプター(2個入) カクダイ既設クランクそのままアダプター(2個入)カクダイ
12,480税込13,728
1個
3日以内出荷
水量調節弁・水抜付きシングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用101-405の2個セット
水栓取付補強板(2ホール用) カクダイ水栓取付補強板(2ホール用)カクダイ
729税込802
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
取付穴径22~25ミリ用はさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクに二つ穴混合栓を取付ける場合の補強板
材質耐水合板
水栓取付補強板 カクダイ水栓取付補強板カクダイ
369税込406
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にシングルレバー混合栓を取付るための補強板耐水性に優れた樹脂製
材質PVC
取付穴縮小アダプター カクダイ取付穴縮小アダプターカクダイ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
取付穴径36ミリの混合栓を42~55ミリの取付穴に取付けるためのアダプター
材質黄銅
単水栓取付アダプター カクダイ単水栓取付アダプターカクダイ
969税込1,066
1個
6日以内出荷
取付穴径22ミリ用混合栓用取付穴(30~38ミリ)に単水栓を取付ける場合のアダプターはさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にも取付可能な補強板付き耐水性に優れた樹脂製
材質PVC、ステンレス
取付穴縮小アダプターセット カクダイ取付穴縮小アダプターセットカクダイ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
取付穴径36ミリの混合栓を42~55ミリの取付穴に取付けるためのアダプターはさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクにシングルレバー混合栓を取付ける場合の補強板付き
材質黄銅、耐水合板
自動接手アダプター カクダイ自動接手アダプターカクダイ
1,998税込2,198
1個
予約販売
呼13・20の自動接手に接続してG1/2ネジが取出せます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
材質POM
風速増強アタッチメント(扇風機用) 未来工業風速増強アタッチメント(扇風機用)未来工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
扇風機をサーキュレーターとして使用したり、扇風機の風の届く範囲を広げることができるので空気の循環、 洗濯物の部屋干し、 広範囲清涼などに最適です。家庭用扇風機 (羽根直径30cm) に吸盤で簡単に取り付けられます。
適合家庭用扇風機(羽根直径30cm)ナチュラル(乳白色半透明)
風速増強アタッチメント 未来工業風速増強アタッチメント未来工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
工場などの空調用パイプに取り付けることで空調の風速を上げることができます。 (風速が上がることで、涼しく快適に作業が行えます)
フリーパイプ用排水アダプタ ミヤコフリーパイプ用排水アダプタミヤコ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
フリーパイプ用L型排水アダプタ ミヤコフリーパイプ用L型排水アダプタミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
排水マルチアダプタ ミヤコ排水マルチアダプタミヤコ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
標線ゲージ イチネンTASCO標線ゲージイチネンTASCO
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。
排水アダプター SUGICO(スギコ)排水アダプターSUGICO(スギコ)
549税込604
1個
翌々日出荷
材質ABS関連資料(0.02MB)
口元 SUGICO(スギコ)口元SUGICO(スギコ)
249税込274
1個
翌々日出荷
排水ホース用の口元です。
材質ABS/天然ゴム適合ホース内径(Φmm)排水ホース:30呼び径(ねじ)G1-1/2関連資料寸法図(0.05MB)
端末 Φ30 SUGICO(スギコ)端末 Φ30SUGICO(スギコ)
90税込99
1個
翌々日出荷
排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。
材質ABS適合ホース内径(Φmm)排水ホース:30関連資料寸法図(0.02MB)
コードレス高圧洗浄機 CLEAN SELECTコードレス高圧洗浄機CLEAN SELECT
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
コードレスのため電源・水道がない場所でも使用可能6in1ノズルが付属洗浄対象物に応じてノズルを切り替えることで様々な汚れに対応
用途車の洗浄・家周り(外壁・玄関・ベランダ等)の洗浄付属品延長ランス、6in1ノズル、給水ホース、泡洗浄ボトル、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター、蛇口ニップル、給水ホースフィルター、収納バッグ質量(kg)1.5電圧(V)DC18連続使用時間(分)約14最大吐出圧力(MPa)2.2バッテリーリチウムイオン二次電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×820×590バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)約3.5最大吐出水量(L/min)2.5
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら