材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
1個(3個)
¥419
税込¥461
当日出荷
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
直径(mm)15
材質EPDM
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
適合13mm水栓用
外径(Φmm)15
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1袋(2個)
¥559
税込¥615
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
材質EPDM、黄銅
最高耐熱温度(℃)80
タイプ寒冷地対応
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
セット内容パッキン、ビス各3個入
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
1個(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質NBR
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
適合止水栓/一般地・寒冷地併用水栓/寒冷地用ハンドルタイプ専用
全長(mm)50
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質NBR
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合13mm水栓用
外径(Φmm)15
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥298
税込¥328
当日出荷
材質NBR
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
1個(3個)
¥439
税込¥483
当日出荷
用途寒冷地用水栓のコマに使用している取替用パッキンとビスです。
材質EPDM、ステンレス
タイプ寒冷地対応
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1個
¥79
税込¥87
欠品中
呼び径(mm)13
適合13用
材質EPDM、黄銅
タイプ寒冷地対応
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1袋(2個)
¥309
税込¥340
当日出荷
適合20mm水栓全般20mm水栓用コマパッキンLF-7-19、LF-12-19
直径(Φmm)21
外径(Φmm)21
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
用途止水栓
材質黄銅
アズワン品番64-7852-61
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
セット内容パッキン、ビス各3個入
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
1個(3個)
¥249
税込¥274
当日出荷
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)27±2
ハンドル形状三角ハンドル
吐水口長さ(mm)75
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)27±2
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
用途節水コマ式
材質黄銅
アズワン品番64-7852-17
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
用途泡沫式
材質黄銅
アズワン品番64-7852-18
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。
付属品赤ビス
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
仕様一般地/寒冷地:共用(固定コマ)
寸法(mm)配管:13
吐水口長さ(mm)自在170
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
呼び径(mm)13
グリーン購入法適合
適合SF-7R-13-G
長さ(mm)50
接続ねじG3/4
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
呼び径(mm)13
対象地域一般地用
吐水口長さ(mm)190
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
タイプ非自動
水栓タイプ横水栓
使用地区寒冷地
適合場所一般水栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)固定130±5(壁から)
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンやトイレ、洗面下の止水栓の補修によく使用されています。
ハンドルの開閉にはドライバーなどが必要なため、公衆便所のいたずら防止や頻繁に開閉する必要のない場所におすすめです。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用のD式止水栓上部です。
材質黄銅
呼び径13
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
呼び径(mm)13
対象地域一般地用
吐水口長さ(mm)自在170
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
仕様エコこま
付属品赤キャップ付(固定こま)
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状グリップハンドル
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)170
呼び径(mm)13
対象地域一般地用
吐水口長さ(mm)自在192
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
呼び径(mm)13
対象地域一般地用
吐水口長さ(mm)自在170
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ