水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
タイプ寒冷地対応
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
適合13mm水栓用
外径(Φmm)15
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1袋(2個)
¥559
税込¥615
当日出荷
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
直径(mm)15
材質EPDM
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
材質EPDM、黄銅
最高耐熱温度(℃)80
水栓こまパッキンの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまパッキンなので、普通に使っていても節水効果があります。
1袋(2個)
¥169
税込¥186
当日出荷
ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利。ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 三角ハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体
仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75
関連資料(0.03MB)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
適合呼び13用
材質EPDM
直径(Φmm)15
呼び径(mm)13
呼び13
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
用途止水栓
材質黄銅
アズワン品番64-7852-61
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
セット内容特製スパナ、やっとこ、シールテープ1m、13(1/2)用水栓コマ(2個)、13(1/2)用根元パッキン(2個)、ジョイトパッキン(2個)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
用途節水コマ式
材質黄銅
アズワン品番64-7852-17
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
用途泡沫式
材質黄銅
アズワン品番64-7852-18
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)27±2
ハンドル形状三角ハンドル
吐水口長さ(mm)75
適合13用
材質EPDM、黄銅
タイプ寒冷地対応
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1袋(2個)
¥309
税込¥340
当日出荷
適合SF-7R-13-G
長さ(mm)50
接続ねじG3/4
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
呼び径(mm)13
対象地域一般地用
吐水口長さ(mm)190
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)27±2
ハンドル形状三角ハンドル
今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合13mm水栓用
外径(Φmm)15
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥298
税込¥328
当日出荷
材質EPDM
1パック(15個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
呼び径(mm)13
グリーン購入法適合
呼び径(mm)13
対象地域一般地用
吐水口長さ(mm)自在170
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
呼び径(mm)13
仕様自動吹気コマ
色ブロンズ
ハンドル形状十字ハンドル
使用地区寒冷地
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。
付属品赤ビス
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
仕様一般地/寒冷地:共用(固定コマ)
寸法(mm)配管:13
吐水口長さ(mm)自在170
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途水栓上部からの水モレ補修用
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンやトイレ、洗面下の止水栓の補修によく使用されています。
ハンドルの開閉にはドライバーなどが必要なため、公衆便所のいたずら防止や頻繁に開閉する必要のない場所におすすめです。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用のD式止水栓上部です。
材質黄銅
呼び径13
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
呼び径(mm)13
対象地域一般地用
吐水口長さ(mm)自在300
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。
補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。
材質黄銅
全長(mm)52
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
使用地区寒冷地用
商品タイプ右ねじ
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
呼び径(mm)13(R1/2)
仕様JIS B2061規格品、固定コマ仕様、洗面台(器)や流し台やロータンク用の止水栓
トラスコ品番226-6814
質量(g)830
寸法(奥行D×高さH)(mm)60×678
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
呼び径(mm)13
対象地域一般地用
吐水口長さ(mm)自在192
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
呼び径(mm)13
対象地域一般地用
吐水口長さ(mm)固定112(壁から)
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
呼び径(mm)13
対象地域一般地用
吐水口長さ(mm)自在170
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様寒冷地用
エスコ品番EA124MC-13
セット内容水道用ツリコマ、固定コマパッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個
呼称13用
1セット
¥440
税込¥484
翌日出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa)0~1.0
適合流体給水
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
適合温度(℃)0~40
1個(3個)
¥369
税込¥406
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ