「水栓コマ 13mm」の検索結果

関連キーワード
425件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)
559 税込615
当日出荷

水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット(2個)
399 税込439
当日出荷



適合13用 材質EPDM、黄銅 タイプ寒冷地対応 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1袋(2個)
309 税込340
当日出荷

今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合13mm水栓用 外径(Φmm)15 呼び径(mm)13 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
298 税込328
当日出荷

1パック(2個)
725 税込798
翌日出荷

水栓ケレップ SANEI 動画あり
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコマ SANEI 動画あり
1個(3個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
欠品中

PP12A-2S-14 水栓固定コマパッキン SANEI 動画あり
1個(3個)
209 税込230
当日出荷

ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR) 耐熱温度(℃)(参考)30~40 最高耐熱温度(℃)40
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

1個
2,030 税込2,233
翌日出荷


1個
2,030 税込2,233
翌日出荷


コマ交換式本体の特大カシメ用交換コマです。
用途頭径13mm特大カシメ用 トラスコ品番363-0596 セット内容凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用) 材質快削鋼、表面処理:ニッケルメッキ サイズカシメ 13mm用 適合工具THP-P・THP-PH
1セット
699 税込769
当日出荷

0731-15の20個入り
材質EPDM、黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80 アズワン品番64-6492-97
1パック(20個)
2,198 税込2,418
当日出荷

適合止水栓/一般地・寒冷地併用水栓/寒冷地用ハンドルタイプ専用 全長(mm)50 呼び径(mm)13 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷

節水コマ SANEI 動画あり
1パック(3個)ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
330 税込363
翌日出荷

1個
330 税込363
翌日出荷


適合止水栓/一般地・寒冷地併用ダライバータイプ専用 全長(mm)36.5 呼び径(mm)13 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷



P83A-15 節水コマ SANEI 動画あり
通常よりも吐水量を抑えた節水タイプ。
呼び13 直径(Φmm)15 材質NBR 呼び径(mm)13 外径(Φmm)15 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個
99 税込109
当日出荷

低床施工、天井スペースの無い場所での曲り箇所の補強、立ち上げ固定に使用します。
適合管(ミラペックス)10A・13A、(ポリブデン管)10A・13A、(ガードフレキ)10A・13A、(ミラペックス・被覆5mm)10A・13A、(サヤフレキ16・18)10A、(遮熱管(半割れタイプ)14)10A、(遮熱管(半割れタイプ)16)13A
1個
439 税込483
翌々日出荷


INAX(LIXIL)1/2”コマ部
適合機種UF-1(H)、UF-1NH、UF-2(X)、UF-2(X)NH、UF-3(R)(X)、UF-3(R)(X)NH、UF-4(X)、UF-4(X)NH、UF-901(R)(X)、13mmイッパンスイセンゼンパン 寸法径:A=15mm 外径(Φmm)15 関連資料適用品番一覧
1個
199 税込219
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端部のコマを替えることで、様々な用途に使える、便利なマルチパンチ用のコマです。別売のマルチパンチに取り付けることで、さまざまな作業にマルチに対応します。対応する本体の交換用パーツとしてもお使い頂けます。
用途マルチパンチ本体用コマ。 材質コマ部;鉄製+メッキ
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)約13 テープ長さ(m)12.7 基材 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤天然ゴム系 特性耐油、耐水、耐酸性
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)